320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)0.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚さ(mm)2 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)3 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
特価
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 仕様テープ付 材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系 硬度30±5 伸び(%)200以上 引張強度(MPa)0.78以上 密度(g/cm3)0.21±0.03 25%圧縮荷重(kPa)40~70
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

カーボーイ安心クッション 平型
RoHS
壁面の保護や振動吸収材として最適。
形状平型 材質NBR(発泡ゴム) 幅(mm)55 長さ(m)0.89 厚さ(mm)8 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。 長さ(mm)1000 粘着剤アクリル系 材質天然ゴム系 使用温度(℃)-20~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm)10 硬度15±5 伸び(%)150≦ 引張強度(MPa)0.49 収縮率(%)3≧ 見掛密度(g/cm3)0.15±0.03 圧縮永久歪(%)40≧ 吸水率(%)5≧ 25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 基材特殊エラストマー 主な用途保護用 適合温度(℃)-29~93 特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm)5 硬度15±5 伸び(%)150≦ 引張強度(MPa)0.49 収縮率(%)3≧ 見掛密度(g/cm3)0.15±0.03 圧縮永久歪(%)40≧ 吸水率(%)5≧ 25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm)25 硬度15±5 伸び(%)150≦ 引張強度(MPa)0.49 収縮率(%)3≧ 見掛密度(g/cm3)0.15±0.03 圧縮永久歪(%)40≧ 吸水率(%)5≧ 25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
1枚
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm)15 硬度15±5 伸び(%)150≦ 引張強度(MPa)0.49 収縮率(%)3≧ 見掛密度(g/cm3)0.15±0.03 圧縮永久歪(%)40≧ 吸水率(%)5≧ 25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシール トラスコ品番835-7751 質量(g)200 伸び(%)1000 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)17 絶縁破壊強度(kV/mm)20
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm)2 硬度15±5 伸び(%)150≦ 引張強度(MPa)0.49 収縮率(%)3≧ 見掛密度(g/cm3)0.15±0.03 圧縮永久歪(%)40≧ 吸水率(%)5≧ 25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/550 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)12.2 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h) 静的せん断弾性率(MPa)1.15
1枚
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

厚さ(mm)10 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。
材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBR シリーズScotch エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10 繰り返し・詰め替え対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適 指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止 食品衛生法適合品 特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
ブルー 入数(枚)200 エンボス加工指先エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)23 規格食品衛生法適合 食品衛生法適合
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適 指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止 抗がん剤浸透試験(ASTM D6978-05)実施済 特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
用途ラテックスアレルギー対策 ホワイト サイズSS 入数(枚)200 エンボス加工指先エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)23 質量(g)620 中指長(cm)7.6
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

3SサイズからLサイズまで、サイズバリエーションが豊富です。 薄手ですので作業効率の向上が期待できます。 サージカルテープが、張り付きにくく作業効率が向上します。
仕様左右兼用、ラテックスフリー、パウダーフリー 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)指部・手の平/0.09mm、腕部/0.07mm 適合規格食品衛生法適合 全長(cm)24
1箱(100枚)
2,426 税込2,669
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体はステンレス製で、クリーンルームや異物混入対策現場等に適しています。 底部は転落防止ゴムパッドがついています。
適合テープ幅(mm)25 材質本体/ステンレス(SUS304)、底部/NBR(二トリルゴム) テープ種類大巻 適合テープ芯内径(Φmm)76 アズワン品番3-3373-11 繰り返し・詰め替え対応
1個
24,300 税込26,730
翌々日出荷

ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適 指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止 抗がん剤浸透試験(ASTM D6978-05)実施済 特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
用途ラテックスアレルギー対策 ホワイト サイズL 入数(枚)200 エンボス加工指先エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)23 質量(g)850 手の平幅(cm)10.7
1箱(200枚)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適 指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止 抗がん剤浸透試験(ASTM D6978-05)実施済 特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
用途ラテックスアレルギー対策 ホワイト サイズM 入数(枚)200 エンボス加工指先エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)23 手のひらまわり(cm)19.6 質量(g)760 手の平幅(cm)9.8
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm)30 硬度15±5 伸び(%)150≦ 引張強度(MPa)0.49 収縮率(%)3≧ 見掛密度(g/cm3)0.15±0.03 圧縮永久歪(%)40≧ 吸水率(%)5≧ 25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適 指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止 抗がん剤浸透試験(ASTM D6978-05)実施済 特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
用途ラテックスアレルギー対策 ホワイト サイズS 入数(枚)200 エンボス加工指先エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)23 質量(g)700 手の平幅(cm)8.6
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm)3 硬度15±5 伸び(%)150≦ 引張強度(MPa)0.49 収縮率(%)3≧ 見掛密度(g/cm3)0.15±0.03 圧縮永久歪(%)40≧ 吸水率(%)5≧ 25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm)20 硬度15±5 伸び(%)150≦ 引張強度(MPa)0.49 収縮率(%)3≧ 見掛密度(g/cm3)0.15±0.03 圧縮永久歪(%)40≧ 吸水率(%)5≧ 25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
1枚
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

26mの大容量で、最後まで滑らかな引き心地 柔軟ヘッド部分が紙面に密着してキレイな引き心地。
材質本体前後ケース・カバー/R-PS、プーリー巻取りコア・ヘッド本体・キャップ/R-POM、テープコア/PS、ヘッド先端/PP、Oリング/NBR、はくりテープ/PET 種類使いきりタイプ エコマーク認定認定 テープ長さ(m)26 テープ地色 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号17 112 243
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)6 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。 同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途戸あたり音対策として
1個ほか
579 税込637
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)8 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)4 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.3 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.98
1枚
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)