カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「nbs-30」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベランダ取付金具 サン電子

    ベランダ取付金具

    サン電子
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ
  • ポイントアッター (エコノミータイプ) 未来工業

    ポイントアッター (エコノミータイプ)

    未来工業
    ¥509税込¥560
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
    適合スライドボックス/深さ36mm用
  • バラ芯型 スチボール芯 丸芳

    バラ芯型 スチボール芯

    丸芳(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    穴径(Φmm)約1
  • アンカーブラケット 東野精機

    アンカーブラケット

    東野精機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 外釜用ロング管 リビラック

    外釜用ロング管

    リビラック
    ¥5,898税込¥6,488
    1組
    5日以内出荷
    穴径Φ50、湯止めキャップはワンタッチ式
    用途外釜用の接続管材質ステンレス、黄銅、EPDM規格45×300
  • ベランダ壁面取付金具 東京富士商会

    ベランダ壁面取付金具

    東京富士商会
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    取り付けられるベランダ等のパイプの直径は丸パイプの場合Φ80まで、角パイプの場合は80まで取り付けられます。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • 扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ いけうち

    扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ

    いけうち
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。
    材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
  • 充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ

    いけうち
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
    材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
  • 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち

    微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S

    いけうち
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
    用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMKシリーズ(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMKシリーズ(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。幅広い流量調整範囲を持ちます。噴霧角度は圧搾空気圧力0.3MPa、液圧力0.1MPaのものです。レーザードップラー法で測定した値です。
    用途離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水の散布に。金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチックの冷却に。紙、排ガス、セラミック、コンクリートの調湿に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷
    噴霧液に0.1~0.3MPa程度の圧力をかけて噴霧する液加圧タイプ。幅広い流量調節範囲。平均粒子径が100ミクロン以下の”微霧”を発生する2流体ノズル
    用途散布。冷却。調湿。洗浄危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。幅広い流量調整範囲を持ちます。噴霧角度は110°、80°、45°の3種類です。噴霧角度は圧搾空気圧力0.3MPa、液圧力0.1MPaのものです。レーザードップラー法で測定した値です。
    用途離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水の散布に。金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチックの冷却に。紙、排ガス、セラミック、コンクリートの調湿に。精密基板、ガラス管の洗浄に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S いけうち

    微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S

    いけうち
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。※1 レーザードップラー法による測定値。
    用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMV(サクションタイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMV(サクションタイプ)

    いけうち
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が30μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。液加圧装置の不要なサクションタイプです。全域にわたり均等な流量分布を持っています。
    用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。その他:鎮塵、触媒脱硝。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:80(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMK(サクションタイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMK(サクションタイプ)

    いけうち
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷
    平均粒子径が30μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。液加圧装置の不要なサクションタイプです。
    用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:60(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ

    いけうち
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    20日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。
    材質S303噴射角度60粒子径(μm)(平均)20~100
  • ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング NBSタイプ

    アサ電子工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
    材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
  • 単相乾式複巻変圧器 今井電機

    単相乾式複巻変圧器

    今井電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    57日以内出荷
    単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
    相数単相(1Φ)周波数(Hz)50/60端子形状端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバインド線 サン電子

    ステンレスバインド線

    サン電子
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻(30m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耳付スライドボックス 未来工業

    耳付スライドボックス

    未来工業
    ¥109税込¥120
    1個(1個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 配管スライドボックス 未来工業

    配管スライドボックス

    未来工業
    ¥979税込¥1,077
    1個
    翌日出荷
    波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1ヶ用で2本、2ヶ用で4本、3ヶ用で5本、並列配管できます。) ボックスの横から差し込める横はめノックですから、背面が壁でもOK!薄壁での施工にもラクラク対応します。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
    付属品仕切板付適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30 ・NBS-40種類3ヶ用
  • 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( 磁石なし) 未来工業

    鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( 磁石なし)

    未来工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
    付属品タッピンねじ仕様アルミ箔付、仕切板(53M)付適合NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40種類4ヶ用
  • 軽間ボックス 未来工業

    軽間ボックス

    未来工業
    ¥139~税込¥153~
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。 片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。 インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
  • 断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし) 未来工業

    断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)

    未来工業
    ¥269~税込¥296~
    1個
    翌日出荷
    スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
    仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
  • 開閉式コントロールボックス FCWシリーズ タカチ電機工業

    開閉式コントロールボックス FCWシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級無
  • 高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具 New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具

    New-Era(ニューエラー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    高把持ハンド センサスイッチ金具です。
    用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
  • ハーネス インストルメント (1NBS) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1NBS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    4日以内出荷
  • SLS32型 BIG DAISHOWA

    SLS32型

    BIG DAISHOWA
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)58外径D(Φmm)32
  • RAホルダニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA

    RAホルダニューベビーチャックタイプ

    BIG DAISHOWA
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷
  • SLS40型 BIG DAISHOWA

    SLS40型

    BIG DAISHOWA
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)68外径D(Φmm)40外径D2(Φmm)49.5
  • NTB417A (12.7SQ)ネプロス・ソケットレンチセット nepros

    NTB417A (12.7SQ)ネプロス・ソケットレンチセット

    nepros
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    5日以内出荷
    NTB417AZのケース無しモデルです。 トレイは片開きメタルケース(NEKB-2)に入る大きさに設定されています。
    セット内容ソケット(六角)/NB4-10、12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32、ラチェットハンドル/NBR490スピンナハンドル/NBS4エクステンションバー/NBE4-075、150ユニバーサルジョイント/NBJ4トレイ/NTB417A-TR形状(口径)六角質量(kg)3差込角(mm)12.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)447×185×30
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    6日以内出荷
  • 高把持ハンド New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド

    New-Era(ニューエラー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    用途位置検出スイッチに。仕様リード線方向:ストレート材質ケーシング:アルミ合金幅(mm)1.2高さ(mm)3負荷電流(mA)10以下リード線長さ(m)2
  • 高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド NBS2シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    19日以内出荷
    高把持力のロボットハンドです。
    用途ロボット用ハンドに。トラスコ品番206-7488適合機種シリンダ内径:Φ30材質本体:アルミ合金幅(mm)86寸法(mm)開きしろ:16高さ(mm)51奥行(mm)42最高使用頻度(回/h)60グリップ力(N)閉時:112 開時:126
  • ACパワーモーラ AC重荷重用ローラ(高標準モータ) PM763BS PM763BS-20-300-3-200-WA-NB863A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC重荷重用ローラ(高標準モータ) PM763BS PM763BS-20-300-3-200-WA-NB863A

    伊東電機
    ¥60,420税込¥66,462
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータBS・。続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】20タイプPM763BS-20-□-3-200シリーズPM763BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)76.3パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)20.6/24.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)125.8
  • ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM500BS PM500BS-10-300-3-200-BR-NB570A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM500BS PM500BS-10-300-3-200-BR-NB570A

    伊東電機
    ¥38,285税込¥42,114
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】10タイプPM500BS-10-□-3-200シリーズPM500BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)8.8/10.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)7.2
  • ニューベビーチャック/ナット無し BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック/ナット無し

    BIG DAISHOWA
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    101日以内出荷