微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMV(サクションタイプ)
平均粒子径が30μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。
液加圧装置の不要なサクションタイプです。
全域にわたり均等な流量分布を持っています。
- 用途
- 散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。
水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。
調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
洗浄:精密基板、ガラス管。
その他:鎮塵、触媒脱硝。
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ




























