カテゴリ

  • バイク部品(48)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「nc-1000」の検索結果

関連キーワード
116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯型高感度可燃性ガス検知器(低濃度測定用)NC-1000 理研計器

    携帯型高感度可燃性ガス検知器(低濃度測定用)NC-1000

    理研計器
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    4日以内出荷から13日以内出荷
    測定ガス種切替可能。25種の可燃性ガス濃度を直読可能。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。 ポンプ能力切替機能。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.35L/min⇒0.6L/min オートレンジ切り替え式。Lowレンジ:0~1000ppm⇔Highレンジ:0~100000ppm。測定値に合わせてLow/High 2種類のレンジが自動で切替わります。 標準プローブにカートリッジ(別売品)装着可能。標準プローブに硫化水素除去フィルター、シリコン除去フィルターが搭載可能。センサーにダメージを与える硫化水素やシリコンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です。
    付属品ハンドストラップ、アルカリ乾電池×4、ドレインラップ付きサンプリングプローブ質量(g)約260(乾電池除く)タイプ低濃度測定用電源単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示、7セグメントデジタル数値表示:0~10000ppm、デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え 0~1000ppm(Lowレンジ)/0~10000ppm(Highレンジ)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)HC仕様:約20、CH4仕様:約15(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)機能LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え検知原理ニューセラミック式検知範囲0~10000ppm使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)防爆構造本質安全防爆構造(ExiallCT4)検知方式ポンプ吸引式警報設定値1st:250ppm、2nd:500ppm各種認証IECEx合格品、ATEX防爆検定合格品、TIIS防爆検定合格品、CE Marking警報種類ガス警報/自己保持・2段警報、故障警報/流量低下・センサー接続不良・電池電圧低下・回路異常・校正範囲異常警報の表示ガス警報時/ブザー連続・赤ランプ点滅・ガス濃度点滅、故障警報時/ブザー断続・赤ランプ点滅・故障内容表示グリーン購入法適合
  • ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

    ターミナルカバー

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10本)
    当日出荷から28日以内出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノガVカット ノガ

    ノガVカット

    ノガ
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
  • ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NCタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥15,880~税込¥17,468~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SNKシリーズ 採尿コップ 尿検査 メディカルディスポ

    SNKシリーズ 採尿コップ 尿検査

    メディカルディスポ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(1000枚)
    4日以内出荷
    郵送に便利な折り畳み式コップです。取っ手付き、自立タイプ
    入数(枚)1000
  • (W)セメントコート釘 若井産業

    (W)セメントコート釘

    若井産業
    ¥3,250税込¥3,575
    1箱(550本)
    5日以内出荷
    用途木材材質鉄
  • プロテクトパーツ「ポリネット ケース」 SDC TANAKA(SDC田中)

    プロテクトパーツ「ポリネット ケース」

    SDC TANAKA(SDC田中)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱
    3日以内出荷
  • ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコート RYOCO(菱高精機)

    ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    自動旋盤用エンドミル
    用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • ミニミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニミニジャンボエンドミル4枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    自動旋盤用エンドミル
    用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • ミニミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニミニジャンボエンドミル2枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    自動旋盤用エンドミル
    用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • 超硬エンドミル CCNC COMPRESSION ROUTER ケナメタル

    超硬エンドミル CCNC COMPRESSION ROUTER

    ケナメタル
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    8日以内出荷
    CFRP加工用。圧縮スタイルルーター。25°ネジレ。4枚刃
    材質超硬刃数4表面処理ダイモンドコーティング切刃長さAp2(mm)3.18
  • CRANKCASE  NC25E    11100MR1000HB ホンダ

    CRANKCASE NC25E 11100MR1000HB

    ホンダ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

    バイクカバーSIMPLE

    DAYTONA(デイトナ)(33件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
  • バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 Oリング

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
    仕様※再利用不可。
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • 机上PCラックⅡ 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ

    机上PCラックⅡ 2ヶ口コンセント付き

    アール・エフ・ヤマカワ(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
    奥行(mm)250高さ(mm)120均等耐荷重(kg)10総耐荷重(kg)約10材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、机上設置面クッション材:シリコーン、コンセント:合成樹脂色ホワイトA定格電力(W)1500定格電圧(V)100V 屋内用定格電流(A)15板厚(mm)18コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端)形態お客様組立て商品です。要プラスドライバー生産国中国組立時間約10分コンセントあり引出しなし
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
  • ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

    ワイヤーロックドレンボルト

    KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
    付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
  • POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000色白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
  • ステアリングホイール コレック

    ステアリングホイール

    コレック(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番324-4288適合機種NC-10(1000KG)・NC15(1500KG)・NC25(2500KG)NCL-10、15、25質量(g)2830品名ステアリングホイール外径×幅W(mm)180×50
  • Oリング  K-PIT KITACO

    Oリング K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
    適合エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等主な適合純正品番91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003
  • NC15用ロードホイール コレック

    NC15用ロードホイール

    コレック(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合NC10(1000KG)、NC15(1500KG)、NC25(2500KG)、NCL10・15・25トラスコ品番324-4270寸法(mm)76×85質量(g)850
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • Lブレード ノガ

    Lブレード

    ノガ
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドルガードキット  Two Point Mount Barkbusters(バークバスターズ)

    ハンドルガードキット Two Point Mount

    Barkbusters(バークバスターズ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    多くのカスタム・ストリート・アドベンチャー・デュアルスポーツ・トレイル・ラリーバイクに最適な2ポイントハードウェアキット。。別売:JET/VPS/STORM/CARBON
    内容左右セット
  • オイルエレメント KITACO

    オイルエレメント

    KITACO(13件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
  • PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE バーエンド

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
    タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインTECHNO
  • 【レンタル】静電気計測管理セット カスガ(KASUGA)

    【レンタル】静電気計測管理セット

    カスガ(KASUGA)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ESD(静電気放電)トラブル解決のための測定器がそろっております!!
    付属品【大気イオンモニタ】KSD-AC2/ACアダプタ(AC100~240V)・KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)セット内容クーロンメータ(NK-1001)、プローブ(NK-1001P)、導電性プローブチップ、デジタル低電位測定器(KSD-3000)、プローブ(KSS-3000)、人体電位測定器(KSD-4000)、プローブ(KSS-4000)、ミニパック電源(ZHO-200PN)、プローブ(HP-1)、大気イオンモニタ(NK-7001)、プローブ(NK-7001P)、直流送風式除電器(KD-730B)、アース線×5、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ(NK-1001/7001用)、ACアダプタ(KSD-3000/4000用)、ACアダプタセット(KD-730B用)、取扱説明書(NK-1001)、取扱説明書(KSD-3000)、取扱説明書(KSD-4000)、取扱説明書(ZHO-200PN)、取扱説明書(NK-7001)、取扱説明書(KD-730B)、収納ケース、単4電池×2本(NK-1001用)、単3電池×2本(KSD-3000用)、単3電池×2本(KSD-4000用)、単4電池×2本(ZHO-200PN用)、単3電池×4本(NK-7001用)寸法(mm)【大気イオンモニタ】プローブ:140×20×25/帯電板:20×38(ステンレス製)測定範囲【クーロンメータ】±0.01~±99.99nC、【デジタル低電位測定器】Highレンジ ±1~±5000V/Lowレンジ ±0.1~±500V、【人体電位測定器】±0.1~±999.9V、【大気イオンモニタ】(1)1000V→100Vの時間/(2)200V→20Vの時間質量(g)【クーロンメータ】約230(プローブ・乾電池含む)、【デジタル低電位測定器】約230(プローブ・乾電池含む)、【人体電位測定器】約270(プローブ・乾電池含む)、【大気イオンモニタ】約600(プローブ・乾電池含む)、【電荷量測定用直流電源】本体部140/プローブ部20、【イオナイザ本体】900、【専用ACアダプタ】約270電源【クーロンメータ】単4アルカリ乾電池2本、【デジタル低電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【人体電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【大気イオンモニタ】単3アルカリ乾電池4本/AC100~240V(AC電源用アダプタ使用)、【電荷量測定用直流電源】単4アルカリ乾電池2本検出方式【クーロンメータ】コンデンサ充電方式、【デジタル低電位測定器】振動型表面電位センサ、【人体電位測定器】振動型表面電位センサ、【大気イオンモニタ】振動型表面電位センサ本体寸法(mm)【クーロンメータ】117×70×24、【デジタル低電位測定器】121×70×22、【人体電位測定器】121×70×22、【大気イオンモニタ】197×100×47、【電荷量測定用直流電源】117×70×24測定精度【クーロンメータ】±5%+2カウント以内、【デジタル低電位測定器】±10%以内、【人体電位測定器】±5%以内、【大気イオンモニタ】±5%+5カウント以内アナログ出力【クーロンメータ】0~±999.9mV、【デジタル低電位測定器】0~±500mV(Highレンジのみ)、【人体電位測定器】0~±999.9mV、【大気イオンモニタ】0~±1000.0mV風量(m3/min)【イオナイザ本体】2.24※HIGH風速(m/s)【イオナイザ本体】1.7※HIGH連続使用時間(時間)【クーロンメータ】約4以上、【デジタル低電位測定器】約10以上、【人体電位測定器】約10以上、【大気イオンモニタ】約15以上消費電流(mA)【イオナイザ本体】380寸法(Φ×mm)【クーロンメータ/プローブ】15×167、【デジタル低電位測定器/プローブ】18×117、【人体電位測定器/プローブ】25×125、【電荷量測定用直流電源/プローブ】12×140表示範囲【大気イオンモニタ】±0.1~±1999.9V/0.01~99.99sec測定距離(mm)【デジタル低電位測定器】10使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)、【イオナイザ本体】0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)データメモリ(点)【デジタル低電位測定器】最大20測定モード【クーロンメータ】連続測定またはピークホールド、【デジタル低電位測定器】連続測定またはピークホールド、【人体電位測定器】連続測定またはピークホールドイオンバランス【イオナイザ本体】±10V以内(工場出荷時)・微調整可能※測定距離300mmACアダプタ(定格出力)DC12VACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)ファンスピード【イオナイザ本体】HIGH/LOW※2段階切替可能イオン生成方式【KD-730B】直流コロナ放電式端子台【イオナイザ本体】DC12V入力、DC12V出力、警報出力、アース入力電源【イオナイザ本体】DC12V(アダプタまたは端子台)警報出力【イオナイザ本体】クリーニング警報、高圧停止、前面パネルLED表示放電電極針【イオナイザ本体】タングステン出力電圧可変範囲(V)【電荷量測定用直流電源】±0.6~±1.1kオゾン発生量(ppm)【イオナイザ本体】0.02以下静電容量(μF)【クーロンメータ/コンデンサ】0.1サービス分類レンタル
  • コロミルプルーラ(730) サンドビック

    コロミルプルーラ(730)

    サンドビック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
    用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
  • フロート スイッチ ステンレススチール WIKA

    フロート スイッチ ステンレススチール

    WIKA
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    WIKA RLS3000 フロートレベルスイッチは、温度出力を備えています。レベル 1 スイッチング出力、常時閉( NC ) 温度 Pt1000 ( 2 ワイヤ) スイッチポジション SP1 50 mm
    仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:0mmアズワン品番65-7304-83
  • アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM) シート

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)1000幅(mm)500
  • プレミアムパッド NISSIN

    プレミアムパッド

    NISSIN
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット
    翌々日出荷
    種類セミメタル
  • オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィラーCAP

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
  • PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
  • フィルタレギュレータ W1000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) CKD

    フィルタレギュレータ W1000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ)

    CKD
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に質量(kg)0.182最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り

    古河電池
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。