曜日別特売

フィルタレギュレータ W1000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ)

フィルタレギュレータ W1000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) - CKDフィルタレギュレータ W1000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) - CKDフィルタレギュレータ W1000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) - CKDフィルタレギュレータ W1000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) - CKDフィルタレギュレータ W1000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) - CKD

フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。
圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。
5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途
圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に
清浄エアの供給に
質量(kg)
0.182
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
(配管)Rcねじ
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
エレメント(μm)
5
表示単位
MPa、℃表示
耐圧力(MPa)
1.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ドレン貯容量(cm3)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧力0.2MPa、最大作動圧力0.7MPa、耐圧力1.05MPaです。F1000-W-F1オートドレン付の最大使用流量表をメーカーカタログもしくは添付の画像をご参照ください。使用流量は、最大使用流量値以下としてください。
全89種類を絞り込む
接続口径(Rc)
流れ方向
89種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径(Rc)
材質(ボウル)
標準装備品
流れ方向
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80162166W1000-6-W-F1T81/8ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥8,410
¥7,498
¥8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
80162175W1000-8-W-F1NT81/4ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥8,410
¥7,498
¥8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
80163286W1000-8-W-F1LNT81/4ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥8,410
¥7,498
¥8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
80164397W1000-8-W-F1T8X11/4ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥8,410
¥7,498
¥8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
80165508W1000-8-W-F1LT8X11/4ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥8,410
¥7,498
¥8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
80166619W1000-8-W-F1NT8X11/4ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥8,410
¥7,498
¥8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
80167730W1000-8-W-F1LNT8X11/4ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥8,410
¥7,498
¥8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
80168841W1000-6-W-F1T1/8ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
80169945W1000-6-W-F1LT1/8ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
80171056W1000-6-W-F1NT1/8ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
80172167W1000-6-W-F1LNT1/8ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
80173278W1000-6-W-F1LT81/8ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥8,410
¥7,498
¥8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
80173287W1000-6-W-F1TX11/8ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
80174398W1000-6-W-F1LTX11/8ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
80175509W1000-6-W-F1NTX11/8ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
80176620W1000-6-W-F1LNTX11/8ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
80177731W1000-8-W-F1T1/4ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
80178835W1000-8-W-F1LT1/4ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179946W1000-8-W-F1NT1/4ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
80181057W1000-8-W-F1LNT1/4ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
80182168W1000-8-W-F1TX11/4ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
80183279W1000-8-W-F1LTX11/4ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
80184390W1000-6-W-F1NT81/8ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥8,410
¥7,498
¥8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
80184399W1000-8-W-F1NTX11/4ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
80185510W1000-8-W-F1LNTX11/4ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥8,450
¥7,598
¥8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
80186621W1000-6-W-F1ZT81/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80187725W1000-6-W-F1ZLT81/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80188836W1000-6-W-F1ZNT81/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
80189947W1000-6-W-F1ZLNT81/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80191058W1000-6-W-F1ZT8X11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80192169W1000-6-W-F1ZLT8X11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80193280W1000-6-W-F1ZNT8X11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80194391W1000-6-W-F1ZLNT8X11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80195495W1000-6-W-F1LNT81/8ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥8,410
¥7,498
¥8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
80195511W1000-8-W-F1ZT81/4ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
80196615W1000-8-W-F1ZLT81/4ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80197726W1000-8-W-F1ZNT81/4ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80198837W1000-8-W-F1ZLNT81/4ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80199948W1000-8-W-F1ZT8X11/4ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80201059W1000-8-W-F1ZLT8X11/4ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80202170W1000-8-W-F1ZNT8X11/4ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80203281W1000-8-W-F1ZLNT8X11/4ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥8,630
¥7,698
¥8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204385W1000-6-W-F1ZT1/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥8,670
¥7,798
¥8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80205496W1000-6-W-F1ZLT1/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥8,670
¥7,798
¥8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80206607W1000-6-W-F1T8X11/8ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥8,410
¥7,498
¥8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
80206616W1000-6-W-F1ZNT1/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥8,670
¥7,798
¥8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80207727W1000-6-W-F1ZLNT1/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥8,670
¥7,798
¥8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80208838W1000-6-W-F1ZTX11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥8,670
¥7,798
¥8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80209949W1000-6-W-F1ZLTX11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥8,670
¥7,798
¥8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80211060W1000-6-W-F1ZNTX11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥8,670
¥7,798
¥8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする