家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。
加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。
PSE認証済み。
寸法(mm)106×24×27.5
質量(g)160
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
コンセント個数2口
コード長さ(m)約1.7
定格電流(A)15
差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HP-2B
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HS-1
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
家具などに埋め込むコンセントです。
2つ口+USBの組み合わせ。
左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。
使用していない間のホコリを防ぎます。
トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)
出力電流(A)2.1
寸法(mm)163×23×37
質量(g)190
コード長さ(m)約1.7
USBポートUSB-A メス コネクター1個
種類埋込コンセント
コンセント個数2個口
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HP-2W
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HK-2B
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HM-4W
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極数2P
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
種類埋込コンセント
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。
加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。
PSE認証済み。
寸法(mm)110×26×24
質量(g)160
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
コンセント個数2口
コード長さ(m)約1.7
定格電流(A)15
差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
屋外の照明設置もこれでOK!コード、電線が引っかかる心配なし
2色トラタイプで注意喚起
用途報道車等の撮影、百貨店等の特設会場などに
色ミルキーホワイト
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートフルカラー1コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
色アイボリー
スイッチランプ付個別パワースイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード
プラグ形状スイング
様々な用途に対応するパネルコネクター、下地枠とハーフェレケクRルームシステムのサポートプロファイルのパネル固定用
用途家具の組み立て
色黒
材質ポリカーボネイト
仕様耐熱温度: -100 から +135℃
材質本体:PC+ABS
色本体:Nホワイトグレー(N8.5)
トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。
色ホワイト
コンセント形状2P
機能トラッキング防止
コンセント仕様2P・1.5A・125V
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093
色白
質量(g)605
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2223
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
関連キーワード