周波数(Hz)50/60
保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529)
制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御
電源電圧三相200Vクラス
信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能
交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)
保存温度(℃)-40~70
周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)
入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能
出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)
出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし
直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可
保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致
トルクブースト手動トルクブースト
出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能
標高(m)3000以下
耐振動(m/s2)5.9以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)
定格出力電圧(V)3相200~240
周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz
周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能
警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定
振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)
動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能
トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)
周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)
加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)
周波数許容範囲(%)±5
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状接地2P15A125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 16kgのラインナップです。小容量の4kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、3分つや有り仕上げとなります。
用途【用途】。 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】。 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。
仕上3分つや有り
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(0.56MB)
取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)
塗り面積(2回塗り)(m2)53~61
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
塗回数2
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状接地2P15A125V抜止式
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 4kgのラインナップです。16kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや有り仕上げとなります。
用途【用途】。 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】。 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。
適合はけ、ローラー、エアレススプレー
規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(3分つや有り)
荷姿4kg丸缶
仕上つや有り
機能防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】4以上
工程上塗り
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(0.56MB)
取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)
塗り面積(2回塗り)(m2)13~15
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
塗回数2
塗料タイプ水性反応硬化形エマルション塗料
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 16kgのラインナップです。小容量の4kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや有り仕上げとなります。
用途【用途】。 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】。 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。
適合はけ、ローラー、エアレススプレー
荷姿16kg石油缶
仕上つや有り
機能防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】4以上
工程上塗り
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(0.56MB)
取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)
塗り面積(2回塗り)(m2)53~61
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
塗回数2
塗料タイプ水性反応硬化形エマルション塗料
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 16kgのラインナップです。小容量の4kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、5分つや有り仕上げとなります。
用途【用途】。 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】。 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。
適合はけ、ローラー、エアレススプレー
規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(3分つや有り)
荷姿16kg石油缶
仕上5分つや有り
機能防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】4以上
工程上塗り
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(0.56MB)
取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)
塗り面積(2回塗り)(m2)53~61
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
塗回数2
塗料タイプ水性反応硬化形エマルション塗料
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 4kgのラインナップです。16kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、5分つや有り仕上げとなります。
用途【用途】。 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】。 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。
適合はけ、ローラー、エアレススプレー
規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(3分つや有り)
荷姿4kg丸缶
仕上5分つや有り
機能防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】4以上
工程上塗り
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(0.56MB)
取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)
塗り面積(2回塗り)(m2)13~15
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
塗回数2
塗料タイプ水性反応硬化形エマルション塗料
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 4kgのラインナップです。16kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、3分つや有り仕上げとなります。
用途【用途】。 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】。 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。
適合はけ、ローラー、エアレススプレー
規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(3分つや有り)
荷姿4kg丸缶
仕上3分つや有り
機能防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】4以上
工程上塗り
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(0.56MB)
取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)
塗り面積(2回塗り)(m2)13~15
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
塗回数2
塗料タイプ水性反応硬化形エマルション塗料
求められる性能機能を高次元で融合した電流ベクトル制御汎用インバータです。
保護構造NEMA Type1
適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1、ISO13849-1 Cat.3 PLd、IEC61508 SIL2
制御方式PGなしV/f制御、PG付きV/f制御、PGなしベクトル制御、PG付きベクトル制御、PM用PGなしベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御、PM用PG付きベクトル制御
周波数(kHz)キャリア1~15
周波数許容変動±5%
出力周波数(Hz)最高400
加減速時間0.00~60000.0秒
過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒
周波数制御範囲0.01~400Hz
制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上【連続回生トルク】約20%
使用環境(設置場所)屋内、(周囲温度)-10~+40℃、(湿度)95%RH以下<ただし結露のない事>、(保存温度)-20~+60℃、(標高)1000m以下、(振動)10~20Hz未満:9.8m/s2、20~55Hz未満:5.9m/s2、2.0m/s2
制御機能トルク制御、ドループ制御、速度制御/トルク制御切替運転、フィードフォワード制御、ゼロサーボ機能、瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、停止形)、オンラインチューニング、DWELL機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御、MEMOBUS通信(RS-485/42最大115.2kbps)、異常リトライ、用途別機能選択、DriveWorKEZ(カスタマイズ機能)、パラメータバックアップ機能付着脱式端子台など
保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、ヒートシンク過熱保護、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示
許容電圧変動-15~+10%
周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)0.03/60Hz<11bit>
周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1%
始動トルク150%/3Hz(PGなしV/f制御、PG付きV/f制御)、200%/0.3Hz(PGなしベクトル制御)、200%0min-1(PG付きベクトル制御、PM用PG付きベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御)、100%/5%(PM用PGなしベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード