カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • バッテリー・電装(5)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「ndb2018」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧接形中継コネクタ NDBシリーズ ニチフ

    圧接形中継コネクタ NDBシリーズ

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
  • 圧接形中継コネクタ ニチフ

    圧接形中継コネクタ

    ニチフ(63件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1箱(20個)
    当日出荷
    単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
    適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)種類プライヤータップコネクタ使用温度範囲(℃)-20~120定格電圧(V)100材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40
  • 圧接形中継コネクタ NDCシリーズ ニチフ

    圧接形中継コネクタ NDCシリーズ

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1セット(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
  • 中継コネクター(圧接形) TRUSCO

    中継コネクター(圧接形)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    単一コネクタでオス.メス接続が可能です。 コネクタを連結し、多極としても使用可能です。 電線被覆むき不要です。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。全長(mm)25.8質量(g)10種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)10
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(70件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 圧接形中継コネクタ用連結板 ニチフ

    圧接形中継コネクタ用連結板

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥93税込¥102
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質(絶縁体)ポリカーボネイト
  • 接続コネクター エーモン

    接続コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1パック(9個)ほか
    当日出荷
    プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
    用途複数のコネクターを連結できる。
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(138件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
    ¥75~税込¥83~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • 圧接形中継コネクタ(分岐用) ニチフ

    圧接形中継コネクタ(分岐用)

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1箱(20個)
    当日出荷
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工(7件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
    用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(10個)
    当日出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • 防水ワンタッチコネクター(接続用) エーモン

    防水ワンタッチコネクター(接続用)

    エーモン(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(4個)
    当日出荷
    ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
    用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
  • 防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業

    防水中継コネクター THB391シリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • コネクターセット 110型 DAYTONA(デイトナ)

    コネクターセット 110型

    DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1セット
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分色(カプラー)ナチュラル
  • 防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用) エーモン

    防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用)

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
    用途車外での電源線の分岐に。適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX3相当