「ndc2420-wb」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧接形中継コネクタ(分岐用) ニチフ圧接形中継コネクタ(分岐用)ニチフ(1件のレビュー)
629税込692
1箱(20個)
当日出荷
圧接形中継コネクタ ニチフ圧接形中継コネクタニチフ(63件のレビュー)
419税込461
1箱(20個)
当日出荷
単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)100適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)使用温度範囲(℃)-20~120材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40
圧接形中継コネクタ NDCシリーズ ニチフ圧接形中継コネクタ NDCシリーズニチフ(1件のレビュー)
619税込681
1セット(20個)
当日出荷
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1
圧接形中継コネクタ NDBシリーズ ニチフ圧接形中継コネクタ NDBシリーズニチフ(1件のレビュー)
419税込461
1セット(10個)
当日出荷
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1
接続コネクター エーモン接続コネクターエーモン(3件のレビュー)
499税込549
1パック(12個)ほか
当日出荷
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
圧接形中継コネクタ用連結板 ニチフ圧接形中継コネクタ用連結板ニチフ(6件のレビュー)
93税込102
1箱(10個)
当日出荷
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
コネクター 配線タップ用 モノタロウコネクター 配線タップ用モノタロウ(401件のレビュー)
749税込824
1パック(60個)ほか
当日出荷
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
中継コネクター(圧接形) TRUSCO中継コネクター(圧接形)TRUSCO
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
単一コネクタでオス.メス接続が可能です。 コネクタを連結し、多極としても使用可能です。 電線被覆むき不要です。
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300質量(g/パック)10質量(g)10
NDCコモン接続台(5個入) ニチフNDCコモン接続台(5個入)ニチフ
429税込472
1箱(5個)
当日出荷
トラスコ品番224-1225質量(g)40
カンタン接続分岐コネクター エーモンカンタン接続分岐コネクターエーモン(3件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
圧接形中継コネクタ ニチフ圧接形中継コネクタニチフ
299税込329
1箱(20個)
当日出荷
エレクトロタップ・スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エレクトロタップ・スプライスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7件のレビュー)
6,098税込6,708
1セット(100個)
当日出荷
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
圧接形終端コネクタ ニチフ圧接形終端コネクタニチフ
1,498税込1,648
1セット(30個)
当日出荷
トラスコ品番114-2142材質ポリカーボネート(PC)質量(g)27
差し込み型ターミナル(Tタップ専用) 3M(スリーエム)差し込み型ターミナル(Tタップ専用)3M(スリーエム)
3,398税込3,738
1袋(50個)
当日出荷
Tタップ専用ターミナル。 Tタップコネクターと接続するための特殊なインシュレーター形状をしており分岐ケーブルを圧着しておくコネクターを内蔵しています。
材質(本体)ナイロン材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
Uエレメントコネクタ・Tタップ 3M(スリーエム)Uエレメントコネクタ・Tタップ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(50個)
当日出荷
電線の分岐に。 電線の分岐が簡単に行え本線を切断する必要はなく被覆をむく作業が省けます。 それ自体で十分な絶縁効果を発揮し配線がすっきりします。 Tタップはそれ自体の中にコネクター機能とリセプタクルコンタクトの構造を備えケーブルの被覆を押し破り導体と直接接続します。 本体はワンタッチでロックするフック付きで接続部を保護すると同時に抜群の絶縁性を発揮します。
材質(本体)ナイロン材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
スコッチロック Uエレメントコネクタ 3M(スリーエム)スコッチロック Uエレメントコネクタ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(100個)ほか
当日出荷から66日以内出荷
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
用途電源の分岐に
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
609税込670
1パック(10個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TMニチフ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)