7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック
439 税込483
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

海外でも人気の「おひげのポン」デザインの日付印が登場!
繰り返し・詰め替え対応
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm)186 質量(g)157 エコマーク認定認定 縦(mm)102 横(mm)12 色数12色 エコマーク認定番号16 112 048
1個
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 400mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.2mm●シリーズ: NDL●最高温度: +85℃●ムラタ2 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDLシリーズ. 絶縁SIP8モジュール 絶縁耐圧1 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 リモートオン / オフ制御 電流フォールドバック付き連続短絡保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(23個)
51,980 税込57,178
5日以内出荷

仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 134mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.1mm●シリーズ: NDL●最低温度: -40℃●ムラタ2 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDLシリーズ. 絶縁SIP8モジュール 絶縁耐圧1 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 リモートオン / オフ制御 電流フォールドバック付き連続短絡保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷