カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 作業工具(5)
  • 研磨材(3)
  • 安全保護具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 電動工具(1)

「neshexst」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 一眼型モノタロウ(76件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
精密ツールキット ITPROTECH精密ツールキットITPROTECH
2,398税込2,638
1個
当日出荷
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月セット商品数122寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約515(ケース収納時)セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型モノタロウ(29件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。 電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。 メガネを掛けたままでも使用できます。 プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可レンズ色クリア材質ポリカーボネート質量(g)約44
クランピングスクエア スタックスツールスクランピングスクエアスタックスツールス(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
4枚刃ステップドリル H&H4枚刃ステップドリルH&H(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
コーナークランプ アルミ製 モノタロウコーナークランプ アルミ製モノタロウ(77件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75全長(mm)208材質(本体)アルミ合金材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金奥行D(mm)100高さH(mm)105質量(g)約194
六角軸スパイラルチタン ライト精機六角軸スパイラルチタンライト精機(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
ヤスリホルダー タジマツール(TJMデザイン)ヤスリホルダータジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー取付面(mm)(研磨材)75×240トラスコ品番813-4399材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂質量(g)278本体質量(g)278
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(104件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー(カッター)BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
アルミコーナークランプ KENOHアルミコーナークランプKENOH(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
額縁・パネル・ケースなどの製作・補修にコーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
全長(mm)250質量(g)253.5最大幅(mm)(締め付け)72
コーナークランプ SUZUKID(スズキッド)コーナークランプSUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
電ドラボールプラス ベッセル電ドラボールプラスベッセル(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て機器・装置のメンテナンス自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8適合バッテリーリチウムイオン関連資料(1.3MB)
スティキット サンディングブロック 3M(スリーエム)スティキット サンディングブロック3M(スリーエム)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。
寸法(mm)64×140形状64m幅用ホルダートラスコ品番125-7684
ミニハンドサンダーワンタッチ式 ヤヨイ化学ミニハンドサンダーワンタッチ式ヤヨイ化学(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高級木柄を使用した握りやすいグリップです。 ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質アルミ長さ(mm)170厚さ(mm)3、総厚約6刃幅(mm)70材質(ハンドル)単板
研磨布シート モノタロウ研磨布シートモノタロウ(140件のレビュー)
299税込329
1パック(5枚)ほか
当日出荷
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など適合材金属形状シートタイプ基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
バイメタルホルソー セット BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー セットBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス)バイメタルホルソーセットLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱
当日出荷から8日以内出荷
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。