1,962件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納フックNF-60型、NF-R64、NF-K64を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)22 付属品NF-60用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×20(ステンレス鋼)NF-R64/NF-K64用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3924 材質鋼(SPCC) 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価)/焼付塗装/クリアー 付加機能なし
1個
379 税込417
翌々日出荷

収納フックNF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質鋼(SPCC) 付属品NF-60D用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM6×20(ステンレス鋼)NF-R52/NF-K52用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼) トラスコ品番497-3861 質量(g)25 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価) 付加機能なし
1個
289 税込318
翌々日出荷

1袋(10個)
529 税込582
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MURATA(村田製作所)MLCC 470nF 50V dc 1袋 10個入
仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.15 x 8.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7156-73
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

MURATA(村田製作所)MLCC 10nF 50V dc 1袋 500個入
用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 8.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2 アズワン品番65-7158-02
1袋(500個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = X7R動作温度 Max = +125℃
1袋(125個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4×2.5×8.5mm●長さ: 4mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 8.5mm●シリーズ: Rde●動作温度 Max: +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 470nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 470nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

TDKs FG シリーズ 4700pF 積層セラミックコンデンサは、ディップラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7004-99
1袋(10個)
339 税込373
3日以内出荷

Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 47000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズ
仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6973-43
1袋(10個)
739 税込813
7日以内出荷

仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6970-76
1袋(10個)
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6971-32
1袋(10個)
489 税込538
7日以内出荷

Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 470000pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズ
仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6960-48
1袋(10個)
2,298 税込2,528
欠品中

Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55 → +160 ℃ の範囲で 1000 pF の静電容量がありますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製
仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6966-93
1箱(4000個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。この軸流セラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっき銅
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6970-07
1袋(10個)
549 税込604
7日以内出荷

仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6970-87
1袋(10個)
629 税込692
7日以内出荷

Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ
仕様●静電容量:22nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6964-88
1袋(25個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷


VishayA..Pシリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAPの認定を受けたAEC-Q200認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、静電容量が-22000pF(-55→+160℃)となっていますこのコンデンサは、信頼性の高いMLCCと±10%の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100%スズめっき銅クラッドスチール製ワイヤリードと信頼性の高いコンデンサです。静電容量が大きく、小型サイズ軸方向取り付けタイプELV指令に適合する部品
仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6970-15
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ と 47000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取
仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6963-26
1袋(5000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6963-06
1袋(10個)
809 税込890
7日以内出荷

MURATA(村田製作所)MLCC 470nF 50V dc 1袋 500個入
用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.15 x 8.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7084-76
1袋(500個)
15,980 税込17,578
欠品中

仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6962-67
1箱(4000個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
1袋(10個)
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)5.08 寸法(mm)5.08×3.175×5.08 高さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 電圧(V)50dc シリーズSR 許容差±20% 静電容量220nF 温度特性Z5U RoHS指令(10物質対応)対応 特性SRシリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング 実装タイプスルーホール
1袋(10個)
429 税込472
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402温度特性 = X7R許容差 = 10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1±0.05mm高さ = 0.5±0.05mm動作温度 Max = -125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

KEMET 1206高温。Kemet C1206シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電システムを搭載しています。静電容量及びケースサイズと相対的に業界をリードする性能を発揮し、極端な温度で安定した静電容量を発揮します。無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠(2022年10月現在)、ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプ
仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:G or R Series - 175℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7199-07
1個
739 税込813
7日以内出荷

Yageo 4.7nF コンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5% アズワン品番65-7006-59
1セット(200個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10% アズワン品番65-7002-65
1セット(250個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Yageo 0603。Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途。テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10% アズワン品番65-7007-34
1セット(250個)
779 税込857
7日以内出荷

Yageo 1nF コンデンサは、鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1% アズワン品番65-7007-33
1セット(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Yageo3.3nFコンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10% アズワン品番65-6998-63
1セット(250個)
859 税込945
7日以内出荷

ムラタ RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ。RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用規格AEC-Q200とISO7637-2(サージテスト)に対応しています。このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125℃となっています。また、電力平滑化とノイズ除去を実現しながら、車載
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±15%●寸法:3.6 x 2.5 x 3.5mm●長さ:3.6mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RCE●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7167-74
1袋(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Yageo 6.8 nF コンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10% アズワン品番65-6984-56
1セット(250個)
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:15nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10% アズワン品番65-6988-39
1セット(250個)
999 税込1,099
7日以内出荷