カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,013)
  • 制御機器(944)
  • 自動車純正部品(81)
  • 切削工具(63)
  • オフィス家具(20)
  • 測定用品(20)
  • 農業機械(20)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 安全標識(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-7」の検索結果

3,262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脚付まな板NF-07 東和ポリエイト

    脚付まな板NF-07

    東和ポリエイト
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    安定感のある脚付きデザインで、作業中にまな板が動きにくく安全です。丈夫で衛生的、業務用にも適した仕様です。
    材質ポリエチレン寸法(縦×横×高さ)(mm)300×200×40
  • ユニット コントロール (1NF7) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NF7)

    MAZDA(マツダ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
  • (NF7J-)コード,シヨート MAZDA(マツダ)

    (NF7J-)コード,シヨート

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • 腕章名札 SONIC(ソニック)[文具]

    腕章名札

    SONIC(ソニック)[文具](34件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    腕にぴったりフィット!作業を邪魔しない名札。中紙が差替え可能!。ホコリ等の侵入を防ぐフラップ付です。長さ調整でぴったりフィットさせられるので動きを妨げません。安全ピンでの取り付けもできます。
    仕様安全ピン、フラップ材質(表示面)PVC取付方式安全ピン本体寸法(mm)150×86中紙サイズ(mm)105×74
  • フェライトコア エレコム

    フェライトコア

    エレコム(16件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
    用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA GCR1650NF7 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA GCR1650NF7 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ GALLERIA GCR1650NF7取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マツバパーツ 二重リング付 SONIC(ソニック)[文具]

    マツバパーツ 二重リング付

    SONIC(ソニック)[文具]
    99税込109
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質スチール寸法(mm)20×75×4
  • 腕章名札 深緑 SONIC(ソニック)[文具]

    腕章名札 深緑

    SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    作業をじゃましない名札! 腕にピッタリFIT! 中紙差し替え可能! ホコリ等の侵入を防ぐフラップ付き。 ゴムバンド+安全ピンで取り付け。
    深緑主要材質PVCサイズ(mm)150×86×20
  • 17mm二重リング SONIC(ソニック)[文具]

    17mm二重リング

    SONIC(ソニック)[文具]
    189税込208
    1袋(25個)
    当日出荷
    用途はお好みで。
    材質スチール直径(Φmm)約Φ17cm主要材質スチール繰り返し・詰め替え対応
  • 番号札 SONIC(ソニック)[文具]

    番号札

    SONIC(ソニック)[文具]
    249税込274
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    5色の番号札は、いろいろな使い分けができて便利!
  • クリップ付腕章 SONIC(ソニック)[文具]

    クリップ付腕章

    SONIC(ソニック)[文具]
    369税込406
    1個
    当日出荷
    クリップによる簡単取り付けが出来ます。 服装や腕の太さに合わせて周長を3段階に調整可能。
    材質表示面:R-PO、クリップ:スチールサイズ(mm)410×140×10
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 番号札(大) 無地 緑 5個入 ソニック

    番号札(大) 無地 緑 5個入

    ソニック
    159税込175
    1パック
    当日出荷
    いろいろな使い分けができて便利な番号札。
    寸法(mm)40×60×2.5
  • 番号札(大) 無地 赤 5個入 ソニック

    番号札(大) 無地 赤 5個入

    ソニック
    159税込175
    1パック
    当日出荷
    いろいろな使い分けができて便利な番号札。
    寸法(mm)40×60×2.5
  • フェライトコア(NF) 興和化成

    フェライトコア(NF)

    興和化成
    6,798税込7,478
    1箱(28個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
    使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター ハイ ストップランプ (NF) MAZDA(マツダ)

    プロテクター ハイ ストップランプ (NF)

    MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 名札用表示面 ハガキ用 10枚入 SONIC(ソニック)[文具]

    名札用表示面 ハガキ用 10枚入

    SONIC(ソニック)[文具]
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    はがきサイズの中紙がはいります
    材質表示面=POサイズ(mm)171×112×1アズワン品番64-8823-37
  • 番号札(小) 無地 緑 10個入 ソニック

    番号札(小) 無地 緑 10個入

    ソニック
    249税込274
    1パック
    当日出荷
    いろいろな使い分けができて便利な番号札。
    寸法(mm)30×45×2.5
  • 番号札 大 無地 SONIC(ソニック)[文具]

    番号札 大 無地

    SONIC(ソニック)[文具]
    159税込175
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    5色の番号札は、いろいろな使い分けができて便利!
  • フィルタ 日東工業

    フィルタ

    日東工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 腕章名札 日本緑十字社

    腕章名札

    日本緑十字社
    519税込571
    1個
    当日出荷
    腕にぴったりフィット!作業を邪魔しません。
    仕様長さ調整ゴムバンド、中紙付(中紙サイズ・74×105mm)、上部安全ピン付材質(表示面)PVC寸法(mm)(外寸)86×150、(表示面)78×114質量(g)28取付方式安全ピン
  • 定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン

    定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型

    ベン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
  • 診察台カバー 綿100% NFシリーズ ナビス(アズワン)

    診察台カバー 綿100% NFシリーズ

    ナビス(アズワン)
    5,398税込5,938
    1枚
    翌々日出荷
    シンプルな綿製の診察台カバーです。
    材質綿100%長さ(mm)【タレ】200洗濯方法洗濯可
  • 3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット スナップオン(Snap-on)

    3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット

    スナップオン(Snap-on)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
    用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)175ギア数72枚首振ありヘッド形状コンパクト
  • 鼓膜ホルダー フタバ[医療]

    鼓膜ホルダー

    フタバ[医療]
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    特殊鋼使用でシャープな切れ味です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
  • 脱着式マツバパーツ 二重リング・キーフック付 ソニック

    脱着式マツバパーツ 二重リング・キーフック付

    ソニック
    949税込1,044
    1箱(10袋)
    4日以内出荷
    脱着式なので使うときに取り外せて便利です。筆記具や携帯電話などに。
    トラスコ品番689-4327材質リング:スチール キーフック:スチール マツバパーツ:POM厚さ(mm)13縦(mm)90横(mm)25
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワ

    ネオフレキ NF(アルミフレキ)

    フカガワ
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    アルミフレキのスタンダードタイプです。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金
  • 0.6ton ボウシャックル エスコ

    0.6ton ボウシャックル

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、B:28、L:59●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.6
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 番号札 無地 ソニック

    番号札 無地

    ソニック
    1,198税込1,318
    1箱(10袋×5個)
    4日以内出荷
    5色の番号札は、いろいろな使い分けができて便利です。
    トラスコ品番689-4294材質PS厚さ(mm)2.5縦(mm)60横(mm)40
  • UNC No 4x1/4  鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコ

    UNC No 4x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-7A材質ステンレスねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭
  • ダンパートランクリッドステー (NF) MAZDA(マツダ)

    ダンパートランクリッドステー (NF)

    MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)

    限界ネジプラグゲージ 検査用

    測範社(JPG)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    種別検査用
  • ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    用途ヘアーライン、キズ取り、バリ取り、仕上研磨。
  • 300x300x7mm [耐候性]MCナイロン板 エスコ

    300x300x7mm [耐候性]MCナイロン板

    エスコ
    8,820税込9,702
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NF-7B
  • LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック)

    LED消化栓表示灯

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
    用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68エコロジー商品省エネ
...