カテゴリ
- 制御機器(69)
- 切削工具(62)
- 農業機械(20)
- 測定用品(18)
- 自動車補修部品(8)
- 安全標識(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 研磨材(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- バイク部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- プロトティップ(29)
- TDK(21)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- SKC(13)
- MURATA(村田製作所)(12)
- CHINO(チノー)(10)
- SONIC(ソニック)[文具](8)
- イシハシ精工(7)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- TOEX(LIXIL)(6)
- audio-technica(6)
- ソニック(5)
- エスコ(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- KEMET(4)
- VISHAY(4)
- 測範社(JPG)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nf-7」の検索結果

脚付まな板NF-07
東和ポリエイト¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷安定感のある脚付きデザインで、作業中にまな板が動きにくく安全です。丈夫で衛生的、業務用にも適した仕様です。材質ポリエチレン寸法(縦×横×高さ)(mm)300×200×40![腕章名札 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40195041-120326-02.jpg)
腕章名札
SONIC(ソニック)[文具](34件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷腕にぴったりフィット!作業を邪魔しない名札。中紙が差替え可能!。ホコリ等の侵入を防ぐフラップ付です。長さ調整でぴったりフィットさせられるので動きを妨げません。安全ピンでの取り付けもできます。仕様安全ピン、フラップ材質(表示面)PVC取付方式安全ピン本体寸法(mm)150×86中紙サイズ(mm)105×74
フェライトコア
エレコム(16件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA GCR1650NF7 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ GALLERIA GCR1650NF7取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度![クリップ付腕章 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036153-210315-04.jpg)
クリップ付腕章
SONIC(ソニック)[文具]¥369税込¥4061個当日出荷クリップによる簡単取り付けが出来ます。 服装や腕の太さに合わせて周長を3段階に調整可能。材質表示面:R-PO、クリップ:スチールサイズ(mm)410×140×10
フェライトコア(NF)
興和化成¥6,798~税込¥7,478~1箱(28個)ほか当日出荷から4日以内出荷配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応![名札用表示面 ハガキ用 10枚入 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036196-210315-02.jpg)
名札用表示面 ハガキ用 10枚入
SONIC(ソニック)[文具]¥999税込¥1,0991袋当日出荷はがきサイズの中紙がはいります材質表示面=POサイズ(mm)171×112×1アズワン品番64-8823-37
腕章名札
日本緑十字社¥519税込¥5711個当日出荷腕にぴったりフィット!作業を邪魔しません。仕様長さ調整ゴムバンド、中紙付(中紙サイズ・74×105mm)、上部安全ピン付材質(表示面)PVC寸法(mm)(外寸)86×150、(表示面)78×114質量(g)28取付方式安全ピン
定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型
ベン¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から翌々日出荷材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット
スナップオン(Snap-on)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。全長(mm)175首振ありヘッド形状コンパクト差込角(sq.)3/8ギア数72枚![鼓膜ホルダー フタバ[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20517516-160219-02.jpg)
鼓膜ホルダー
フタバ[医療]¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷特殊鋼使用でシャープな切れ味です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
脱着式マツバパーツ 二重リング・キーフック付
ソニック¥949税込¥1,0441箱(10袋)4日以内出荷脱着式なので使うときに取り外せて便利です。筆記具や携帯電話などに。トラスコ品番689-4327材質リング:スチール キーフック:スチール マツバパーツ:POM厚さ(mm)13縦(mm)90横(mm)25
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
番号札 無地
ソニック¥1,198税込¥1,3181箱(10袋×5個)4日以内出荷5色の番号札は、いろいろな使い分けができて便利です。トラスコ品番689-4294材質PS厚さ(mm)2.5色白縦(mm)60横(mm)40
限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
サーモスタット
多摩興業¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Housing Integrated Type(インレット一体型)
ペインターポケット
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷ローラー作業と刷毛作業を同時にできる。色も増やして作業ができる。内容器の交換で本体は繰り返し使える。一斗缶やバケットに簡単に取り付けられる。材質ポリプロピレン容量(mL)900質量(g)130サイズ(mm)90×125×185
LED消火栓表示灯防雨型
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷仕様消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ)質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)0.5保護等級IP23・埋込部:IP20光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)幅(Φmm)100LED寿命(時間)40000出しろ(mm)68電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
限界ネジリングゲージ 検査用
測範社(JPG)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用





![腕章名札 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40195041-120326-02.jpg)



![マツバパーツ 二重リング付 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079597-220922-02.jpg)
![腕章名札 深緑 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036178-210315-04.jpg)
![17mm二重リング SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52359853-200107-02.jpg)
![クリップ付腕章 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036153-210315-04.jpg)
![番号札 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079877-190307-02.jpg)





![名札用表示面 ハガキ用 10枚入 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036196-210315-02.jpg)
![番号札 大 無地 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079633-190604-02.jpg)




![鼓膜ホルダー フタバ[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20517516-160219-02.jpg)







![300x300x7mm [耐候性]MCナイロン板 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49931297-180219-02.jpg)