カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nf204」の検索結果

円筒ころ軸受
NACHI(不二越)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
消化コンセントシール4P
ELPA¥879税込¥9671個(4枚)3日以内出荷消火剤入りのマイクロカプセルがシールに練り込まれています。トラッキング火災を感知して自動で消化します。電源プラグに簡単に取り付けできます。2P・接地2Pプラグ共通タイプ成分消化剤:フッ素化ケトン化合物質量(g)約1(1枚あたり)使用温度範囲(℃)ー40~65材質(シール)アクリル樹脂内容積(L)消化可能:約0.1(1枚あたり)入数4枚反応温度(℃)火災反応:120±5使用期限約5年寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)25×15×0.4
クランクケース
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷規格EE231図解NoBC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.20、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 クランクケース_No.15、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケース_No.17、BP2521AS エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケース_No.17、LBC233M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、BP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 クランクケース_No.15、BC233SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、LBC233UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、TK230DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17など