カテゴリ

  • 制御機器(127)
    • 配線用遮断器本体(48)
    • ディスクリートその他関連用品(6)
    • 漏電遮断器その他関連用品(2)
  • バイク部品(3)
    • 業務用タイヤ(3)
  • メカニカル部品(32)
  • 農業機械(26)
  • 整備工具・収納(22)
  • 電気材料(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 自動車純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
フレーム(AF)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf30」の検索結果

関連キーワード
333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用遮断器(NF) NF30AF 三菱電機配線用遮断器(NF) NF30AF三菱電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
漏電遮断器(NV) NF30AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NF30AF三菱電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
漏電遮断器(NV)NF30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC
タイヤ NF30 チューブタイプ IRCタイヤ NF30 チューブタイプIRC
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
スタンダードタイヤ
サイズ2.50-14 32LタイプWT
NF30S IRCNF30SIRC
5,498税込6,048
1本
22日以内出荷
ホンダ スーパーカブプロ(50/110) クロスカブ50純正装着 スーパーカブ110プロ(22~)純正装着
用途フロントタイヤサイズ70/100-14タイプTL(チューブレス)No.iRC:129897タイヤサイズ70/100-14 M/C 37Pロードインデックス37速度記号P
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(21件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
ナット ハンマーキャスターナットハンマーキャスター(16件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
NF-30S用 ピンのみ 永田製作所NF-30S用 ピンのみ永田製作所
519税込571
1個
6日以内出荷
組込型ダイヤフラム式送液ポンプ NF30シリーズ 試験成績書付 KNF組込型ダイヤフラム式送液ポンプ NF30シリーズ 試験成績書付KNF
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。組込型ポンプとして、分析装置・医用診断装置・インクジェットプリンター・燃料電池などの用途に使用できます。気液混合の移送可能です。
校正証明書一般校正
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
プレス台車(折りたたみ式) 上杉輸送機プレス台車(折りたたみ式)上杉輸送機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
塗装部分には、サビに強い粉体塗料を使用しています。 折りたたみ式ハンドルの可動部には、樹脂製カバーを装着し指などを挟みにくくし、安全に配慮しています。
材質プレスキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個特性防錆ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ローレットノブ(スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(スティール製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
50ニューカプラークラーセット(NF-30x5本立) 永田製作所50ニューカプラークラーセット(NF-30x5本立)永田製作所
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
スプリンクラーNF-30 (取付PT3/4) 永田製作所スプリンクラーNF-30 (取付PT3/4)永田製作所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
接続口径4.8×3.2直径(Φmm)25.5[0.15MPa]、27.0[0.20MPa]、28.5[0.25MPa]、29.3[0.30MPa]、30.0[0.35MPa]、30.7[0.40MPa]仰角(°)27水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]
NF-30用 副噴口Φ3.2 永田製作所NF-30用 副噴口Φ3.2永田製作所
309税込340
1個
6日以内出荷
NF-30用 主噴口Φ4.8 永田製作所NF-30用 主噴口Φ4.8永田製作所
429税込472
1個
6日以内出荷
50ニューカプラークラーセット(NF-30x8本立) 永田製作所50ニューカプラークラーセット(NF-30x8本立)永田製作所
350,000税込385,000
1個
翌々日出荷
プレス台車(固定ハンドル) 上杉輸送機プレス台車(固定ハンドル)上杉輸送機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質プレスキャスター自在×2個、固定×2個
単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
NF-30用 主噴口Φ4.8 永田製作所NF-30用 主噴口Φ4.8永田製作所
429税込472
1個
6日以内出荷
50ニューカプラークラーセット(NF-30x4本立) 永田製作所50ニューカプラークラーセット(NF-30x4本立)永田製作所
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
NF-30用 主噴口Φ4.8 永田製作所NF-30用 主噴口Φ4.8永田製作所
429税込472
1個
6日以内出荷
名札掛け NFシリーズ ナカキン名札掛け NFシリーズナカキン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
在席・不在が一目でわかります。
材質本体・フレーム/アルミ、名札/ステンレス、名札カバー/PVC
チャックポケットファイルα<ノビータα>A4 コクヨチャックポケットファイルα<ノビータα>A4コクヨ
299税込329
1冊
当日出荷
表紙がソフトで薄型のチャックポケットファイルです。持ち運びに便利。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
材質ポケット/R-PP、ジョイントパーツ/PPサイズA4高さ(mm)307外幅寸法(mm)239内寸法(mm)280×200背幅(mm)3(8:スライダー部)ポケット数1紙質再生材配合率/ポケット:R-PP50%
シャフトサポート SNF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)シャフトサポート SNF-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
単列円筒ころ軸受 NF307W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF307WNSK(日本精工)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK名番】NF307W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号307寸法Ew(mm)68.2基本定格荷重Cor(N)47000基本定格荷重Cr(N)49500寸法r1(最小)(mm)1.1
40ニューカプラークラーセット(NF-30x4本立) 永田製作所40ニューカプラークラーセット(NF-30x4本立)永田製作所
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
単列円筒ころ軸受 NF308W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF308WNSK(日本精工)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NF308W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500
単列円筒ころ軸受 NF305W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF305WNSK(日本精工)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK名番】NF305W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)25呼び番号305寸法Ew(mm)53基本定格荷重Cor(N)25200基本定格荷重Cr(N)29300寸法r1(最小)(mm)1.1
Φ50アメス式クラーセット(NF-30x4本立) 永田製作所Φ50アメス式クラーセット(NF-30x4本立)永田製作所
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用 カナイN- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用カナイ(1件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷
筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
材質NFG550F付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
Φ50アメス式クラーセット(NF-30x5本立) 永田製作所Φ50アメス式クラーセット(NF-30x5本立)永田製作所
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
ノンフロン冷却水循環装置 アズワンノンフロン冷却水循環装置アズワン
237,000税込260,700
1個
翌々日出荷
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)218×430×563質量(kg)約27電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R1234yfアズワン品番4-6512-01冷却能力(W)(at10):50Hz/320循環方式密閉系向循環液槽Φ160×H160mm 約3L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
NF-30S用ピン付噴口Φ4.8 永田製作所NF-30S用ピン付噴口Φ4.8永田製作所
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
18-0 火消しツボ サンタ18-0 火消しツボサンタ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
ステンレス製なので、耐久性に優れています。
直径×高さ(mm)295×420内径×深さ(mm)235×335質量(kg)8.4TKG品番9-0769-0901
NF-30S用ピン付噴口Φ4.8 永田製作所NF-30S用ピン付噴口Φ4.8永田製作所
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
40ニューカプラークラーセット(NF-30x5本立) 永田製作所40ニューカプラークラーセット(NF-30x5本立)永田製作所
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
ナス型フラスコHARIO HARIOナス型フラスコHARIOHARIO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷