13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ゴムバンド付き 材質PP サイズA4 外寸(mm)縦245×横320 背幅(mm)5~32
1冊
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系) 最高使用温度(℃)60 ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭 最高使用圧力(MPa)0.3 推奨交換差圧(MPa)0.3
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本フイルター汎用 糸巻きフィルター
エコ商品
ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。 トラスコ品番198-5142 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)125 タイプ糸巻き 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 ろ過精度(μm)5 最高使用温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
1本
669 税込736
当日出荷

ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過 トラスコ品番198-3579 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 長さ(mm)250 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)80 適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
1本
719 税込791
当日出荷

ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
適合用途鏡面
1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

質量(kg)12 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1185×620×94 開口寸法(mm)1173×608 内装プリント合板(白) 材質(枠)アルミ
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

床下開口ハッチ汎用タイプです。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等発生しにくい構造となっております。置き蓋式です。写真中のフロアー材は現地手配です。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)5.5 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×465×94 開口寸法(mm)453×453 内装プリント合板(白) 材質(枠)アルミ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

床下開口ハッチ汎用タイプです。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等発生しにくい構造となっております。置き蓋式です。写真中のフロアー材は現地手配です。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)7 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×94 開口寸法(mm)608×608 内装プリント合板(白) 材質(枠)アルミ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
幅(mm)25 粒度150(#) 穴径(Φmm)9.53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 硬度8A 外径(Φmm)125
1セット(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)50 粒度1000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 外径(Φmm)200 適合用途鏡面
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)