カテゴリ

  • メカニカル部品(60)
  • 切削工具(45)
  • 学童・教育用品(19)
  • 制御機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 建築金物(12)
  • 保管用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nft」の検索結果

関連キーワード
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFT 竹内工業NFT竹内工業
109税込120特価
1個
当日出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。
ライトグレー材質PA66/クリーンフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
ユニット コントロール (1NFT) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NFT)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
コンバースマイクロ持針器 NFT-6001 フリッツメディココンバースマイクロ持針器 NFT-6001フリッツメディコ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイド全長(mm)115チップサイズ0.4mmアズワン品番0-7871-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズタカチ電機工業
219税込241
1個
3日以内出荷
環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。環境対策とローコストを実現した製品です。
材質PA/クリーンフェライトライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
IVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBR I-VALUEIVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBRI-VALUE
1,798税込1,978
1個
当日出荷
水道用フレキ継手ナット付チーズ。パッキン付
材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR
ワンタッチ分割スリーブコア NFT-20-20DK タカチ電機工業ワンタッチ分割スリーブコア NFT-20-20DKタカチ電機工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
バラ線装着時でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。高透磁率NiZnコアを使用することにより、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。オプションパーツ(型番NFTF-20-M4)により、固定が可能です。
材質PA/NiZnフェライトコアライトグレー外寸(mm)42×42.5×58.2適合ケーブルΦ20.5以下・バラ線RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(25MHz)200、(100MHz)260自重(g)181
デルフ持針器 NFT-6000 フリッツメディコデルフ持針器 NFT-6000フリッツメディコ
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイド全長(mm)125チップサイズ0.4mmアズワン品番0-7870-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
NFTアンカー ホーシン(HOSHIN)NFTアンカーホーシン(HOSHIN)
35,980税込39,578
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別微調整用引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
NFT-20-20DK用固定具 NFTF-20-M4 タカチ電機工業NFT-20-20DK用固定具 NFTF-20-M4タカチ電機工業
179税込197
1個
3日以内出荷
ワンタッチ分割スリーブコア(NFT-20-20DK)にワンタッチで装着出来、M4ビスで固定・取り外しが出来ます。ヒンジ構造により、電線をターンした状態で取付けが出来ます。
材質PAライトグレー機種【装着】NFT-20-20DKRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)6.2
片ナット付フレキチーズ リビラック片ナット付フレキチーズリビラック(50件のレビュー)
749税込824
1個
欠品中
仕様パッキン付材質黄銅形状チーズ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエパーツボックス Zタイプ(フタ付)サカエ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
109税込120
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み型ステンレス製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型ステンレス製フート弁エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
VN型コンテナ用フタ TRUSCOVN型コンテナ用フタTRUSCO(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリスチレン(PS)
パーツボックス Zタイプ用フタ サカエパーツボックス Zタイプ用フタサカエ
669税込736
1個
当日出荷
材質PS:ポリスチレン樹脂
ネオジョイントマーキングツール ノーブランドネオジョイントマーキングツールノーブランド(1件のレビュー)
689税込758
1箱(10個)
当日出荷
規格8A~25A用
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から45日以内出荷
ネステナー用落下防止用品(パレット用) TRUSCOネステナー用落下防止用品(パレット用)TRUSCO
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと。平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。
用途ネステナー上のパレット落下防止に。トラスコ品番257-2247セット内容本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書材質表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤アズワン品番65-2059-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)98×74×79
フレアキャップ BBKテクノロジーズフレアキャップBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質真鍮
部品 MSTコーポレーション部品MSTコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ込み型FC製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型FC製フート弁エバラポンプ(荏原製作所)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]接続JIS管用テーパねじ取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200/ゴム材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(ストレーナ)SUS304
パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエパーツボックス Zタイプ(フタ付)サカエ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途小物、部品収納ボックスとして材質PPフタありRoHS指令(10物質対応)対応
SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFT チタン十字穴付き皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
98税込108特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質チタン穴の形状十字穴
フランジ型FC製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)フランジ型FC製フート弁エバラポンプ(荏原製作所)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
129税込142
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバユニット レンズアタッチメント OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニット レンズアタッチメントOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
種類レンズ
コンテナBOXフタ FT-3 (3ケ) MSTコーポレーションコンテナBOXフタ FT-3 (3ケ)MSTコーポレーション
7,998税込8,798
1セット(3個)
4日以内出荷
低床式キャスター 鉄車ペアリング入り ヨドノ低床式キャスター 鉄車ペアリング入りヨドノ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)鉄車(ベアリング入)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
タフテクトN YKK APタフテクトNYKK AP
18,980税込20,878特価
1ケース(6枚)
当日出荷から12日以内出荷
木目が美しい天然木の突板に、ワックス不要の塗装で仕上げました。 特殊MDF+植林木合板で耐キャスター性能も有しています。 車イスOK、凹み傷がつきにくい、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mmMDF+植林木合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げ天然木突板、オーク・ピーチ板目・柾目混合乱尺貼り、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ
AF17N-FT 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【チューブ継手付】 ベンAF17N-FT 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【チューブ継手付】ベン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
付属品チューブ継手、ホースバンドビニルチューブ(500mm)材質(本体)CAC406種類チューブ継手付機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂
CAT6フラット20 ELPACAT6フラット20ELPA
3,798税込4,178
1個
当日出荷
FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
仕様8極8芯用ケーブルタイプフラット
難燃異種管継手AQ型 古河電工(古河電気工業)難燃異種管継手AQ型古河電工(古河電気工業)
17,980税込19,778
1組
翌々日出荷
難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。
寸法(mm)異種管側の差込み目安:約50、締めつけ完了の目安L:約7寸法L(mm)スリーブ:約135寸法D1(mm)カラー:約100寸法D2(mm)スリーブ:約94寸法D3(mm)スリーブ:約104
SNFTG 高強度チタン十字穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFTG 高強度チタン十字穴付き皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
179税込197
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質高強度チタン頭部形状穴の形状十字穴
難燃異種管継手AQ型 古河電工(古河電気工業)難燃異種管継手AQ型古河電工(古河電気工業)
12,980税込14,278
1組
翌々日出荷
難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。
パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエパーツボックス Zタイプ(フタ付)サカエ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
用途小物、部品収納ボックスとして材質PP許容荷重(kg)7フタあり外寸法・幅(mm)185外寸法・高さ(mm)142RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)284有効内寸法・奥行(mm)261有効内寸法・高さ(mm)135有効内寸法・幅(mm)151
ツールバッグ DEENツールバッグDEEN
3,100税込3,410
1個
5日以内出荷
【携帯にも便利な変わり種TOOLBOX特集!FGTVvol164】
ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスチーズ ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスチーズノーブランド
5,798税込6,378
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状フランジオスチーズ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4寸法d(Φmm)8寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)11ねじ径RG1/2RoHS指令(10物質対応)対応
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
23,980税込26,378
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
ローレットナット 平型 鉄クローム NewHikariローレットナット 平型 鉄クロームNewHikari
259税込285
1個
3日以内出荷
出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。
材質スチール(鉄)
関連キーワード
nf7特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nf7