545件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD
RoHS
ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。
用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。 棒端/オレンジ
1箱(3.5kg)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2
RoHS
ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。 また、NGD-2はNGDより少し幅が狭く、溝が深くなる設計になっています。
用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。 棒端/赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、深溝入れ、フラットトップ
コーナーR(mm)0.57 勝手
1セット(5個)
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、深溝入れ、切り屑排出
1セット(5個)
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

VXD263NGD パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263NGD SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(G) DC24 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)25 使用流体油用 材質(ボディ)(N) C37 口径1
1個
17,980 税込19,778
20日以内出荷

寺西化学工業製、マジックインキ替ペン先
用途油性マーカー替ペン先 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26 材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具対応 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 調光対応
RoHS
口金E26 定格電圧(V)100 仕様調光対応 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ルーペとケースが一体型になったカード型のルーペ。ルーペを傷つけることなく持ち運ぶことが可能です。
質量(g)9(ケース含む) タイプカード 寸法(幅W×高さH)(mm)(レンズ)41×73 倍率(倍)3 材質(レンズ)プラスチック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×88×1
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


調光器対応で明るさの調整が可能。配光角280°の全方向タイプ。昼白色。口金:E26
全長(mm)107.5 質量(g)85 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra80 電球形状A形 光色昼白色
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミやカッターの汚れ、シールや糊の粘着跡や油性・水性インキ、パス、クレヨンなどを簡単に除去できる「ギターガンコインキ落とし」に、替えペン先が登場。ゴミの原料に繋がるのでエコロジー。またリユースする事で長く使えて経済的です。
繰り返し・詰め替え対応
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
629 税込692
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
種別操作板 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
適合最大20V/3A(60W) 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】× プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)約3.8 パッケージ袋+ステッカー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (577種類の商品があります)


J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
種別操作板 メタリックグレー 入数(個)1
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

バージョンアップした『コードレスパワークリーナー(Wブラシ)』は、重さ10kgのボーリング玉を軽々と持ち上げる22000paの高吸引力と、2方向に回転するWブラシで微細なゴミも中心に集め、まとめて吸い込みます。ヘッド部分には360°クルクル回転する4つのローラーを搭載し、掃除機を自由自在に操ることができます。豊富な別売品を使用することで掃除の幅を広げ、「吸引」「拭き」「掃き」掃除を1台で行えます。
付属品1.本体 2.ダブルブラシパワーヘッド / 3.ブラシ 4.延長パイプ 5.2in1隙間ブラシ / 6.エアブローノズル 7.充電アダプター / ※取扱説明書/1年保証付き 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)2.2(本体・バッテリー込み) 消費電力(W)250 出力DC22V 500mA 入力AC100V (50/60Hz) 集塵容量(L)0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×210×1170 電池リチウムイオン電池 運転音(dB)65 電源コード1.6(DCアダプター) 真空度(kPa)【強】22【弱】9
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓮の絵が入った電池式のろうそく。インテリアを華やかに。
材質炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂、シール/PET樹脂 質量(g)17 光源黄色LED1個 使用電池単5形乾電池2個(別売) 電池寿命連続点灯/約60時間(1日15分で約7ヶ月) サイズ(mm)Φ43×100
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



イスカルリング
RoHS
用途RING DCMは、DCM 3XDおよびDCM 5XDドリルに取り付けることができます。
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。ウォークインクローゼットやパントリーに使える奥行430mmタイプの棚板です。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
耐荷重(kg)10 厚さt(mm)20 芯材パーチクルボード 奥行D(mm)430 材質(表面)HPJシート
1枚ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


ロック付シリンダ (CNG~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)


チップ SNGD タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ SNGD
RoHS
形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 材質FX105 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ HNGD タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ HNGD
RoHS
形状正六角形120° 材質FX105 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ DNGD タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ DNGD
RoHS
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 材質FX105 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)15.5 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ CNGD タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ CNGD
RoHS
形状ひし形80° 切刃長さ(mm)12.9 材質FX105 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)12.9 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タンガロイチップ VNGD
RoHS
形状ひし形35° 切刃長さ(mm)16.6 材質FX105 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)1.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷