カテゴリ
- バイク純正部品(190)
- 機構部品(133)
- 制御機器(132)
- ねじ・ボルト・釘(46)
- メカニカル部品(30)
- 科学研究・開発用品(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 空調・照明・電設資材(26)
- オフィス家具(22)
- 自動車純正部品(22)
- 農業機械(19)
- バイク部品(18)
- 家電(18)
- 測定用品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 建築金物(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- Canon(16)
- CKD(27)
- HUBER & SUHNER(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- Merck(メルクミリポア)(12)
- MURATA(村田製作所)(21)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(121)
- SIEMENS(28)
- WURTH ELEKTRONIK(40)
- イトーキ(20)
- サンコーインダストリー(44)
- シライ(8)
- バーテック(21)
- ホンダ(203)
- 三菱電機(8)
- 林純薬工業(8)
- 椿本チエイン(7)
- 青木精密工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nh-06」の検索結果

フランジ付ナット (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途カバー取付け等材質SWCH相当色シルバー質量(g)3表面処理三価クロメートねじの呼びM6ねじサイズM6
ナットホルダー (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用用途基本的な接続用材質ポリアセタール[POM]適合フレームM6フレーム
変換ケーブルDC
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷SJ(3P)→DCの変換用ケーブル SJ(3P)⇔DCジャック変換< SJ-NH(3P)⇔DCジャック変換 屋内用材質PVC質量(g)20長さ(cm)15本体寸法(mm)175×23×23
RN細ビス 十字穴 クロメート 12号プラ箱
ダンドリビス¥1,498税込¥1,6481箱(284本)ほか当日出荷MDF材、LVL材の枠組みに最適なビスです。材質本体:鉄、表面処理:クロメート梱包内容箱入
RN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱
ダンドリビス¥999税込¥1,0991箱(160本)ほか当日出荷から10日以内出荷MDF材、LVL材の枠組みに最適なビスです。材質本体:鉄、表面処理:クロメート梱包内容箱入
内装用硬質発泡ボード ゼットロン
エスロン¥36,980税込¥40,6781組(10枚)5日以内出荷軽量で圧縮に強く、切断も簡単!長さ(mm)1820形状板状幅(mm)910色ライトブラウン構造独立気泡軟化点(℃)120~130線膨張係数(×10-5/℃)6~9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆相当(告示対象外製品)吸水量0.0004g/cm2
スペースガード S165型 埋込式 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)165.2
変換ケーブルPR
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷AC-DCアダプタ用変換コード:SJ(3P)⇔PR(3P)変換、 SJ-NH(3P)⇔PR(3P)変換用途屋外用材質PVC質量(g)35本体寸法(mm)25×25×150
テレナビング
Bullcon¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷走行中でもテレビやDVDが映るので、退屈せず快適なドライブができます。 走行中もナビゲーション操作ができるので、急な行先変更があっても対応できます。用途走行中のテレビやDVDの視聴、ナビゲーション操作を可能にします。
中間スイッチNH(3P)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能質量(kg)0.08長さ(cm)35外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
ラウンド分岐コードNH(同期点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを10本接続可能質量(kg)0.4コード長さ(cm)18寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
変換ケーブルSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
人感センサースイッチ
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25
ストリングベースNH(同期点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを12本接続可能仕様個装梱包:個装箱・シール、1個口
ストリングベースNH(交互点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能。質量(kg)0.8長さ(m)約3.15
ストリングベースNH(同期点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを20本接続可能質量(kg)1.4長さ(m)約5寸法A(mm)125寸法B(mm)250
二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階
LEPLUS NEXT¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷2つの羽根で大風量&静かな風/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/4段階の風量調整材質ABS+PP+電子部品質量(g)176本体質量(g)176(本体)/240(パッケージ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85x215x39(本体)、100x254x40(パッケージ込)
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥47,980税込¥52,7781個欠品中。超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
テトラワークス トトファット35S
デュオ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!用途TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。荒れたコンディションでも安定して使えるシンキングタイプ。しっかりと水を掴みブリブリ動き、喰わせのデッドスローは天下一品。タイプ重心固定・シンキングレンジ0.3~0.6(m)フック14(#)レングスL(mm)35リングタイプラインアイ0・【フックアイ】0(#)ウエイト2.1g
テトラワークス トトファット35F
デュオ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!用途TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。デッドスローでもしっかりと水を捉え、波紋を描きながらアピール。べた凪ではTOPとしても使用可能なフローティングタイプ。タイプ重心固定・フローティングレンジ0~0.3(m)フック14(#)レングスL(mm)35リングタイプラインアイ0・【フックアイ】0(#)ウエイト1.8g
...