RN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱

RN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビス

MDF材、LVL材の枠組みに最適なビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全11種類を絞り込む
ねじ径(mm)
全長(mm)
頭部径(Φmm)
内容量
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-RNH065-RX 0456585904565859V-RNH065-RX1箱(145本)424-505565403.87.5
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNH035-RX 0456704904567049V-RNH035-RX1箱(360本)424-504735253.46
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNH025-RX 0457147704571477V-RNH025-RX1箱(458本)424-498625203.46
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNH090-RX 0457208004572080V-RNH090-RX1箱(89本)424-496190504.27.5
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNH030-RX 0457279804572798V-RNH030-RX1箱(415本)424-656530253.46
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNH045-RX 0457778604577786V-RNH045-RX1箱(281本)424-505345283.46
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNH040-RX 0458335904583359V-RNH040-RX1箱(300本)424-655440253.46
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNH055-RX 0458385804583858V-RNH055-RX1箱(241本)424-346555333.46
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNH075-RX 0458720004587200V-RNH075-RX1箱(130本)424-660075443.87.5
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
V-RNH060-RX 0458754104587541V-RNH060-RX1箱(160本)424-658460403.87.5
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNH050-RX 0458928204589282V-RNH050-RX1箱(261本)424-502950303.46
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする