ダンドリビス
RN細ビス 十字穴 クロメート 12号プラ箱
MDF材、LVL材の枠組みに最適なビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全11種類を絞り込む
ねじ径(mm)
3.4
3.8
4.2
全長(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
90
ねじ長さ(mm)
選択してください
20
25
28
30
33
40
44
50
内容量
選択してください
1箱(159本)
1箱(231本)
1箱(270本)
1箱(284本)
1箱(427本)
1箱(464本)
1箱(516本)
1箱(561本)
1箱(619本)
1箱(714本)
1箱(828本)
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560137
V-RNH065-SX
1箱(270本)
424-3476
65
40
3.8
7.5
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04561817
V-RNH045-SX
1箱(516本)
424-3470
45
28
3.4
6
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04567749
V-RNH090-SX
1箱(159本)
424-3472
90
50
4.2
7.5
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04571547
V-RNH075-SX
1箱(231本)
424-5002
75
44
3.8
7.5
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04575702
V-RNH060-SX
1箱(284本)
424-5054
60
40
3.8
7.5
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04576088
V-RNH030-SX
1箱(714本)
424-6571
30
25
3.4
6
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04577689
V-RNH055-SX
1箱(427本)
424-6599
55
33
3.4
6
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04581478
V-RNH025-SX
1箱(828本)
424-6549
25
20
3.4
6
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04581898
V-RNH050-SX
1箱(464本)
424-6542
50
30
3.4
6
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04584497
V-RNH035-SX
1箱(619本)
424-5061
35
25
3.4
6
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04589212
V-RNH040-SX
1箱(561本)
424-5066
40
25
3.4
6
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください