安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別標準型
RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途各種工具類の吊り下げに。
全長(mm)298
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯だし作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
仕様落下防止装置ドラムロック機構
種別標準型
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)3
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。
種別軽量型
容量範囲(kg)0.5~1.5
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)240
ストローク(m)1.6
ロープ径(Φmm)2.5
ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)2.5
●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
ストローク(m)1.5
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。
電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)102×235
ストローク(m)1.5
ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。
ラチェットのON-OFF切り替えができます。
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)460
本体寸法(mm)146×100
ストローク(m)1.4
ロープ径(Φmm)2.5
容量範囲(kg)0.6~1.5
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
全長(mm)199.5
質量(kg)0.3
容量(kg)0.5~1.5
ストローク(m)0.5
ロープ径(Φmm)2.1
材質(ワイヤー部)ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線
吊下荷重(kg)0.5~1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
全長(mm)287.5
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量コンパクトに設計されています。
ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。
ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様
色アイボリー
質量(g)360
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)1.2
ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
質量(kg)0.5
容量(kg)0.5~1.5
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.5
容量(kg)0.5~1.5
ストローク(m)1.0
ロープ径(Φmm)3
本体径(mm)Φ128
アズワン品番65-2313-74
1台
特価
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ケーブルストッパーは、吊下げた工具を任意の高さに調整できます。
用途ReelexツールバランサーSTB-30A・50Aタイプ、TB-10タイプ、STB-15タイプに。
トラスコ品番375-4308
全長(mm)13
質量(g)6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.5
材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
絶縁体外径(mm)3.1
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)3000
導体公称断面積(mm2)1.25
導体構成(本/mm)112/0.12
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード