カテゴリ

  • 電気材料(43)
  • メカニカル部品(13)
  • 制御機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「nh-32」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗える巻きウェイト(500gX2個)/-/500g 羽立工業洗える巻きウェイト(500gX2個)/-/500g羽立工業
2,998税込3,298
1セット(500g×2個)
5日以内出荷
質量(g)500
洗える巻きウェイト(1kgX2個)/-/1kg 羽立工業洗える巻きウェイト(1kgX2個)/-/1kg羽立工業
3,598税込3,958
1セット(1kg×2個)
5日以内出荷
質量(kg)1
インサートホルダ(EWNヘッド用) BIG DAISHOWAインサートホルダ(EWNヘッド用)BIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
EWNボーリングヘッドヌスミ加工用スローアウェイチップは付属しておりません。
電気自動車向け充電機器 Panasonic(パナソニック)電気自動車向け充電機器Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
充電時の最大出力を高めた6kW充電型充電スピードが従来の約2倍に。6kW充電を行うことで、短時間での充電が可能となります。(6kW充電対応車種充電時)充電ケーブルを搭載した壁面取付タイプです。
材質筐体:樹脂製質量(kg)約6タイプ標準タイプ出力(kW)充電:6kW使用温度範囲(℃)-30~+40定格30A 200V AC(単相)ケーブル長(m)5機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠)ケーブル充電:200V 30A用×1設置方法壁面取付け方式コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.2.0 Type1準拠設置場所屋内・屋側・屋外(日本国内に限る)防水保護等級JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く)
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【富士通/FUJITSU】★パソコンLIFEBOOK NHシリーズNH90/F3FMVN90F3GFMVN90F3BNH77/F3FMVN77F3GFMVN77F3BWN1/F3FMVWF3N18BFMVWF3N17GFMVWF3N17BFMVWF3N17DLIFEBOOK AHシリーズAH77/G2FMVA77G2BAH53/G2FMVA53G2BFMVA53G2SFMVA53G2LAH50/G2FMVA50G2BFMVA50G2SFMVA50G2LAH45/G2FMVA45G2WFMVA45G2LWA3/G2FMVWG2A33WESPRIMO FHシリーズFMVF90F3BFMVWG1FXUDFMVWG1FXUFMVWF3F2FDFMVWF3F2FFH77/F3FMVF77F3BFH70/F3FMVF70F3WFH60/F3FMVF60F3WWF1/F3FMVWF3F17DFMVWF3F17FMVWF3F1B8WFB/F3FMVWF3FBESPRIMO DHシリーズWD2/G3FMVWG3D248FMVWG3D228FMVWG3D247FMVWG3D227WD1/G3FMVWG3D1【TCL】★テレビ・C60シリーズ・C815シリーズ・C815シリーズ・C8シリーズ・K60シリーズ・P60シリーズ・P715シリーズ・P815シリーズ・P8シリーズ・Q815シリーズ・T8Sシリーズ・X10シリーズ43K600U43P71543P815B43P8B50K600U50P600U50P71550P81550P8S55C600U55C855C81555C81555K600U55P81555P8S55Q81555T8S65C600U65C865C81565C81565P8S65Q81565X10★サウンドバー・S522Wシリーズ・TS6100シリーズ・TS8212シリーズS522WTS6100TS8212【aiwa/アイワ】★テレビLTS55-BU10LTS55-BU20LTS65-BU10LTS65-BU20TV-43UB40HTV-43UF10TV-43UF30HTV-49UF10TV-49UF30HTV-55UF10★テレビデバイスKSTB6043【KORG/コルグ】Synthesizers/KeyboardsPa5XPa1000Pa700【HUAWEI/ファーウェイ】★パソコンHUAWEI MateBook 14HUAWEI MateBook 14 AMDHUAWEI MateBook D 14HUAWEI MateBook D 15HUAWEI MateBook D 16HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
セラミックフィルムディスク Sun MightセラミックフィルムディスクSun Might
3,198税込3,518
1箱(50枚)
当日出荷から14日以内出荷
独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形ニチフ
299税込329
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
289税込318
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
289税込318
1袋(20個)
3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)21.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4S
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
289税込318
1袋(20個)
当日出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)22.0寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.75寸法D(Φmm)4.6電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
289税込318
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
289税込318
1袋(20個)
当日出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)17.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)4.75寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)5.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(Φmm)3.2公称断面積(mm2)1.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径3
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
Wurth Elektronik パワーインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik パワーインダクタWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ175切断能力(mm)木材230ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)32
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-32 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-32渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
圧着工具(手動) ニチフ圧着工具(手動)ニチフ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) 坂口電熱【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型)坂口電熱
58,980税込64,878
1本
4日以内出荷
握り径(Φmm)40把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型) 坂口電熱【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)坂口電熱
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
巻数2把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
名札ケース(ソフトタイプ) TRUSCO名札ケース(ソフトタイプ)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(10枚)
当日出荷
ファスナー付ですのでホコリや水の侵入、カードの紛失を防ぎます。
用途名刺、カードケースに。材質再生ソフトPPタイプソフト
M3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
予約販売
ねじ径M3長さ(mm)25頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-325
M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製) エスコM3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(13本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-320
超小型 基板用 自動車用リレー ACNHシリーズ Panasonic(パナソニック)超小型 基板用 自動車用リレー ACNHシリーズPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
7日以内出荷
センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)岩田製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
電池BOX 3×2SW ELPA電池BOX 3×2SWELPA
399税込439
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
SW付カバー付電池ボックス3×2 ELPASW付カバー付電池ボックス3×2ELPA(5件のレビュー)
303税込333
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用質量(g)22リード線(m)0.15
10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用) KITZ(キッツ)10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)KITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途給湯用形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BDクラス10K材質(コア)ポリブデンバルブ種類チャッキバルブ
パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYOパッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用ParkerTAIYO
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から90日以内出荷
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W椿本チエイン
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)784全長(mm)164.6許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.9質量(kg)8.2種類ディスクタイプ型番NEF80W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W椿本チエイン
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)441全長(mm)144.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容偏心(mm)0.8質量(kg)5.4種類ディスクタイプ型番NEF45W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W椿本チエイン
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)245全長(mm)120許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.7種類ディスクタイプ型番NEF25W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W椿本チエイン
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6種類ディスクタイプ型番NEF18W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)98全長(mm)89.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.55種類ディスクタイプ型番NEF10W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)143全長(mm)107.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440P.C.D(mm)111ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)78.4×104慣性モーメント(kg・cm2)110型番NEF80S軸方向ばね定数(N/mm)307質量(kg)4.9寸法B(mm)47.8寸法E(mm)11.7寸法H(mm)84
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から31日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71