カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 制御機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)

「nh-38」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン反射ベルト FIRE-FOXナイロン反射ベルトFIRE-FOX
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
反射素材入りなので暗闇での作業時に効果を発揮しますバックルを前後に倒してウエストサイズを調節する簡単調整バックルタイプベルト幅38mmベルトの長さ120cmウエスト100cmまで対応可能ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途夜間・暗闇での作業土木・建築業運送・倉庫業造園業農林業他作業全般DIYアウトドアサイズ120製品質量(g)115適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ナイロン(反射糸入り)、バックル素材:ポリアセタール
Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:38 → 49V 最大直流定格電圧:33V, 500pF, V33MLA1206NH LITTELFUSELittelfuse バリスタ バリスタ電圧:38 → 49V 最大直流定格電圧:33V, 500pF, V33MLA1206NHLITTELFUSE
159,800税込175,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●バリスタ電圧: 38 → 49V●最大AC定格電圧: 26V●最大直流定格電圧: 33V●制限電圧: 75V●クランプ電流: 1A●材料: 金属J●シリーズ: ML●最大サージ電流: 180A●静電容量: 500pF●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●厚さ: 1.8mm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●SMTトランジェントサプレッサ - MLシリーズ. 積層半導体セラミック構造により、双方向電圧クランプが可能。 誘導スイッチングの抑制又はその他の電気的ファストトランジェントにより、これらのデバイスで最終製品の電磁適合性を達成可能. ICやトランジスタのオンボードトランジェント電圧保護に最適 多くの用途で、より大型の表面実装TVSツェナーの代替として使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-038-NH 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-038-NH三木プーリ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付けスピーディー・ホルト1本による短時間の締結軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
仕様標準仕様質量(kg)0.83シリーズETP-E Plus寸法d(mm)38許容トルク(N・m)890締付トルク(N・m)0.756×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)2800許容スラスト力(N)38000
PPホースニップル エルボタイプ 築地製作所PPホースニップル エルボタイプ築地製作所
939税込1,033
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH5 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH5EBM PAPST
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 119mm幅 119mm奥行 38mm風量 390m3/h騒音レベル 70dBファン回転速度 7500rpmカーブの方向 後方向ベアリングタイプ ボールebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH3 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH3EBM PAPST
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 119mm幅 119mm電流 Max 812mA寸法 119 119 38mm騒音レベル 65dBファン回転速度 6000rpmベアリングタイプ ボールebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 127 x 127 x 38mm, 5218NH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 127 x 127 x 38mm, 5218NHEBM PAPST
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
電源電圧 48 dcAC/DC動作 DCmm幅 127mm電流 Max 210mA風量 252m3/h騒音レベル 51dBファン回転速度 3650rpmベアリングタイプ ボールebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 127 x 127 x 38mm, 5214NH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 127 x 127 x 38mm, 5214NHEBM PAPST
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 127mm幅 127mm奥行 38mm風量 252m3/h騒音レベル 51dBファン回転速度 3650rpmベアリングタイプ ボールebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELP EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELPEPCOS
54,980税込60,478
1セット(150個)
7日以内出荷
コアサイズ = ELP 38/8/25併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mmAL評価 = 7200nH材質 = N87奥行き = 8.25mm長さ = 38.1mm幅 = 25.4mmシリーズ = ELP代表規格 = IEC 62317-9EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ゴムホース RIKEN(理研機器)高圧ゴムホースRIKEN(理研機器)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
70MPa 水用高圧ナイロンホース RIKEN(理研機器)70MPa 水用高圧ナイロンホースRIKEN(理研機器)
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
作動液が水道水で 70MPa まで使用可能です。 口金の材質はステンレス製です。 標準全長は2mです。全長2m以外のホースも製作可能です。(受注生産)
材質ナイロン使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)70概略質量(kg/m)0.21容積31.2(cm3/m)、膨張:4.8(cm3/m)ホース長さ(mm)2ねじ径R3/8最小曲半径(mm)55
耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
159,800税込175,780
1巻(10m)
61日以内出荷
JECTEC 耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル(NH-FPT)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3 に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
長さ(m)10定格電圧(V)6600構造トリプレックス型導体円形圧縮定格温度(℃)90
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から71日以内出荷
ETPブッシュ ETP-E Plus モデル 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plus モデル三木プーリ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
スタンドパーティション4W65 アクリルトボード仕様 2連 オカムラ(岡村製作所)スタンドパーティション4W65 アクリルトボード仕様 2連オカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。360度可動。表面はほのかな透け感あるアクリル製、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。
フロストフレーム色シルバー
38mmx50m フィラメントテープ エスコ38mmx50m フィラメントテープエスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
エスコ品番EA944NH-38芯径(mm)76(3インチ)主な用途仮止め用、結束用、梱包用
高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)高圧ナイロンホース NHRIKEN(理研機器)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。 両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。 サイズは3/8のみです。
口径R3/8内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.8材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)70最小曲げ半径(mm)60適合流体鉱物性作動油
XAM CLASSIC  スプロケット(A4105) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A4105)X.A.M(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
サイズ520
高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)高圧ナイロンホース NHRIKEN(理研機器)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W椿本チエイン
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)441全長(mm)144.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容偏心(mm)0.8質量(kg)5.4種類ディスクタイプ型番NEF45W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W椿本チエイン
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)245全長(mm)120許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.7種類ディスクタイプ型番NEF25W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W椿本チエイン
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6種類ディスクタイプ型番NEF18W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン
91,980税込101,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)1270全長(mm)192.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1質量(kg)12.2種類ディスクタイプ型番NEF130W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から31日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)104全長(mm)78.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.4P.C.D(mm)82ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104型番NEF25S軸方向ばね定数(N/mm)157寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)93最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.2P.C.D(mm)71ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104型番NEF18S軸方向ばね定数(N/mm)127寸法B(mm)28.7寸法E(mm)8.3
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S椿本チエイン
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)168全長(mm)131.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1270許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±2.5GD2(kgf・cm2)1080P.C.D(mm)134ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)14.7×105慣性モーメント(kg・cm2)270型番NEF130S軸方向ばね定数(N/mm)355質量(kg)7.8寸法B(mm)57.2寸法E(mm)16.8寸法H(mm)106
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH omron(オムロン)小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NHomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から21日以内出荷
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)椿本チエイン
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
アンチスパッタホース RIKEN(理研機器)アンチスパッタホースRIKEN(理研機器)
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
エクトフレックスカップリング 椿本チエインエクトフレックスカップリング椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から14日以内出荷
種類ディスクタイプ