【特徴】
高精度のサインバーです。
上面はラッピング仕上げです。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
仕様●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035
アズワン品番67-4836-82
1個
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
色シルバー
材質スチール、表面処理:クロームメッキ仕上
幅(mm)31
高さ(mm)67
表面仕上げクロームメッキ
従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。
電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。
エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。
洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。
成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤
液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)
pH値13~14
危険物の類別非危険物
樹脂加工のフライパンにも使えます。汚れや臭いが付きにくいスス竹加工。手になじみやすいハンドル形状です。
材質竹
長さ(cm)約30.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35
ローラーセンター距離(mm)100±0.0015
全長(mm)118
幅(mm)28
高さ(mm)35
平行度(μm)1.5μm
質量(kg)0.7
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
オフィス向けのデザインサイン。定番のラインナップを取り揃えています。両面テープ付き。
取付方式テープ/シール
材質平付型アルミ
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×1
オフィス向けのデザインサイン。定番のラインナップを取り揃えています。両面テープ付き。
取付方式テープ/シール
材質平付型アクリル
質量(g)82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×3
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合EN 50117-1, EN 50290-2-20
タイプRG59/U5、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)4.45
材質(シース)難燃性 非腐食性(FRNC), 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
シース色緑
断熱材LDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)70.2/100m@4500MHz
1リール(100m)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
主な適合純正品番80101-GFZ-J10ZB
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
主な適合純正品番51341-001-000ZE
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
刃と刃の間に樹脂製のスペーサーを設けることで摩擦を軽減し、軽い力でもカットできるよう工夫されたシュレッダーハサミです。引き出しなどへ収納する際に、刃がむき出しにならないキャップ付き。キャップの先端を利用して、刃の間に挟まった細断クズを落とすこともできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×190×20.5(概寸)
本体質量(g)約110
材質刃/ステンレス、グリップ・キャップ/ABS樹脂
細断形状ストレートカット(3.5mm幅)
細断枚数コピー用紙(上質紙64g/m2)~郵便はがき(209.5g/m2)1枚
仕様ブリスターパック入
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番61301-115-010ZJ
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
主な適合純正品番40510-GT0-010ZK
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
主な適合純正品番40520-GT0-000ZK
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
主な適合純正品番45010-GGM-910ZA
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
主な適合純正品番53140-GET-010ZA
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:100LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V)
アズワン品番65-8767-54
1個
¥51,980
税込¥57,178
12日以内出荷
主な適合純正品番77101-GG2-020ZE
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
主な適合純正品番45010-GJE-900ZA
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
主な適合純正品番53219-GFZ-010ZA
主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
主な適合純正品番81130-GEZ-010ZF
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ
色(生地)ブラック
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NH●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンクの側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付
アズワン品番65-9245-59
危険物の類別非危険物
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。
加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
付属品撹拌子(30mm)
質量(kg)2.7
電源AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)175×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114
撹拌容量(L)0.05~3
設定温度(℃)60~220
松吉医科器械コード23-7867-00
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
主な適合純正品番80105-K12-V00ZB
主な適合車種(ホンダ)リード125
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
主な適合純正品番80103-mfj-d00zc
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。
加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
付属品撹拌子(30mm)×1個
TGK品番692-63-07-09
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)184×200×114H
電源AC100V 50/60Hz 3A
温度範囲(℃)60~250
プレート寸法(mm)175×160
モーターくまとり形
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
主な適合純正品番50100GEG750ZA
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
主な適合純正品番80108-K20-900ZB
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
主な適合純正品番80100-MBA-661ZB
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
主な適合純正品番80101-KCZ-600ZC
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
主な適合純正品番80100-K20-A10ZA
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
主な適合純正品番80105-GJB-J00ZA
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
主な適合純正品番80105-GFH-750ZA
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
主な適合純正品番80105-MCJ-A00ZA
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ