カテゴリ

  • バイク純正部品(1,915)
  • トラック用品・パーツ(386)
  • 制御機器(98)
  • 電気材料(38)
  • 農業機械(34)
  • 自動車純正部品(28)
  • バイク部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • オフィス家具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 研磨材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh11」の検索結果

2,581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COVER,L SIDE*NH11  837A0443800ZC ホンダ

    COVER,L SIDE*NH11 837A0443800ZC

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R SIDE*NH11  836A0443800ZC ホンダ

    COVER,R SIDE*NH11 836A0443800ZC

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • UL型スリムボックス二段掛棒 NH-11 シロクマ

    UL型スリムボックス二段掛棒 NH-11

    シロクマ
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    用途ネクタイ掛、小物入として。材質自然木+鉄【木部】チーク寸法H(mm)90寸法D(mm)45サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
  • 圧着工具(手動) ニチフ

    圧着工具(手動)

    ニチフ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
    用途電線に圧着端子の接続に仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • 丸札 ELPA

    丸札

    ELPA(1件のレビュー)
    313税込344
    1袋(20枚)
    当日出荷
    電子部品・機器などの標示用としてご使用ください。 複雑な配線の分別に便利です。
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
  • ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。
    用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。砥材ナイロン穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材木工
  • アルスにぎり鋏 アルス

    アルスにぎり鋏

    アルス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切れ味と耐久性に優れたにぎり鋏。 支点部固定式で安定性に優れ、無駄な力をかけずに思いのままにカットします。
    用途糸のカットに全長(mm)110刃長(mm)40質量(g)40表面処理ブラック仕上げ使用目的カット切断対象材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートホルダー CKボーリングシステム BIG DAISHOWA

    インサートホルダー CKボーリングシステム

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートホルダ BIG DAISHOWA

    インサートホルダ

    BIG DAISHOWA
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • FECサンルクスエース 岩崎電気

    FECサンルクスエース

    岩崎電気(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
  • 高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース) 岩崎電気

    高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • COVER,SIDE *NH-11  83640KB2000ZB ホンダ

    COVER,SIDE *NH-11 83640KB2000ZB

    ホンダ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • 【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型) 坂口電熱

    【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型)

    坂口電熱
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用液握り径(Φmm)40寸法B(Φmm)100把握長l(mm)98シース外径(Φmm)12
  • 【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱

    【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巻数2シース外径(Φmm)9
  • ナノコーティング ホテルパン 1/1 20mm エムテートリマツ

    ナノコーティング ホテルパン 1/1 20mm

    エムテートリマツ
    16,980税込18,678
    1枚
    翌々日出荷
    焦げ付き防止と抜群の汚れ落ち、特許技術の最新フッ素コーティング。一般のフッ素コーティングの数倍の性能を発揮する離型性の高いコーティングの天板です。塗膜は4層構造になっており、表面硬度が5~6H(鉛筆硬度)と硬く、耐摩耗性に優れています。塗膜と基材表面の密着度も向上し、塗膜剥離現象が発生しにくくなっています。フチの部分は90度に立ち上げてあるため、重ねた時にズレません。コーティングをフチに施さないことによって、重ねた時に擦れて剥げてしまうのを防止します。離型性が良いのでベーキングシートが不要です。離型油等の消耗品の使用量を減らす事ができます。
    材質アルミ合金、ナノコーティング(フッ素コーティング)寸法(mm)530×325×深さ20
  • スチールホーロー黒板 LION (ライオン事務器)

    スチールホーロー黒板

    LION (ライオン事務器)
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    グリーン購入法適合付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)厚さ(mm)18高さ(mm)909奥行(mm)【トレー】78材質(フレーム)アルミ・アルマイト仕上色(フレーム)シルバー
  • 【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱

    【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型)

    坂口電熱
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    巻数2
  • 45WLED電球 ハタヤリミテッド

    45WLED電球

    ハタヤリミテッド
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    45WLED作業灯用LED電球です。
    用途45W作業灯の交換球として口金E39光源色昼白色入力電圧(V)AC90~240定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400トラスコ品番183-0295質量(kg)0.66色温度(K)5000アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
  • 高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所

    高圧ナイロンホース

    大阪ジャッキ製作所
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
    最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
  • ワンタッチソケット ロック付 SK11

    ワンタッチソケット ロック付

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。 先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。 エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。
    用途エアー配管とエアー工具の接続。材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-10~+60
  • LID,IN.BOX *NH-11  81141GK0000ZB ホンダ

    LID,IN.BOX *NH-11 81141GK0000ZB

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400

    サトーパーツ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
  • 交換ノーズピース エスコ

    交換ノーズピース

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    EA527NH・EA527NH-1・EA527NJの交換用ピース
  • ユニット コントロール (1NH1) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NH1)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 20WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッド

    20WLEDランプ(昼白色)

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-96LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1650電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アルスーパーmini アルス

    アルスーパーmini

    アルス
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    アラミド繊維をはじめ、高強度の有機系スーパー繊維を簡単に切断できる手のひらサイズの握り鋏です。 2枚の刃の支点部をネジでしっかり固定。 刃物自体は、超微粒結晶超硬合金製で、本体に接合。 刃先には、切断対象物を逃がさないよう超微細波形マイクロエッジ加工を施しています。
    用途アラミド繊維など超硬繊維の切断全長(mm)110刃長(mm)40仕様マイクロエッジ(ギザ刃)加工トラスコ品番395-7683材質刃部:超微粒結晶超硬合金質量(g)40刃厚(mm)2材質(刃)超微粒結晶超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 Lovato

    電磁接触器

    Lovato
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    Auxiliary contact, 1no+1nc
    仕様●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V ac●補助接点の数:1●奥行き:85mm●コード番号:188-1606アズワン品番65-7309-58
  • ユニロン丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単ソフトな仕上げが可能な不織布です
    用途金属の仕上げ研磨、傷ぼかし、サビ取りに適しています外径(Φmm)50質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールホーロー黒板 LION (ライオン事務器)

    スチールホーロー黒板

    LION (ライオン事務器)
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    グリーン購入法適合仕様横書き付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)厚さ(mm)18【板面】白高さ(mm)909タイプアルミホーロータイプ(アルミフレーム)奥行(mm)【トレー】78材質(フレーム)アルミ・アルマイト仕上
  • パワージャッキ用高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用高圧ナイロンホース

    大阪ジャッキ製作所
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    両端ともR(オスネジ)の金具付です。
    使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
  • ガスケット シリンダー ヘッド 7NH-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダー ヘッド 7NH-11181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ヘッド シリンダー 7NH-11111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッド シリンダー 7NH-11111-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ホースジョイントH6×1FF SK11

    ホースジョイントH6×1FF

    SK11
    279税込307
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • ピストン (STD) 093 7NH-11631-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 093 7NH-11631-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • ホースジョイントH7×1FF SK11

    ホースジョイントH7×1FF

    SK11
    279税込307
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • エクトフレックスカップリング 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング

    椿本チエイン
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    種類ディスクタイプ
...
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
"nh11" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷