有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質軟質塩化ビニールフィルム
特性耐寒性
2018年トラスコ掲載ページ6 2005
こんなお得な商品も!

OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
長さ(m)50
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
使用温度範囲(℃)-30~120
基材厚さ(mm)0.025
引張強度(N/25mm)151
引張強度(N/19mm:参考値)115
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)350
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.9
引張強度(N/20mm)30
透明性に優れます。
機械的強度、耐久性に優れます。
はく離紙付きのため貼りやすいです。
水、油、薬品に対する耐性に優れます
蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用
フロア表示の保護
AGV磁気テープの保護
その他、汚れや破れ防止に
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。
識別に。
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
質量(kg)0.75
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
質量(kg)1.25
粘着力(N/10mm)1.31
引張強度(N/10mm)33.1
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。
トラスコ品番460-6919
材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)66
基材塩化ビニルフィルム
粘着剤ゴム系
伸び(%)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.12
色クリア
粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用。
トラスコ品番220-6343
幅(mm)24
厚さ(mm)0.05
質量(g)720
長さ(m)35
1箱(150巻)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途包装用テープ。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.07
長さ(m)50
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)52
特性強力
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。
意匠性を損ないたくない箇所。
ラインテープなどの保護用途。
その他、水や油ですべりやすい所など。
抜群のコストパフォーマンス
薄手タイプながらも優れた段ボールシール性
光や熱による劣化に強い
環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途
伸び(%)140
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)110
粘着力(N/25mm)7.5
巻戻し力(N/25mm)2
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。
強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。
耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。
各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。
低温時でも優れた接着性能を発揮します。
トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として
透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として
2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
工場構内や施設場内の歩車分離設備の視認性向上に。
切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。
テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
用途屋内用(素足で歩行する場所全般)
質量(g)195
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)272
引張強度(N/10mm)10.9
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。
用途シリコーンゴムの接着用。
厚さ(mm)0.085
色クリア
長さ(m)20
抜群のコストパフォーマンス
優れた段ボールシール性
光や熱による劣化に強い
環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途
伸び(%)180
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)130
粘着力(N/25mm)9
巻戻し力(N/25mm)1
封缶に最適な、適度な柔軟性と伸縮性(凹凸への密着性)
基材に塩ビを使用しない、環境にやさしいタイプ・缶の内容物を湿気から守る優れた防湿性
缶のデザインをそのまま伝える透明性
用途食品・化粧品などの缶・ビンの防湿シール用途
伸び(%)600
保持力(mm/30分)6.8
引張強度(N/25mm)44
粘着力(N/25mm)8.5
巻戻し力(N/25mm)3.5
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。
トラスコ品番377-7057
粘着力(N/10mm)4.1
粘着力(N/20mm)8.3
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1巻
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
優れた段ボールシール性
繰り出し時の巻戻しがスムーズで、音が静か
手首の負担を軽減
用途段ボール封緘用途・その他包装用途
伸び(%)140
保持力(mm/30分)0.3
引張強度(N/25mm)120
粘着力(N/25mm)8
巻戻し力(N/25mm)1.8
テープタイプ音が靜か
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
伸び(%)300
耐候性(S-W-M(h))150
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)
粘着力(N/25mm)3.1
引張強度(N/20mm)30
材質(中芯)紙
サービス分類オーダー・加工
抜群のコストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えた一般軽包装用途のOPPテープです。
熱や光に対して劣化しにくく、有機溶剤を使用していない環境にやさしい粘着剤を使用しています。
伸び(%)70
主な用途梱包用
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)55
粘着力(N/25mm)11
巻戻し力(N/25mm)2.6
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。
意匠性を損ないたくない箇所。
ラインテープなどの保護用途。
その他、水や油ですべりやすい所など。
長さ(mm)70
幅(mm)70
厚さ(mm)0.5
質量(g)28
金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。
耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:不織布、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)0.17
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
基材レスの両面接着テープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4665
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.05
色クリア
長さ(m)20
粘着力5.4N/10mm
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4649
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.1
色クリア
長さ(m)20
粘着力7.1N/10mm
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4657
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
色クリア
長さ(m)20
粘着力7.1N/10mm
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。
仕様カッターが必要
材質【基材】ポリエステルフィルム【粘着剤】アクリル系
厚さ(mm)0.12
色クリア
長さ(m)30
電気絶縁性にすぐれています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
用途トランス・コイルの層間・外装絶縁体用途に活躍。
ポリエステル粘着テープNo.31シリーズは、トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。さまざまな電気絶縁用途に用いられています。
厚さ(mm)0.051
色透明
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
サービス分類オーダー・加工
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
伸び(%)300
耐候性(S-W-M(h))150
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)
粘着力(N/25mm)3.1
引張強度(N/20mm)30
材質(中芯)紙
サービス分類オーダー・加工
エアキャップ専用の包装テープです。きれいにはがれエアキャップを破損しません。廃棄時に分別が不要です。PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.075
色クリア
長さ(m)50
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)5.2
1箱(50巻)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用。
トラスコ品番634-4190
幅(mm)48
厚さ(mm)0.048
色透明
長さ(m)100
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
伸び(%)150
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
基材レスの両面接着テープです。揮発ガス分は超微量です。高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用。液晶モジュール部材の固定用。電子部品固定用。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番816-0344
材質【基材】ポリエステルフィルム
幅(mm)30
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)80
粘着力(N/10mm)5.4
粘着力(N/25mm)13.5
1箱(30巻)
¥76,980
税込¥84,678
19日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ