カテゴリ

  • 自動車純正部品(181)
  • 制御機器(77)
  • メカニカル部品(50)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • バイク純正部品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 自転車部品(18)
  • テープ(16)
  • 機構部品(12)
  • 安全標識(12)
  • 電気材料(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)

「nitto 510」の検索結果

615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3) M5StackM5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3)M5Stack
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加 日東工業SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加日東工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付、屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
用途分電盤用で要望の多い縦長サイズを機種追加します。ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNO.N200:1コ)保護等級IP44有効深さ(mm)176材質(基盤)鉄製基盤2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー 1.5扉形式片扉
ヒートポンプユニット HPE-4510 ノーリツヒートポンプユニット HPE-4510ノーリツ
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
SE-T370AC用ヒートポンプユニット
付属品ドレンニップル定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線)消費電力(kW)【中間期標準】0.98、【冬季高温】1.50運転音(dB)【中間期標準】51【冬季高温】55冷媒R744(CO2)配管接続口径R1/2(15A)冷媒封入量(g)830関連資料(0.27MB)設置形態屋外型設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0グリーン購入法適合外気温度(℃)【設定可能】最低-10加熱能力(kW)【中間期標準】4.5、【冬季高温】4.5運転電流(A)【中間期標準】5.3
こたつ用 ヒーターユニット 石英管 ファン式温風ヒーター 510W 取換用 YAMAZEN(山善)こたつ用 ヒーターユニット 石英管 ファン式温風ヒーター 510W 取換用YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
こたつ用取替えヒーター コントローラー:中間入切スイッチ ファン式温風ヒーター 温度制御:サーモスタット 取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用 ドライバー1本で取り換え簡単
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵付属品ヒーター取付用化粧ビス4本質量(kg)1.2消費電力(W)510安全装置温度ヒューズ電源コード(m)3ヒーターU字型石英管ヒーター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)約85取扱説明書(6.7MB)1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.6円
こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510W METROこたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510WMETRO
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
コタツ用取り替えヒーター 4.1cmの薄型設計 あったか~いワイド設計 ドライバー1本で取替できる 二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ) 温度制御:可変式サーモスタット コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MSU-501HTのみ自動切タイマー搭載) 消費電力量(1時間あたり):(強)約170Wh、(弱)約80Wh ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm、29×33cm共用 温度調節:温調ツマミ無段階 ファン/モーター:プロペラファン、誘導電動機
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵質量(kg)1タイプタイマー機能あり消費電力(W)510電源AC100V(50/60Hz)ヒーターU字形石英管ヒーター温度制御可変式サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.11時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3円、(弱)約2.5円
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT日東電工
49,980税込54,978
1巻ほか
21日以内出荷から30日以内出荷
総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
PLY EncorePro HW510/520 Lthret ECshns(2) HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY EncorePro HW510/520 Lthret ECshns(2)HP(日本ヒューレット・パッカード)
1,598税込1,758
1台
翌日出荷
仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
リペア TSI用ウインカーユニット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)リペア TSI用ウインカーユニットJass Performance(ジャスパフォーマンス)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンスメーカー品番:5191適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8Cタイプ:リペア TSI用ウインカーユニット加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5100,5101,5105,5106
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8Cタイプリペア TSI用ウインカーユニット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5100 / 5101 / 5105 / 5106
リペア TSI用スモールライトユニット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)リペア TSI用スモールライトユニットJass Performance(ジャスパフォーマンス)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンスメーカー品番:5192適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8Cタイプ:リペア TSI用スモールライトユニット加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5100,5101,5105,5106
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8Cタイプリペア TSI用スモールライトユニット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5100 / 5101 / 5105 / 5106
固定スタンド A ADVANTEC固定スタンド AADVANTEC
61,980税込68,178
1台
43日以内出荷
材質SUS304サイズ(mm)支柱/Φ16×高さ510、ベース/Φ180×高さ14アズワン品番64-1185-82
HPE ANW 1G SFP RJ45 100m XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 1G SFP RJ45 100m XCVRHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
遠心式限外ろ過フィルターユニット 0.5タイプ 1箱 25個入 CFUシリーズ アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 0.5タイプ 1箱 25個入 CFUシリーズアズワン
13,900税込15,290
1箱(25個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。0.2mLチューブに適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:20~50μL●最大遠心強度:アングルローター/10000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂有効ろ過面積(cm2)0.65最大処理量(mL)0.5
ラミネーター 6本ローラー HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラーHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
27,000税込29,700
1台
当日出荷
A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120サイズA3まで加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃定格消費電力650W/6.5Aウォームアップ時間75秒保証期間18カ月ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本)モードスリープ:あり(5分間不加工時)ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)最大加工厚(mm)0.5加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
コンパクトベアリングユニット KMTコンパクトベアリングユニットKMT
509税込560
1個
翌々日出荷
鋼板製のコンパクトハウジングを採用したベアリングユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS軽量形ベアリングユニット KMTSUS軽量形ベアリングユニットKMT
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
偏心カラータイプのステンレス製軽量型ベアリングユニットです
RoHS指令(10物質対応)対応
ニット患者衣 ストレートパンツ 1ケース 10枚入 CV051シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]ニット患者衣 ストレートパンツ 1ケース 10枚入 CV051シリーズトンボ[ウエア・白衣・検診衣]
34,980税込38,478
1ケース(10枚)
5日以内出荷
動きやすいストレッチ素材で、サラッとした肌触りです。身体への負担が少ないソフトなウエストゴム仕様。
ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズFYH(日本ピローブロック)
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
浴室用排水ユニット(ノンスリップ) カクダイ浴室用排水ユニット(ノンスリップ)カクダイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
ワントラップ付き呼50・75VU管兼用150ミリ角タイル用フタ2枚締金具付き
材質ステンレス、ABS
浴室用排水ユニット(ノンスリップ) カクダイ浴室用排水ユニット(ノンスリップ)カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ワントラップ付き呼50・75VU管兼用150ミリ角タイル用締金具付き
材質ステンレス、ABS
ユニット噴霧器 初田工業ユニット噴霧器初田工業
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトタイプの動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布仕様ホースなし
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-510R IKO(日本トムソン)クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-510RIKO(日本トムソン)
246,050税込270,655
1個
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)510寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:3×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:450寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-510 IKO(日本トムソン)クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-510IKO(日本トムソン)
286,900税込315,590
1個
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)510寸法H(mm)60テーブル寸法(mm)N×P:3×100、W3:85、W4:30寸法W(mm)145寸法t1(mm)21寸法t2(mm)22寸法t3(mm)16ストローク長(mm)最大:450寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
22,810税込25,091
1個
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:510シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:90スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:95・スプラインスリーブ(SPO型)F1:45・スプラインスリーブ(SPO型)H:40・スプラインスリーブ(SPO型)N:10スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:40・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:25
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
26,182税込28,800
1個
翌々日出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:510シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:90スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:110・スプラインスリーブ(SPA型)F:45・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:40スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:40・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:20
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
67,374税込74,111
1個
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):600・スプラインシャフト(SPSS型)L1:510シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:90・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:25スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:95・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:45・スプラインスリーブ(SPOS型)H:40・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:40
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
79,325税込87,258
1個
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):600・スプラインシャフト(SPSS型)L1:510シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:90スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:110・スプラインスリーブ(SPAS型)F:45・スプラインスリーブ(SPAS型)H:40・スプラインスリーブ(SPAS型)l:28スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:40・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:20
セレーオチェア オプション ヘッドサポートユニット メッシュ張地JE フレーム/ホワイト用 <配送時組立サービス付> イトーキセレーオチェア オプション ヘッドサポートユニット メッシュ張地JE フレーム/ホワイト用 <配送時組立サービス付>イトーキ
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
仕様追加取付できます幅(mm)475質量(kg)0.8高さ(mm)270奥行(mm)110色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
セレーオチェア オプション ヘッドサポートユニット メッシュ張地JE フレーム/ブラック用<配送時組立サービス付> イトーキセレーオチェア オプション ヘッドサポートユニット メッシュ張地JE フレーム/ブラック用<配送時組立サービス付>イトーキ
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
仕様追加取付できます幅(mm)475質量(kg)0.8高さ(mm)270奥行(mm)110色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
Lexmark 70C0P00 700P フォトコンダクタユニットキット レックスマーク(LEXMARK)Lexmark 70C0P00 700P フォトコンダクタユニットキットレックスマーク(LEXMARK)
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
対応機種:CS/CX 310/410/510
適合機種CS/CX 310/410/510適合機種メーカーレックスマーク(LEXMARK)
Lexmark 70C0Z50 700Z5 4ブラック&カラーイメージングユニット レックスマーク(LEXMARK)Lexmark 70C0Z50 700Z5 4ブラック&カラーイメージングユニットレックスマーク(LEXMARK)
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
対応機種:CS/CX 310/410/510
適合機種CS/CX 310/410/510適合機種メーカーレックスマーク(LEXMARK)
Lexmark 70C0Z10 700Z1 ブラックイメージングユニット レックスマーク(LEXMARK)Lexmark 70C0Z10 700Z1 ブラックイメージングユニットレックスマーク(LEXMARK)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
対応機種:CS/CX 310/410/510
適合機種CS/CX 310/410/510適合機種メーカーレックスマーク(LEXMARK)
HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 1/10G SFP+ Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 1/10G SFP+ ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
質量(g)299.4(0.7 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 10/100/1000Base-T 6Port SFP Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 10/100/1000Base-T 6Port SFP ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
質量(g)399.2(0.9 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
電源ユニット 三菱電機電源ユニット三菱電機
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
幅(mm)54.6質量(kg)0.46高さ(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)奥行(mm)110定格出力電流(A)9入力電圧(V)DC24(DC19.2~31.2V)絶縁抵抗(MΩ)10以上突入電流(A)100 1ms以内ヒューズ内蔵(ユーザ交換不可)過電流保護10.0A以上効率75%以上耐電圧(V)AC510/1min(標高0~2000m)入力電力(W)65許容瞬停時間(ms)10以内過電圧保護(V)5.5~6.5
フランジ付きベアリングユニット 2穴 90mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 2穴 90mmSKF(日本エスケイエフ)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 90 mm、全長は 189 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:鋳鉄●内径:90mm●長さ:189mm●幅:43mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4611アズワン品番65-7902-84
ベアリングユニット 90mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 90mmSKF(日本エスケイエフ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていない
仕様●材質:鋳鉄●内径:90mm●長さ:149mm●幅:49mm●深さ:117mm●コード番号:209-4170アズワン品番65-7946-17
ピロー形ユニット SKF(日本エスケイエフ)ピロー形ユニットSKF(日本エスケイエフ)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの全長は 203 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:90mm●材質:鋳鉄●センター高さ:57.2mm●長さ:219mm●コード番号:213-2054アズワン品番65-7894-18
リアサスペンション Ohlins Ducati Scrambler 1100 (2018 until now) | DU517 UnitGarage (ユニットガレージ)リアサスペンション Ohlins Ducati Scrambler 1100 (2018 until now) | DU517UnitGarage (ユニットガレージ)
179,800税込197,780
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati Scrambler 1100 Scrambler 1100 PRO
...