カテゴリ

  • テープ(319)
    • 両面テープ(107)
    • ビニールテープ(23)
    • フッ素樹脂テープ(16)
    • マスキングテープ(10)
    • 安全保護テープ(82)
    • 養生テープ(4)
    • 表面保護材(7)
    • 建築用テープ(11)
  • 科学研究・開発用品(1,637)
    • ラボ用テープ/粘着シート(13)
  • タイヤ・足回り(1)
    • サマータイヤ(1)
  • 自動車純正部品(9,951)
  • 空調・照明・電設資材(3,800)
  • 制御機器(3,649)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,552)
  • トラック純正部品(2,684)
  • メカニカル部品(2,525)
  • 安全標識(1,919)
  • 空圧工具(1,562)
  • パソコン/周辺機器(1,311)
  • バイク純正部品(1,276)
  • 機構部品(883)
  • オフィス家具(850)
  • 電気材料(826)
  • 配管・水廻り設備部材(661)
  • 作業服(604)
  • 自転車部品(598)
  • 医療(536)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(504)
  • 電動工具(422)
  • FA担当者のオススメ新商品(392)
  • ねじ・ボルト・釘(382)
  • 安全用品(364)
  • 測定用品(340)
  • 店舗什器・備品(297)
  • 建築金物(288)
  • 切削工具(255)
  • 介護用品(251)
  • 油圧機器・油圧ホース(250)
  • 作業工具(189)
  • カー用品(185)
  • 建材・エクステリア(184)
  • 住設機器(175)
  • 縫製用品(167)
  • バイク部品(166)
  • 保管用品(165)
  • 厨房用品(139)
  • 清掃用品(134)
  • 農業・園芸資材(114)
  • 日用品(108)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(103)
  • 事務用品(103)
  • 物流用品(102)
  • 食品・飲料(102)
  • 安全保護具(100)
  • 自動車補修部品(99)
  • 研磨材(95)
  • 農業機械(85)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(83)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(83)
  • クリーンルーム用品(83)
  • 塗装・養生・内装用品(83)
  • 梱包用品(82)
  • 防犯用品(82)
  • トラック用品・パーツ(81)
  • 家電(78)
  • 学童・教育用品(78)
  • はんだ関連・静電気対策用品(75)
  • 接着剤・補修材(74)
  • 溶接用品(69)
  • 測量用品(土木/建設)(66)
  • 防災用品(62)
  • 卓上消耗品(42)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(42)
  • 安全靴・作業靴(42)
  • 手袋(38)
  • 塗料(34)
  • ヘルスケア(33)
  • 救急・衛生(31)
  • マスク(30)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • エンジン工具(7)
  • 理美容(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 完成車(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特長
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・金属・銅箔
イエロー・オレンジ・オレンジ×黒・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・赤×黄・黒×黄
ブランド
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・NITTO・日東エルマテリアル・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・JTC・日東工業・MAZDA(マツダ)・三菱電機・SMC・ユニット・ミツビシ・日東工器・日野自動車・HP(日本ヒューレット・パッカード)・ホンダ・ニッサン・いすゞ自動車・トヨタ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

46,494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NITTOレーシングキャップ サイックリングキャップ NITTONITTOレーシングキャップ サイックリングキャップNITTO
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
材質コットンサイズフリー
低VOC粘着テープ NITTO低VOC粘着テープNITTO
199税込219
1巻
当日出荷
環境に優しいテープです。
テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
自動車用 ハーネステープ JTC自動車用 ハーネステープJTC(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10個)
当日出荷
エンジンルームで使用してもベトつきません。
タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着性シリコーンゴムテープ NITTO自己融着性シリコーンゴムテープNITTO
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
耐熱性と耐候性に優れています。
種別19mm×15m×0.3t 赤テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.3アズワン品番3-1625-01
屋外用ビニル粘着テープ NITTO屋外用ビニル粘着テープNITTO
389税込428
1巻
当日出荷
耐候性と電気絶縁性に優れています。
材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)アズワン品番3-1627-11粘着力(N/19mm)7.6(目安)
ポリイミド粘着テープ NITTOポリイミド粘着テープNITTO
4,698税込5,168
1巻(20m)
欠品中
電気絶縁性耐熱性に優れています。
テープ長さ(m)20
ガラスクロス粘着テープ NITTOガラスクロス粘着テープNITTO
4,998税込5,498
1巻(33m)
当日出荷
物理的強度電気絶縁性断熱性に優れています。
種別188UL 1933 0.18mm×19mm×33mテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番1-1578-01
ポリイミド粘着テープ NITTOポリイミド粘着テープNITTO
3,698税込4,068
1巻(20m)
当日出荷
電気絶縁性耐熱性に優れています。リチウムイオン2次電池の電極絶縁に適しています。
テープ長さ(m)20
ボトルケージ500 ペットボトル用ステンレスケージ NITTOボトルケージ500 ペットボトル用ステンレスケージNITTO
8,298税込9,128
1個
欠品中
材質ステンレス質量(g)55
MT-54S スレッドステム NITTOMT-54S スレッドステムNITTO
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
材質クロモリ寸法(mm)【コラム】25.4×128(挿入部90)シルバー(だるメッキ)角度(°)10upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】25.4
NPステム スレッドステム NITTONPステム スレッドステムNITTO
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×150シルバー角度(°)71クランプ径(Φmm)26突き出し長さ(mm)120
ラグステム スレッドステム NITTOラグステム スレッドステムNITTO
18,490税込20,339
1個
6日以内出荷
材質クロモリシルバー角度(°)73クランプ径(Φmm)26
NJPRO AA ステム スレッドステム NITTONJPRO AA ステム スレッドステムNITTO
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×125シルバー角度(°)58クランプ径(Φmm)25.4
MT-10DX-80 スタンダードステム NITTOMT-10DX-80 スタンダードステムNITTO
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×190シルバー角度(°)35upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】26突き出し長さ(mm)80
S84シートピラー シートポスト NITTOS84シートピラー シートポストNITTO
15,980税込17,578
1個
欠品中
材質ボディ:クロモリ、クランプ:アルミ合金長さ(mm)250寸法(mm)【オフセット】37シルバー外径(Φmm)27.2
S92シートピラー シートポスト NITTOS92シートピラー シートポストNITTO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金寸法(mm)【オフセット】0
B266AA ブルホーンバー NITTOB266AA ブルホーンバーNITTO
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金シルバータイプブルホーン径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】19.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)130
キャンピー フロント ランドナー用フロントキャリア NITTOキャンピー フロント ランドナー用フロントキャリアNITTO
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
材質クロモリシルバー質量(g)1185最大積載量(kg)16
R26リアバッグサポーター NITTOR26リアバッグサポーターNITTO
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
材質スチールシルバー質量(g)810最大積載量(kg)10
クロモリAヘッドスペーサー NITTOクロモリAヘッドスペーサーNITTO
719税込791
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フレキシブルセンサー評価キット(1軸・2軸セット) Nitto Bend Technologiesフレキシブルセンサー評価キット(1軸・2軸セット)Nitto Bend Technologies
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
曲げ角度を計測する1軸センサーと2軸センサーのセット 物理的な曲げ具合に応じて内部の抵抗値が変化するフレックスセンサーを使用し、1方向または双方向の曲げ角度と伸びを計測することができる1軸センサーと2方向の角度を検出することができる2軸センサーのセットです。 センサーは薄く柔軟に伸び縮みする耐水性/耐候性のシリコンエラストマーで覆われており、取り付け面に沿わせたり、布や樹脂に接着することで各種アプリケーションに簡単に組み込むことができます。 センサー本体に加えて、Bluetoothモジュールを搭載したインターフェースボードとリチウムイオン電池が付属しており、公開されているWebアプリに接続することで、簡単に使い方を試すことができます。また、本体とI2C接続により、ArduinoやRaspberry Pi、その他多くの組み込みプラットフォームと簡単に接続することができます。
用途リハビリテーションやスポーツにおける関節角度の計測 建造物のゆがみの検出セット内容1軸角度センサー ×1、2軸角度センサー ×1、3.7V・150mAh・LiPoバッテリー ×1、取り外し可能BLEモジュール ×1精度±1.0°(角度)、±0.5mm(伸び)センサータイプ角度変位の計測、静電容量型消費電力【1.8V】1軸:183μA / 2軸:223μA @100Hz、最小アクティブ電流:78μA / 78μA、1.7μA / 1.7μA(省電力モード)、50nA / 55nA(停止時)【3.3V】1軸:200μA / 2軸:243μA @100Hz、最小アクティブ電流:97μA / 97μA、1.7μA / 1.7μA(省電力モード)、50nA / 50nA(停止時)感度0.016°/LSB【平均】0.274pF/°部品番号【使用IC】105040401-01(1軸センサー)、105040402-01(2軸センサー)インターフェースI2C、シリアルサンプリング【レート】1~200Hz(参考値)環境温度範囲(℃)-50℃~+100耐久性180°曲げ×100万回RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)1.62~3.63(1軸センサー)、1.80~3.63(2軸センサー)
テクノミックステム 125 スレッドステム NITTOテクノミックステム 125 スレッドステムNITTO
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×125角度(°)71クランプ径(Φmm)25.4
S65シートピラー シートポスト NITTOS65シートピラー シートポストNITTO
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ合金寸法(mm)【オフセット】24
B617AA プロムナードバー NITTOB617AA プロムナードバーNITTO
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
材質アルミ合金幅(mm)450シルバー径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】16.2クランプ径(Φmm)25.4
B220AAF ライザーバー NITTOB220AAF ライザーバーNITTO
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
材質アルミ合金幅(mm)480寸法(mm)【ライズ】38径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】16.2クランプ径(Φmm)25.4
B201AA オールランダーバー NITTOB201AA オールランダーバーNITTO
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金幅(mm)500径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】17.2クランプ径(Φmm)25.4
M106NAS ドロップハンドル NITTOM106NAS ドロップハンドルNITTO
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金タイプドロップ径(Φmm)【バー】24クランプ径(Φmm)26リーチ寸法(mm)78ドロップ寸法(mm)128
B135AA ランドナーバー NITTOB135AA ランドナーバーNITTO
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金シルバー径(Φmm)【バー】23.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)105ドロップ寸法(mm)120
MT-8 アヘッドステム NITTOMT-8 アヘッドステムNITTO
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
材質アルミ寸法(mm)【コラムハイト】45角度(°)3upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】31.8【ポストクランプ】28.6突き出し長さ(mm)50
MCR22 クランプオン アヘッドステム NITTOMCR22 クランプオン アヘッドステムNITTO
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
材質クロモリ寸法(mm)【コラムハイト】42シルバー角度(°)10up
NPIIステム スレッドステム NITTONPIIステム スレッドステムNITTO
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×150シルバー角度(°)71クランプ径(Φmm)25.4
B132AAF ランドナーバー NITTOB132AAF ランドナーバーNITTO
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金シルバー径(Φmm)【バー】23.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)122ドロップ寸法(mm)110
RB-030 ブルホーンバー NITTORB-030 ブルホーンバーNITTO
6,798税込7,478
1個
欠品中
幅(mm)380ブラックタイプブルホーン径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】19.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)135ドロップ寸法(mm)65
B123AA ドロップハンドル NITTOB123AA ドロップハンドルNITTO
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金タイプドロップ径(Φmm)【バー】23.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)95ドロップ寸法(mm)175
B307AA セミドロップバー プロムナードバー兼用 NITTOB307AA セミドロップバー プロムナードバー兼用NITTO
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金幅(mm)435寸法(mm)【ライズ】50シルバータイプセミドロップ径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】17.2クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)80
キャンピー リア ランドナー用リアキャリア NITTOキャンピー リア ランドナー用リアキャリアNITTO
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
材質クロモリシルバー質量(g)1200最大積載量(kg)16
ステムツール4 NITTOステムツール4NITTO
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
対応テクノミック/パールタイプ/CT-1/2
ラグステムクランプオン アヘッドステム NITTOラグステムクランプオン アヘッドステムNITTO
17,690税込19,459
1個
6日以内出荷
材質クロモリシルバー角度(°)90クランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】26【ポストクランプ】28.6
MTC-024-225 コラムポスト NITTOMTC-024-225 コラムポストNITTO
7,098税込7,808
1個
欠品中
寸法(mm)【ステム取付部】42全長(mm)225シルバー径(Φmm)【上部】28.6【下部】22.2
MT-53S スレッドステム NITTOMT-53S スレッドステムNITTO
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
材質クロモリ寸法(mm)【コラム】25.4×128(挿入部90)シルバー(だるメッキ)角度(°)10upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】25.4
...
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
"nitto" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷