カテゴリ
- テープ(29)
- 両面テープ(7)
- フッ素樹脂テープ(6)
- ビニールテープ(1)
- 養生テープ(1)
- 表面保護材(5)
- 科学研究・開発用品(1)
- 実験用文具/備品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 10(67)
- 12(30)
- 13(38)
- 15(73)
- 18(30)
- 19(60)
- 20(77)
- 25(89)
- 30(70)
- 40(39)
- 50(200)
- 60(33)
- 75(51)
- 100(119)
- 150(58)
- 200(60)
- 250(32)
- 300(55)
- 500(33)
- 1000(31)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(6)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(4)
- 33(3)
- 50(11)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.03(1)
- 0.04(3)
- 0.05(2)
- 0.053(2)
- 0.06(2)
- 0.07(1)
- 0.08(3)
- 0.09(1)
- 0.1(4)
- 0.12(1)
- 0.126(1)
- 0.13(5)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.16(3)
- 0.18(4)
- 0.23(3)
- 約0.06(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 強力(1)
- 手で切れる(1)
- 絶縁(2)
- 耐久(1)
- 耐候(2)
- 耐水(2)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(1)
用途
塗装・養生用(1)
梱包用(2)
電気・電子用(1)
基材
- OPP(1)
- アルミ箔(1)
- オレフィン系(1)
- フッ素樹脂(10)
- ポリエステル(4)
- 布系(8)
- 紙系(1)
OPP・アルミ箔・オレフィン系・フッ素樹脂・ポリエステル・布系・紙系
色
イエロー(1)
オレンジ(2)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ピンク(1)
ブラウン(3)
ブラック(2)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(10)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(23)
- 日東エルマテリアル(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(6)
日東電工(旧:Permacel)・日東エルマテリアル・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「nitto」の検索結果

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(30巻)ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
養生テープ さくら No.395N
日東電工(旧:Permacel)(133件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番主な用途養生用粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781箱(28巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
ニトフロン #973UL-S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。連続使用温度(℃)220テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13
布粘着テープ No.750
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1巻ほか当日出荷から13日以内出荷スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
日東ベストクロステープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(30巻)当日出荷から9日以内出荷用途により色を使い分けることが可能です。
布テープ No.757スーパー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥11,980税込¥13,1781箱(30巻)当日出荷から24日以内出荷横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。厚さ(mm)0.23
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(30巻)ほか当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S
日東電工(旧:Permacel)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1色橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコン系主な用途絶縁粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐炎、耐久
脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481パック(5巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事。機械工具の絶縁用トラスコ品番695-5143幅(mm)38色黒長さ(m)20粘着力(N/10mm)1.31
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥299,800税込¥329,7801箱(14巻)6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥97,980税込¥107,7781箱(10巻)6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801箱(24巻)10日以内出荷から25日以内出荷除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
印刷版固定用両面テープ NO.513
日東電工(旧:Permacel)¥97,980税込¥107,7781箱(30巻)19日以内出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13色ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT
日東電工(旧:Permacel)¥95,980税込¥105,5781箱(14巻)21日以内出荷から30日以内出荷総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥47,980税込¥52,7781箱(24巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥27,980~税込¥30,778~1箱(24巻)24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥169,800税込¥186,7801箱(6巻)24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
フィラメントテープ”NO.3885”(ガラス繊維タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥159,800税込¥175,7801箱(30巻)19日以内出荷タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープです。ガラス繊維を補強材として使用しています。用途重量物の結束・梱包に。仕様切断にはカッターが必要材質【基材】ポリエステル+ガラス繊維【粘着剤】ゴム系厚さ(mm)0.18色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/25mm)1814引張強度(N/10mm)725.6粘着力(N/25mm)9.75
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥49,980~税込¥54,978~1箱(22巻)ほか24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム長さ(m)30
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥48,980~税込¥53,878~1箱(11巻)ほか24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥48,980税込¥53,8781箱(10巻)24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥43,980~税込¥48,378~1箱(21巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
スーパーストロングテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥98,980税込¥108,8781箱(36巻)24日以内出荷粘着力・耐のり残り性に加え、強度とフィット性にすぐれた、高強度仮止め用粘着テープです。用途比較的大型の電気製品、事務機器などの部品の仮止めに。材質基材:ポリエステル、粘着剤:ゴム系色オレンジ長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.44引張強度(N/10mm)220
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥64,980税込¥71,4781箱(60巻)30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥64,980税込¥71,4781箱(60巻)30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47
アルミガラスクロステープ
日東エルマテリアル¥99,980税込¥109,9781箱(48巻)4日以内出荷高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。材質基材:アルミ箔+ガラスクロス厚さ(mm)0.18色シルバー質量(g)210長さ(m)30粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応