カテゴリ
- テープ(27)
- 両面テープ(2)
- ビニールテープ(2)
- 科学研究・開発用品(4)
- 実験用文具/備品(4)
- 事務用品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(4)
- 18(1)
- 19(3)
- 20(1)
- 25(4)
- 30(2)
- 35(1)
- 38(6)
- 40(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(16)
- 60(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 300(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 10(5)
- 18(1)
- 25(5)
- 35(1)
- 50(14)
- 66(1)
- 100(1)
- 500(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.045(2)
- 0.05(2)
- 0.055(1)
- 0.06(1)
- 0.067(2)
- 0.07(4)
- 0.075(1)
- 0.09(3)
- 0.1(3)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.23(3)
- 0.33(1)
特長
- 強力(2)
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
用途
固定・仮止め用(1)
多用途(1)
梱包用(4)
結束用(2)
基材
- OPP(1)
- オレフィン系(1)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(8)
- 塩ビ(2)
- 布系(6)
- 紙系(1)
OPP・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
色
イエロー(3)
オレンジ(2)
クリア(8)
グリーン(4)
ブラウン(8)
ブラック(2)
ブルー(4)
ホワイト(6)
レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
- モノタロウ(17)
- 日東電工(旧:Permacel)(301)
- NITTO(69)
- 日東エルマテリアル(87)
- JTC(3)
- 日東工業(1,471)
- MAZDA(マツダ)(4,406)
- 三菱電機(3,216)
- SMC(2,900)
- ユニット(2,711)
- ミツビシ(2,631)
- 日東工器(2,598)
- 日野自動車(1,398)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,224)
- ホンダ(1,053)
- ニッサン(739)
- いすゞ自動車(691)
- トヨタ(679)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(531)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「nitto」の検索結果

ニトフロン #973UL-S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13連続使用温度(℃)220
布粘着テープ No.750
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻ほか当日出荷から13日以内出荷スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥679税込¥7471巻当日出荷強度と粘着力に優れたOPPテープです。用途包装用テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52特性強力
ダンプロンカラー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥719~税込¥791~1巻当日出荷強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
ニトフロン #900UL
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。タイプ非粘着タイプテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10
布テープ No.757スーパー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。厚さ(mm)0.23
セロハンテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥2,598税込¥2,8581セット(10巻)当日出荷一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。用途軽包装用。トラスコ品番836-5367材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系色透明質量(g)400テープ幅(mm)15テープ長さ(m)35テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.052018年トラスコ掲載ページ6 1907
ダンプロンスリム
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,998税込¥2,1981セット(8巻)当日出荷卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)50伸び(%)70引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)112018年トラスコ掲載ページ6 1902
スーパー布テープNO.757チャクショク
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低臭タイプの粘着剤を使用しています。
封缶用ビニルテープ NO.23S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥23,980税込¥26,3781箱(10巻)当日出荷柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1色透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
オートディスペンサー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業質量(kg)2.4消費電力(W)18電源AC単相100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137精度(mm)カット/±2本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)137テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)
ダンプロン40
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥3,998税込¥4,3981セット(5巻)当日出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
両面テープ NDー240N
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥399税込¥4391巻当日出荷初期接着に優れます。無溶剤の粘着剤を使用しており環境に配慮しています。用途POPや紙器などの固定に。文具、ポスターなどの固定に。トラスコ品番696-4345幅(mm)10厚さ(mm)0.09長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系主な用途固定、仮止め粘着力(N/10mm)7
ビニールテープNo.21N
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,798税込¥1,9781パック(10巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事に。機械工具の絶縁用。トラスコ品番437-7936材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2色青使用温度範囲(℃)-10~90粘着力(N/10mm)1.85引張強度(N/10mm)33.1切断方法切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応
EZダンプロン
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥6,998~税込¥7,698~1セット(5巻)当日出荷材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.067質量(g)367長さ(m)100引張強度52N/10mm伸び(%)150
包装用OPP粘着テープ ダンプロンM
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1件のレビュー)1箱(10巻)欠品中段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)48色ダンボール粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
オートディスペンサー AS-7 標準機
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。付属品シリコンオイル 5ccトラスコ品番505-2852材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング幅(mm)137色白高さ(mm)150材質(本体)スチール鋼板奥行(mm)245電源(V)AC100消費電力(W)18表示3桁LEDデジタル表示電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)20~999最大テープ外径(Φmm)180適合紙管(mm)76・35・25
リビックテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥199税込¥2191巻当日出荷他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。用途軽包装・装飾用に。化粧箱の美装シールに。材質基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)15質量(g)21長さ(m)10引張強度44.44N/10mmテープ厚さ(mm)0.06粘着力4.36N/10mm主な用途軽包装、装飾用2018年トラスコ掲載ページ6 2132
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1色ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
フィラメントテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷強度に優れる 結束に最適な粘着力用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
ニトフロン #903UL 0.13t×幅25mm×10m
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥3,698税込¥4,0681巻6日以内出荷フッ素樹脂フィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。長さ(m)10寸法(幅W×厚さ)(mm)25×0.13連続使用温度(℃)最高:200
ニトフロン #903UL 0.08t×幅25mm×10m
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥3,098税込¥3,4081巻6日以内出荷フッ素樹脂フィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。長さ(m)10寸法(幅W×厚さ)(mm)25×0.08連続使用温度(℃)最高:200
オートディスペンサー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷【特長】。正確なテープ供給で、現場の生産性向上をサポート。自動送り出し・自動カット機能に加え、長さ設定のメモリ機能やカウンター機能を搭載したハイエンドモデル。粘着・非粘着テープの両方に対応し、用途に合わせた柔軟な運用が可能です。作業効率の向上、品質の均一化、使用量管理の省力化など、現場の課題解決を幅広くサポートします。用途【用途】。テープを自動で繰り出しカットする、簡単・コンパクトな卓上機です。【標準仕様】。機械寸法:(長さ)227×(幅)137×(高さ)169mm。電源:単相 AC100~240V 50/60Hz。消費電力:28W。機械重量:1.77kg( 電源コード含まず)。使用テープ幅:5~60mm。テープカット長さ:5~999mm (1mm単位で設定可能)。テープカット精度:±2mm (テープによって異なります)。テープ外径:最大外径190Φ。テープ繰出し速度:High・・・200mm/秒。 Mid・・・・出だし50mmまで185mm/秒。 Low・・・・出だし50mmまで170mm/秒。 (それ以降は200mm/秒のスピードで繰出し)。長さ登録:.標準8メモリー。カウンター:4桁のUPカウンター・・・加算のみカウンター。 4桁のDOWNカウンター・・・設定値で機械停止。使用可能テープ:OPPテープ、布テープ、セロハンテープ、。仮止め用テープ、ビニルテープ、両面テープ、。フィラメントテープ、クラフトテープ、。メンディングテープ、。非粘着物(チューブ、リボン等)。【業務改善】。・1台で多種・多様のテープ繰出し、繰出しパターンが設定。できます。・繰出し・カットを自動化し、作業をテープ貼付に集約でき。ます (タクトタイムの短縮)。・均等なテープ長さにカットでき、精度UP&ロス削減に。貢献します
エレップクリーナー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥949~税込¥1,044~1個(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。 汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。粘着剤アクリル系
一般用両面テープ ND-2330S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥32,980~税込¥36,278~1箱(8巻)ほか10日以内出荷から11日以内出荷初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥54,980税込¥60,4781箱(5パック×10巻)8日以内出荷基材にリサイクルPETを使用しております。環境にやさしい粘着剤です。サステナビリティの取り組みを定型印刷でPRできます。用途段ボールの梱包用、包装用。仕様油性ペン可トラスコ品番693-2836材質基材:リサイクルPET、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.045色トウメイ長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)115引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)13切断方法切断にはカッターが必要
梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥7,198税込¥7,9181巻当日出荷強度と粘着力に優れたOPPテープです。用途包装用テープ。仕様筆記可否:油性ペン可、テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番587-6919材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.07色透明長さ(m)500粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/25mm)130引張強度(N/10mm)52粘着力(N/25mm)8
エレップツール
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷クリーンルーム専用に開発されたエレップツールは、構成材料に、粉末や揮発成分が発生しにくいものを採用。外径(Φmm)38
包装用紙粘着テープ No.820 ホワイト
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,798税込¥1,9781箱(4巻)当日出荷和紙を基材として使用しているため、良好な手切れ性を持っています。用途小箱、包装紙、ポリ袋のシールに。トラスコ品番193-3541材質基材:和紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)30色ホワイト長さ(m)18
バッグシールテープNO.3700
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥86,980税込¥95,6781箱(200巻)24日以内出荷袋のネックシールとして、強度が必要な際の使用に適しているOPP基材のテープです。トラスコ品番781-4755材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)9色ホワイト長さ(m)50
スーパーストロングテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥109,800税込¥120,7801箱(30巻)24日以内出荷粘着力・耐のり残り性に加え、強度とフィット性にすぐれた、高強度仮止め用粘着テープです。用途比較的大型の電気製品、事務機器などの部品の仮止めに。トラスコ品番781-5115材質基材:ポリエステル、粘着剤:ゴム系幅(mm)50色オレンジ長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.44引張強度(N/10mm)220
スーパーストロングテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥98,980~税込¥108,878~1箱(36巻)ほか24日以内出荷粘着力・耐のり残り性に加え、強度とフィット性にすぐれた、高強度仮止め用粘着テープです。用途比較的大型の電気製品、事務機器などの部品の仮止めに。材質基材:ポリエステル、粘着剤:ゴム系色オレンジ長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.44引張強度(N/10mm)220