カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
  • 制御機器(90)
  • バイク純正部品(18)
  • 物流用品(16)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • カー用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電動工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • エンジン工具(6)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「nj-10」の検索結果

関連キーワード
459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(102件のレビュー)
3,890税込4,279特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッドコードリール コンパクトタイプハタヤリミテッド(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
安全性と機能性を追及したプロ用小型リールコンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
2,090税込2,299特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
RG ダウンサス デュアリス NJ10 RG(レーシングギア)RG ダウンサス デュアリス NJ10RG(レーシングギア)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV(8件のレビュー)
50,980税込56,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
NJ-II 標準型 ハタヤリミテッドNJ-II 標準型ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
質量(kg)1.70仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製トラスコ品番106-2697種別パーソナルタイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内アズワン品番8-015-01
フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツフランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)アキツ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。厚さ(mm)3
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)アサヒAV(5件のレビュー)
80,980税込89,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAVボールチェックバルブ(ねじ込み形)アサヒAV(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続Rc材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
18-8チャッキリスタンド TKG18-8チャッキリスタンドTKG(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス
難燃直線接続材料 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃直線接続材料TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
難燃TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
材質難燃性内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付ヨドノ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
長4絹目二重封筒 キングコーポレーション長4絹目二重封筒キングコーポレーション
189税込208
1セット(10枚)
当日出荷
機密性に優れた重要書類用に適した二重封筒です。
仕様テープのり付きトラスコ品番856-0502幅(mm)90サイズ長4質量(g)44タイプ長4〒奥行(mm)205郵便番号欄ありテープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0389
18-8 鯛焼きスタンド TKG18-8 鯛焼きスタンドTKG(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
効率よく熱が伝わるのでムラなく保温できます。スタッキング式の上に重ねる事ができます。
材質モリブデンバナジウム鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×90×80TKG品番9-0827-0701TKG品番(2017)6-0740-1301
エンブレム 1 7NJ-87261-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1 7NJ-87261-10YAMAHA(ヤマハ)
179税込197
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7NJ-87261-00
OJ 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所OJ 爪付ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
用途機械の据え付け用、工作機械の位置決め用、構造物の微調整用付属品ハンドル棒トラスコ品番851-9953高さ(mm)【爪まで】40最低高さ(mm)290爪奥行(mm)50爪部揚力(kN)100
DO-EN 18-8グリッド網 TKGDO-EN 18-8グリッド網TKG
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
コンベクションオーブン等に直接セットして使用する棚アミです。
材質18-8ステンレス
ボールバルブ ねじ込み型/ソケット型タイプ 旭有機材ボールバルブ ねじ込み型/ソケット型タイプ旭有機材
44,980税込49,478
1個
当日出荷から33日以内出荷
NJ-Ⅱ ハタヤリミテッドNJ-Ⅱハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
当日出荷
アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
質量(kg)2.02トラスコ品番851-3589長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付
18-8スタッキング式 鯛焼きスタンド TKG18-8スタッキング式 鯛焼きスタンドTKG
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
効率よく熱が伝わるのでムラなく保温できます。スタッキング式なので2段、3段と積み重ねる事ができ スペースを有効活用できます。
材質モリブデンバナジウム鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×145TKG品番9-0827-0601TKG品番(2017)6-0740-1201
ボールジョオロ 大澤ワックスボールジョオロ大澤ワックス
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
一体成形で丈夫です。目盛り付のため、薬品・肥料などの調合に便利です。
バルブ エキゾースト 7NJ-12121-10 YAMAHA(ヤマハ)バルブ エキゾースト 7NJ-12121-10YAMAHA(ヤマハ)
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7NJ-12121-00
バルブ インテーク 7NJ-12111-10 YAMAHA(ヤマハ)バルブ インテーク 7NJ-12111-10YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7NJ-12111-00
ジョイント アズワンジョイントアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)種別オネジ
円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJNTN(エヌティーエヌ)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツフランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。 群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。
用途フランジ用。厚さ(mm)3使用圧力10k密度(g/cm3)1.75圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)50(34.3N/mm2)
ステンレスキャスター 金具セット 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレスキャスター 金具セット 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
自在旋回仕様の金具です。 芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器
スニーズガード TMGサプライスニーズガードTMGサプライ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
突然のくしゃみや咳などから料理をガードします。女性でも楽々運べる超軽量。どこでも設置可能。アクリル板は取り外し可能です。アクリル板を取り外して重ねて収納出来ます。
材質フレーム:18-8ステンレス、カバー:アクリル(透明色)
ジョイント アズワンジョイントアズワン
3,690税込4,059
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)種別メネジ
18-8卓上鍋蓋立 TKG18-8卓上鍋蓋立TKG(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
露受けが付いていますのでテーブルを汚さずご使用できます。一般的な卓上鍋サイズであれば大小問わず蓋を立てる事ができます。
材質ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×95×140TKG品番9-2104-2101TKG品番(2017)6-1940-2101
円筒ころ軸受 NJ1000形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ1000形NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
1.0x 34mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ1.0x 34mm ドリルビット(TiN coat HSS)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NJ-1.0
ナイロン車 ステンレス金具 TRUSCOナイロン車 ステンレス金具TRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
NJシリーズ データベース接続CPUユニット omron(オムロン)NJシリーズ データベース接続CPUユニットomron(オムロン)
579,800税込637,780
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
容量(プログラム)3MB入出力点数2560点
10.0x133mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ10.0x133mm ドリルビット(TiN coat HSS)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NJ-10.0
関連キーワード
...