7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製 全長(mm)290 質量(kg)約3.7 グレー 口径(Φmm)310 インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ 定格入力(W)15
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

容量(g)500 折径(mm)120 切り幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーニッサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12
最大加工幅(mm)20.7 最小加工幅(mm)18 寸法THUB(mm)18.2
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12
寸法L1(mm)51 最大加工幅(mm)23.3 最小加工幅(mm)20.7
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10
最大加工幅(mm)18 最小加工幅(mm)16
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムス(高周波精密)パラチップ PT
エコ商品
材質NK4 表面処理TINコーディング 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーあり
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)