カテゴリ

  • メカニカル部品(242)
  • 切削工具(133)
  • 事務用品(55)
  • 電気材料(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 店舗什器・備品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 制御機器(25)
  • 農業機械(18)
  • 作業工具(13)
  • オフィス家具(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 梱包用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業服(10)
  • バイク部品(9)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 電動工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)

「nk-4」の検索結果

722件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    799税込879
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所

    ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
  • ナイロンクランプ 北川工業

    ナイロンクランプ

    北川工業(2件のレビュー)
    669税込736
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
    仕様ねじ取付材質ナイロン66ナチュラル規格UL1565取得品
  • GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
    ナチュラル(乳白色)
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄腕ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。 刃は高強度で耐久性に優れています。 コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。
    用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
  • ステンレス ナス型カラビナ 水本機械製作所

    ステンレス ナス型カラビナ

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番201-0491材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)45寸法S(mm)6寸法D(mm)4寸法W(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
  • 標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 40B形

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • 吹き流しキャップ(Φ48.6用) トーグ安全工業

    吹き流しキャップ(Φ48.6用)

    トーグ安全工業
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
    内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211
  • クラフト封筒事務用 COMPASS(コンパス)

    クラフト封筒事務用

    COMPASS(コンパス)
    219税込241
    1個(100枚)
    当日出荷
    寸法(mm)90×205サイズ長形4号坪量(g/m2)50
  • M4 ブッシュ&マンドレル(EA527NK用) エスコ

    M4 ブッシュ&マンドレル(EA527NK用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527NK-4B
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) サンワサプライ

    ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。 Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。 Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。 リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
    ブラック質量(g)約60規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11 ・ 10 ・ 8.1 ・ 8 ※ Windows RT には対応していません。 / /macOS ( Tahoe ) 26 、 macOS ( Sequoia ) 15 、 macOS ( Sonoma ) 14 、 macOS ( Ventura ) 13 、 macOS ( Monterey ) 12 、 macOS ( BigSur ) 11 、 macOS 10.15※ MacOS については、サンワサプライ HP より対応ドライバーのダウンロード・インストールをすることで対応します。コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)約160(最大)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0877-13伝送速度(Mbps)480(USB2.0)特性データ伝送/パワーデリバリー対応伝送速度(Gbps)5(USB3.0)USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オスコネクタ2USB Type-A
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    材質NK4幅(mm)12.7高さ(mm)12.7
  • 木製 丸 ナフキン立 EBM(江部松商事)

    木製 丸 ナフキン立

    EBM(江部松商事)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ナフキン立 シンビ

    ナフキン立

    シンビ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所

    ストレートコレット(NKコレット)

    日研工作所(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)19.05高さ(mm)19.05寸法H(mm)19.05寸法W(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)15.88高さ(mm)15.88寸法H(mm)15.88寸法W(mm)15.88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質NK4幅(mm)9.53高さ(mm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応
  • INK インジケーターノブ イマオコーポレーション

    INK インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法LM4×0.7
  • 消しゴム付鉛筆 COMPASS(コンパス)

    消しゴム付鉛筆

    COMPASS(コンパス)
    109税込120
    1パック(3本)
    当日出荷
    事務用 すぐに使える! 一本だけ削りました。
    主な用途事務・学習用鉛筆硬度HB
  • キタガワナイロンクランプ 大阪魂

    キタガワナイロンクランプ

    大阪魂
    667税込734
    1個(47個)
    翌々日出荷
    タイプA寸法H(mm)1.1寸法F(mm)4.8寸法N(mm)9.5寸法B(Φmm)4.3
  • キーパロイ製150型Y形ストレーナ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製150型Y形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304網目40メッシュクラス150型(10K)
  • 木製丸型ナフキン立 カンダ[厨房用品]

    木製丸型ナフキン立

    カンダ[厨房用品]
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質木製外径×高さH(Φmm×mm)70×100
  • ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ NSK(ナカニシ)

    ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ

    NSK(ナカニシ)
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷
    回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
    適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質NK4幅(mm)6.35高さ(mm)6.35
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    質量(kg)0.1
  • APコードコン樹脂製 セイワ工業

    APコードコン樹脂製

    セイワ工業
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    保護等級はIP70です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
    材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)180寸法L(mm)46ねじCTG42寸法A(mm)69寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)30.0~35.0
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    材質NK4幅(mm)5サイズミリ寸法高さ(mm)5公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法H(mm)4寸法W(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノータム ハーフネットA5タイプ ブラック サクラクレパス

    ノータム ハーフネットA5タイプ ブラック

    サクラクレパス
    689税込758
    1個
    当日出荷
    片面にメッシュ生地を使用していますので、袋をあけずに中身の確認ができます。丈夫なナイロン生地・ナイロンメッシュ生地を使用しています。カラフルな5色展開で、色分けして使用することができます
    奥行(mm)10製品質量(g)26縦(mm)190横(mm)250素材ナイロン
  • 完成バイト ステッキバイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト ステッキバイト

    カムス(旧:高周波精密)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    材質NK4
  • ナスカン TRUSCO

    ナスカン

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
    用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。トラスコ品番208-2976材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)質量(g)35寸法L(mm)77寸法H(mm)14寸法d(mm)16寸法t(mm)4.5寸法S(mm)9寸法D(mm)4.5寸法W(mm)23アズワン品番64-8621-41使用荷重(kN)0.20
  • ギフト箱 NK-419 木目はっ水ギフト箱 中 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 NK-419 木目はっ水ギフト箱 中 ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    54,980税込60,478
    1ケース(100点)
    3日以内出荷
    人気の木目柄に被せタイプの新形状が登場!水に強い両面撥水加工のギフトボックスです。
    材質E段質量(g)191内寸(mm)180×250×60
  • ギフト箱 NK-418 木目はっ水ギフト箱 小 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 NK-418 木目はっ水ギフト箱 小 ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    48,980税込53,878
    1ケース(100点)
    3日以内出荷
    人気の木目柄に被せタイプの新形状が登場!水に強い両面撥水加工のギフトボックスです。
    材質E段(両面はっ水加工)質量(g)169内寸(mm)180×250×50
  • ギフト箱 NK-423 肉箱浅口用エアーキャップ袋 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 NK-423 肉箱浅口用エアーキャップ袋 ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    12,980税込14,278
    1ケース(100点)
    3日以内出荷
    高級なお肉ギフトをしっかり保護するエアーキャップ袋。袋状なので箱を裏返さずに簡単に包めます。エアーキャップに送り状を貼るので、中の箱が汚れません。
    材質PE寸法(mm)300×385質量(g)14
...