カテゴリ

  • メカニカル部品(351)
  • 農業機械(17)
  • 溶接用品(12)
  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「nk22」の検索結果

関連キーワード
420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NK-22プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    NK-22プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    適合電流(A)500使用率(%)60
  • NK-22ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    NK-22ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    適合電流(A)500使用率(%)60
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • サイドスタンド ニシモト

    サイドスタンド

    ニシモト(331件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • NK形ケーブルジョイント 三立電器工業

    NK形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所

    ストレートコレット(NKコレット)

    日研工作所(3件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
  • JT形ターミナルジョイント 三立電器工業

    JT形ターミナルジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • APコードコン樹脂製 セイワ工業

    APコードコン樹脂製

    セイワ工業
    609税込670
    1個
    3日以内出荷
    保護等級はIP67です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
    材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)52寸法L(mm)29寸法A(mm)42ケーブル外径(Φmm)12.0~14.0
  • ウォールミラー deco 永井興産

    ウォールミラー deco

    永井興産
    3,198税込3,518
    1セット(1台)ほか
    4日以内出荷
    飾って楽しむ ウォールミラーdeco。古材をイメージした木目調フレームには。スモーキーなカラーを採用し、繊細な色合いを表現。幅20cmのスリムなサイズ感なので。玄関・洗面所など限られたスペースにも取付け出来て。しっかり身だしなみを整えられます。用途に合わせて縦横設置可能です。高さ60・120cmの2サイズ展開。<設置方法>。枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。※木目の柄には個体差がございます。・縦横設置可能。・ミラー厚2mm(飛散防止効果あり)。・壁掛け用金具・ひも付。・完成商品
    用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・サロン・リビング・ワンルーム・玄関・トイレ・洗面・ヨガ・ダンス・着付けなど仕様完成商品・飛散防止効果あり・木枠・木目柄材質ガラス(2mm厚)・ポリスチレン・ポリプロピレン・金属(鋼)・綿幅(mm)200奥行(mm)23テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
  • ウォールミラー woody 永井興産

    ウォールミラー woody

    永井興産
    2,798税込3,078
    1セット(1台)ほか
    欠品中
    木目調を楽しむ ウォールミラーwoody。落ち着いたグレーの木目調フレームはモダンで上品な印象。白と黒の中間色であるグレーは。空間に柔軟性や柔らかさを与える効果も◎。コンパクトなサイズ感ですが。しっかり身だしなみを整えられる30×50cm。用途に合わせて縦横設置可能です。どんなインテリアとも馴染みが良く。ナチュラルからモダンまで幅広くコーディネート出来て、。取り入れるだけで今風のトレンド感あるお部屋に。設置方法。枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。※木目の柄には個体差がございます。・縦横設置可能。・ミラー厚2mm(飛散防止効果あり)。・壁掛け用金具・ひも付。・完成商品
    用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・サロン・リビング・ワンルーム・玄関・トイレ・洗面・ヨガ・ダンス・着付けなど仕様完成商品・飛散防止効果あり・木枠・木目柄材質ガラス(2mm厚)・ポリスチレン・ポリプロピレン・金属(鋼)・綿幅(mm)300質量(kg)0.9グレー高さ(mm)500奥行(mm)15テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
  • 靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS アウトドア ユタカメイク

    靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS アウトドア

    ユタカメイク
    699税込769
    1組(2足)
    当日出荷
    高クッション性を持つ肉厚底パイル使用なので、オフタイムも機能性で足元を快適にサポートします。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。
    材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
  • 千羽鶴おりがみ COMPASS(コンパス)

    千羽鶴おりがみ

    COMPASS(コンパス)(1件のレビュー)
    119税込131
    1冊(250枚)
    3日以内出荷
    22色(金銀入り) 250枚 7.1cm×7.1cm
    仕様金・銀入り寸法(縦×横)(mm)71×71色数22
  • キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NK

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66キー番号NO.1
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪なし

    能瀬精工(JNS)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 2.2x 58mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    2.2x 58mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-2.2
  • COMPASSゴムバンド #220 500g IGO

    COMPASSゴムバンド #220 500g

    IGO
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    容量(g)500折径(mm)80切り幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットシート のり付 TRUSCO

    マグネットシート のり付

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウム・フェライト長さ(mm)300幅(mm)250タイプのり付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド形針状ころ軸受 NK形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 NK形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Semi-Fシリーズ NK120B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B22~

    KANA(片山チエン)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
  • Semi-Fシリーズ NK50B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B22~

    KANA(片山チエン)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B22~

    KANA(片山チエン)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK160B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160B22~

    KANA(片山チエン)
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK80B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B22~

    KANA(片山チエン)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK140B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B22~

    KANA(片山チエン)
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK60B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B22~

    KANA(片山チエン)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK100B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B22~

    KANA(片山チエン)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
  • Semi-Fシリーズ NK35B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B22~

    KANA(片山チエン)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,998税込5,498
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 olink(オーリンク)

    ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付

    olink(オーリンク)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ブルーライトカットレンズを採用したスポーツサングラス。日本人の顔にフィットする設計。テンプルをスポーツ用テンプルに交換することでゴーグル仕様になり、ハードなスポーツシーンにも対応。テンプル交換は差し込み式のため、従来から流通しているテンプル交換を回転式で行いモデルより、破損の可能性が減少。
    仕様ブルーライトカットレンズセット内容フレーム本体(ブルーライトレンズ付)、スポーツ用テンプル、ベルト、ゴーグルベルト、専用セミハードケース材質プラスチック長さ(mm)サイド:155(レンズトップ~テンプルエンド)寸法(mm)丁番間の直線距離:135質量(g)20ストラップ長さ(cm)スポーツ用:最小33~最長47(紐のみ)ベルト長さ(cm)最小13.5~最長24.5(紐のみ)
  • ACSNシリーズ IDEC(和泉電気)

    ACSNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,198税込7,918
    1個
    15日以内出荷から25日以内出荷
    保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • Semi-Fシリーズ NK60-2B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60-2B22~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK100-2B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100-2B22~

    KANA(片山チエン)
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40-2B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40-2B22~

    KANA(片山チエン)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B22~

    KANA(片山チエン)
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2