22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W シール時間(sec)0.3~2.0 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 接着部の温度(℃)約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61) シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン タイプ単体 耐荷重(kg/段)300 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = CMOS、シングルエンド。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。ピン数 = 6。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.2 ns @ 15 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.7mm。NL27Wシリーズ、ON Semiconductor. LVTTL互換の入力及び出力を備えているCMOSロジックゲートであり、74LCXデバイスよりも高速で大きな駆動能力を提供します。. 幅広い動作供給電圧: 1.65 → 5.5 V LVCMOS互換 3.0 Vで24 mAのソース / シンク容量
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

パッと開くだけ!ICカードの読み取りエラーを防ぐ。最長60cm伸縮します。180°しっかり開く。ポケットなどに挟めるクリップ付。防水チャック付。雨や水、ホコリからカードを守ります。紛失を防ぎます。
材質ひも:再生樹脂、ケース:再生樹脂シート、補強部:再生樹脂 寸法(mm)中紙:W90×H55 寸法ひも:長さ約90cm、幅約10mm 長さ(cm)リール糸:最長約60 外寸(mm)ケース:W103×H92 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース硬質カバー付 ソフトタイプ ヨコ名刺サイズ ひもタイプループクリップ リール式
1枚
629 税込692
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン タイプ連結 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

カムフィックス一体型外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイホルダ C-AVQNR/L
エコ商品
型番VNMG160408/YNMG160408 寸法L2(mm)25.00 最小加工径(Φmm)DMIN:145.00、DMIN_2:110.00 給油方式With coolant hole 寸法LF(mm)50.00 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)27.00 寸法DCONMS(mm)40.000 寸法SSC4
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイホルダ C-AWLN
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイホルダ C-ADQNR/L
エコ商品
型番DNMG150408 給油方式With coolant hole 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイホルダ C-ADUNR/L
エコ商品
型番DNMG150408 最小加工径(Φmm)DMIN:140.00、DMIN_2:110.00 給油方式With coolant hole 寸法LF(mm)50.00 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)27.00 寸法DCONMS(mm)40.000 寸法SSC4
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダ C-ADJN タンガロイ 動画あり
タンガロイホルダ C-ADJN
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダ C-ACLN タンガロイ 動画あり
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高圧クーラント対応カムフィックス一体型ホルダーです。
用途ネガ、55°菱形チップ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

タンガロイTungCap
エコ商品
標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カムフィックス対応ホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
43,980 税込48,378
19日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高圧クーラント対応です。
用途CNMX/CNMGチップ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)