カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi-2」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 80ml グリースポンプ エスコ

    80ml グリースポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
    用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
  • パルサールブ M 汎用グリス 250cc パルサールブ

    パルサールブ M 汎用グリス 250cc

    パルサールブ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5920質量(g)1040寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210グリス容量250危険物の類別非危険物
  • パルサールブ M 汎用グリス 125cc パルサールブ

    パルサールブ M 汎用グリス 125cc

    パルサールブ
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5911質量(g)860寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183グリス容量125使用条件マイナス15℃~60℃危険物の類別非危険物
  • DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレン

    DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空)

    ザーレン
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
    適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物
  • 多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    多目的グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(85g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
    用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400粘度2(NLGI)半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB
  • カートリッジグリース エスコ

    カートリッジグリース

    エスコ
    1,680税込1,848
    1本
    翌日出荷
    長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
    用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースガン(エアー式) エスコ

    500ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
    動作方式エアー式エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード危険物の類別非危険物
  • ウォーター プルーフ グリース MAXIMA(マキシマ)

    ウォーター プルーフ グリース

    MAXIMA(マキシマ)(22件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個(454g)
    当日出荷
    耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。 日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
    用途リチウム万能グリスちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 充電式グリスガン マキタ

    充電式グリスガン

    マキタ(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
    質量(kg)6電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145内径(mm)バレル:61グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
  • 450ml グリースポンプ エスコ

    450ml グリースポンプ

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
    エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    形式レバー式付属品120mmストレートノズル(HSP-1)ノズル接続径R1/8
  • カートリッジモリブデン 出光NTG

    カートリッジモリブデン

    出光NTG(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(400g)
    当日出荷
    リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
    用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • カートリッジグリースガン ヤマダコーポレーション

    カートリッジグリースガン

    ヤマダコーポレーション(13件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
    最大圧力(MPa)80付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2。シングルショットタイプ。トリガーを押す度に、グリースを吐出します(吐出量0.9g/ワンプッシュ)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
    エスコ品番EA166DG-11容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量0.9(g/トリガー)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
  • 超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(蛇腹) オーデック

    超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(蛇腹)

    オーデック(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(400g×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。
    用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下蛍光性の淡い黄緑色質量(g)400寸法(Φ×高さH)(mm)56×245使用温度(℃)-30~130ちょう度(NLGI)2使用目的潤滑、シーリング滴点(℃)150基油合成ポリマー+鉱物油危険物の類別非危険物石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)特性耐摩耗性、潤滑性、耐水性、粘着性、極圧性酸化物約1.5% wt
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    4日以内出荷
    NLGI-1~2。連続吐出タイプ。トリガーを押している間はグリースが出続けます(吐出量400g/min)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
    エスコ品番EA166DG-21容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量400(g/分)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
  • 高温・極圧グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    高温・極圧グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本(400g)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
    用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護ちょう度No.2白色特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性使用温度範囲(℃)-34~246使用目的メンテナンス、保護、潤滑耐熱温度(℃)343(6h以内)粘度(NLGI)2滴点(℃)無し危険物の類別非危険物NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)124.6融着荷重(kg)800
  • パーマクラシック(標準グリース) シマテック

    パーマクラシック(標準グリース)

    シマテック(7件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個(120mL)
    当日出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
  • エアグリースガン KTC

    エアグリースガン

    KTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
    質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
  • PTFE配合シリコン潤滑グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    PTFE配合シリコン潤滑グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)
    6,198税込6,818
    1本(85g)
    当日出荷
    非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。 殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。 NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。
    用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260使用目的潤滑粘度2(NLGI)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース
  • シリコン真空・絶縁グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    シリコン真空・絶縁グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本(85g)
    当日出荷
    非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。
    用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所ちょう度No.2半透明白色商品タイプシリコングリース特性絶縁、耐熱性仕様NSF/USDA:H1種別チューブ使用温度範囲(℃)-40~260使用目的真空グリース、絶縁グリース体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃)粘度(NLGI)2蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12アズワン品番1-5587-01危険物の類別非危険物絶縁耐力400V/mil(50mil gap)適合用途チューブ
  • コードレスグリースガン HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスグリースガン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL流量(mL/min)低速:115/高速:297ホース長さ(mm)1200適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
  • コードレスグリースガンセット KTC

    コードレスグリースガンセット

    KTC(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
  • パーマフレックス(自動連続給油器) FYH(日本ピローブロック)

    パーマフレックス(自動連続給油器)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
    仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ(4件のレビュー)
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • 自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA
    5,798税込6,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
  • マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤) ボスティック(Bostik)

    マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

    ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(454g)
    当日出荷
    軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
    用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。トラスコ品番356-9217薄い青使用温度範囲(℃)-183~1343ちょう度1/2(NLGI)主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛危険物の類別非危険物
  • LV分配弁 ダイキン潤滑機設

    LV分配弁

    ダイキン潤滑機設
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。最高使用圧力(MPa)17使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)バルブ種類方向制御弁
  • 自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
  • パーマフューチャー(標準グリース) PERMA

    パーマフューチャー(標準グリース)

    PERMA
    8,298税込9,128
    1個(120mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
  • ルビエース手動ポンプ ダイキン潤滑機設

    ルビエース手動ポンプ

    ダイキン潤滑機設(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
  • パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付) FYH(日本ピローブロック)

    パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
    タイプカートリッジ取付穴PT1/4ガスネジ分類パーマスターバリオRoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用バッテリーパック シマテック

    専用バッテリーパック

    シマテック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
    仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1000質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り ザーレン

    自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り

    ザーレン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様設定可能給油期間:1~12付属品汎用グリス(NLGI#2)トラスコ品番195-5128幅(mm)Φ22高さ(mm)70ちょう度2グリス容量15mL危険物の類別非危険物給油箇所1グリス吐出期間1~12ヵ月
  • インパルスコネクト シマテック

    インパルスコネクト

    シマテック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
    仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1010質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物
  • パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き PERMA

    パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き

    PERMA
    15,980税込17,578
    1個(125g)
    当日出荷
    グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)材質容器:プラスチック保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量125g寸法(高さH×幅W)(mm)140×70危険物の類別非危険物
  • 2.5kg グリースチャージガンセット エスコ

    2.5kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    71,900税込79,090
    1個
    翌日出荷
    2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
    ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)仕様手動式エスコ品番EA991CG-2材質スチール質量(kg)3.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
  • パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス パルサールブ

    パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス

    パルサールブ
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。
    用途交換用パックとして。品名パルサールブM・MSP用サービスパック危険物の類別非危険物
  • 5.0kg グリースチャージガンセット エスコ

    5.0kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    78,800税込86,680
    1個
    翌日出荷
    ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)仕様手動式、タンク・増圧式ガン付エスコ品番EA991CG-3材質スチール質量(kg)4.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450容量(kg)5ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物