カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(208)
  • 自動車補修部品(7)
  • 医療(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 防犯用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlr」の検索結果

関連キーワード
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型後部反射器(ECE R70) KOITO(小糸製作所)大型後部反射器(ECE R70)KOITO(小糸製作所)(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチクス Vaimo11FlarmeMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。1度に100本の針装てんが可能。
質量(g)149奥行(mm)【とじ】28枚数【とじ】40(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げフラットクリンチグリーン購入法適合口寸法(mm)【とじ口】7使用針No.11-1M
ハンドルロック HR 河村電器産業ハンドルロック HR河村電器産業
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
外形寸法(mm)150×100×20
番号札大50枚入 西敬(イカリボシ)番号札大50枚入西敬(イカリボシ)
1,998税込2,198
1組
当日出荷から5日以内出荷
*無地色の番号札*穴径4mmΦ
用途*カラーが豊富で管理に便利です。寸法(mm)60×40×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から61日以内出荷
大型後部反射器 KOITO(小糸製作所)大型後部反射器KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
種別ゼブラ型摘要トラック・トラクター用取付け方法両面テープ式各種認証UN部品認証(UN R70)取得品
明色エース朱肉補充液 新朝日コーポレーション(SACOS)明色エース朱肉補充液新朝日コーポレーション(SACOS)
479税込527
1個
当日出荷
速乾タイプでありながら、印影の重厚感も実現させた明色エース朱肉。 極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 印影がすばやく乾き、転写の心配がほとんどありません。 印影は、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。 フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。 容器には再生樹脂を使用しています。
インク色容量(mL)20繰り返し・詰め替え対応
単色ネオンライト 富士倉単色ネオンライト富士倉
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。仕様3cm間隔で切断可能幅(mm)4.5高さ(mm)12.5長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6LED使用数(個)100(1m)防水保護等級IP65(本体部分)
大型後部反射器 KOITO(小糸製作所)大型後部反射器KOITO(小糸製作所)
879税込967
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
種別ゼブラ型各種認証UN部品認証(UN R70)取得品分割数変則4分割型
緊急呼出ボタン(プレート無) アイホン緊急呼出ボタン(プレート無)アイホン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
付属品スタッフコールボタン材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型
RGBネオンライト 富士倉RGBネオンライト富士倉
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。仕様3cm間隔で切断可能付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコンRGB長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6LED使用数(個)100(1m)防水保護等級IP65(本体部分)
センサー専用コンセント(親機使用中表示) アイホンセンサー専用コンセント(親機使用中表示)アイホン
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
センサー(市販品)と接続する場合に使用します。
材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×44.5質量(g)約57備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプセンサー専用コンセント(親機使用中表示)色調プレート/スノーホワイト、カバー/オレンジ適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
記名カード(集合廊下灯用) アイホン記名カード(集合廊下灯用)アイホン
3,398税込3,738
1台
翌々日出荷
20枚セット
材質笠井産業(株)カピロンAペット K-APET-BRW相当寸法(mm)25×71×0.8タイプ記名カード(集合廊下灯用)使用機器NLX-6SnT用(n=1,2,3,4,6)色調ホワイト
プライバシーカバー(4床-6床) アイホンプライバシーカバー(4床-6床)アイホン
4,598税込5,058
1台
翌々日出荷
4~6床用
用途4~6床用適合機種NLX-6S-4T、NLX-6S-6T材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)94.3×252.2×21.6質量(g)約90タイププライバシーカバー(4床-6床用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
プライバシーカバー(1床-3床) アイホンプライバシーカバー(1床-3床)アイホン
4,598税込5,058
1台
翌々日出荷
1~3床用
用途1~3床用適合機種NLX-6S-1T、NLX-6S-2T、NLX-6S-3T材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)94.3×252.2×21.6質量(g)約95タイププライバシーカバー(1床-3床用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
復旧ボタン付個別表示灯(2床用・プレート無) アイホン復旧ボタン付個別表示灯(2床用・プレート無)アイホン
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(2床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
復旧ボタン付個別表示灯(1床用・プレート無) アイホン復旧ボタン付個別表示灯(1床用・プレート無)アイホン
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷
材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(1床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
復旧ボタン付個別表示灯(4床用・プレート無) アイホン復旧ボタン付個別表示灯(4床用・プレート無)アイホン
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(4床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
復旧ボタン付個別表示灯(3床用・プレート無) アイホン復旧ボタン付個別表示灯(3床用・プレート無)アイホン
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(3床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
入力支援スイッチシリーズ 国際電業入力支援スイッチシリーズ国際電業
6,498税込7,148
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアダスター用増量ノズル TRUSCOエアダスター用増量ノズルTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75先端ノズル径(Φmm)16取付口G1/8質量(g)54
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
付属品断線防止機構材質自己消火性樹脂コード長さ(cm)15
マルチハートコール(ACアダプター付属) アイホンマルチハートコール(ACアダプター付属)アイホン
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
1台で4つ(息を吹きかける・手を近づける・声を出す・舌などを触れる)の呼出方法が選べます。 寝たままの状態で、身体の一部を使って看護師さんに呼出ができます。 市販品のセンサーを接続できるオプション入力(1系統)を装備。 センサー部は、常夜灯を内蔵しているので、夜間でもセンサーの位置が分かります。
付属品電源アダプター、取付金具、ベルト材質(本体)自己消火性樹脂質量(g)約740(電源アダプター:約340)電源電圧(V)DC12(電源アダプターより供給)消費電流(mA)(耐受時)22、(最大)52
ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)EBM PAPST
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)24dc
呼出ボタン(点字英文引紐付) アイホン呼出ボタン(点字英文引紐付)アイホン
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型電源アダプタより供給
ダクタイルキャスター(LR型) 自由車 カツヤマキカイダクタイルキャスター(LR型) 自由車カツヤマキカイ
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車 塗装台車 台車従動輪ストッパーなし
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)  ウォールウォッシャ Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) ウォールウォッシャPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1230幅(mm)115取付天井直付型高さ(mm)90電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150取付天井直付型高さ(mm)60電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォートPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
長さ(mm)1261取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板パネルアクリル(乳白)埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォートPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)230取付天井直付型高さ(mm)75電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向24
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コンフォート15 下面開放型 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コンフォート15 下面開放型Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型摘要水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型(約5~100%連続調光型)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合別売品番適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否調光対応遮光(°)横方向24
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
長さ(mm)1261幅(mm)170取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コーナーライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コーナーライトPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1245幅(mm)120取付天井直付型高さ(mm)120電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-III フリーコンフォートタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-III フリーコンフォートタイプPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
長さ(mm)1261取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
長さ(mm)1261取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)70電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)