1,441件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカチ電機工業ネオジム磁石 NMGシリーズ
エコ商品
工作機械、キャビネット、鉄柱等に取付けの際にご使用下さい。 接着剤等で取付けが可能です。
材質ネオジム 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 13.5 16.5 dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 15 dc●出力電流: 133mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: NMG●ロードレギュレーション: 0.035●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ2 SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ NMGシリーズ. ムラタパワーソリューションズNMGシリーズのDC DCコンバータは、DCパワーレールの絶縁や変換に特に適しています。 ガルバニック絶縁により、正電圧レールのみが存在するシステム内で、絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを設定できます。動作温度範囲が広いため、-40℃から始動でき、85 ℃で2 W出力が可能です。 ピンがNMR及びMER1シリーズと互換しているため、アップグレードが簡単です。. 効率: >80 UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 k dc絶縁 V、12 V、15 V、24 V入力 V、9 V、12 V、15 V出力 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 外部コンポーネント不要 MTTF最大390万時間 NMRシリーズとピン互換 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 21.6 26.4 dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 24 dc●出力電流: 400mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: NMG●ロードレギュレーション: 0.06●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ2 SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ NMGシリーズ. ムラタパワーソリューションズNMGシリーズのDC DCコンバータは、DCパワーレールの絶縁や変換に特に適しています。 ガルバニック絶縁により、正電圧レールのみが存在するシステム内で、絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを設定できます。動作温度範囲が広いため、-40℃から始動でき、85 ℃で2 W出力が可能です。 ピンがNMR及びMER1シリーズと互換しているため、アップグレードが簡単です。. 効率: >80 UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 k dc絶縁 V、12 V、15 V、24 V入力 V、9 V、12 V、15 V出力 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 外部コンポーネント不要 MTTF最大390万時間 NMRシリーズとピン互換 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。 ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:ネオジウム磁石、ヨーク:鉄 耐荷重(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

トラック専用ナンバーフレーム 花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。 重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。 LEDカラーチップで魅せる演出 点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。 内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。 カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です! 煌めきを忘れないロゴデザイン 切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。 こだわりのハンドメイド 本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。
材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm) 奥行(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 材質66ナイロン製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プラネックスコミュニケーションズINMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電
エコ商品
「INMG-BT60I」は、PoE(Power over Ethernet)に対応したWi-Fi 6アクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電機器にLANケーブルで給電ができるマルチギガビット対応 PoE++インジェクターです。5Gbps/2.5Gbpsの高速通信が可能、最新のPoE++(IEEE 802.3bt)規格に対応していますので、近年普及が進むハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6アクセスポイントの設置に最適です。
仕様●PoE:供給電力●その他機能:過電流、過電圧保護 短絡保護●ポート構成:RJ-45 port2 質量(g)約 218(本体のみ) 電源100~240V AC、50-60Hz 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500/5000BASE-T IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約145×58×40(突起部を除く) データ転送速度10 / 100 / 1000 / 2500 / 5000Mbps(Half-duplex)20 / 200 / 2000 / 5000 / 10000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

イスカルISO旋削 VNMG
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
6,698 税込7,368
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ SNMG
エコ商品
用途旋削加工用。 トラスコ品番112-4832 材質IC830 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

イスカルISO旋削 CNMG
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)バイト用インサート
エコ商品
用途旋盤用インサート 仕様COAT 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

イスカルISO旋削 DNMG
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削 QNMG
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルISO旋削チップ DNMG-NF
エコ商品
両面使い、中~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,798 税込7,478
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルISO旋削チップ CNMG-GN
エコ商品
汎用加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ SNMG-VL
エコ商品
ステンレス鋼、耐熱合金、バルブ等の加工に最適です。
用途旋削加工用。 材種IC806 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,698 税込10,668
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ VNMG-TF
エコ商品
幅広い被削材に対応可能な中切削用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ WNMG-TF
エコ商品
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ SNMG-GN
エコ商品
汎用加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CNMG-NR
エコ商品
重切削用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ CNMG-MR
エコ商品
ステンレス鋼、軟削材の粗加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルISO旋削チップ CNMG-WG/NRW
エコ商品
高送り、仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.50 トラスコ品番422-7012 材質IC428 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)12.9 適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MC コーナー半径(mm)0.8 チップ形状80°菱形 材種IC428 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08
エコ商品
広範囲な加工用途で汎用性に優れた性能を実現する汎用材種です。TP25
トラスコ品番429-2424 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 材種TP25 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 883
エコ商品
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
トラスコ品番428-6168 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種883 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP25
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25
トラスコ品番429-7069 寸法L(mm)22 寸法S(mm)4.76 材種TP25 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG19 TM1501
エコ商品
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
寸法L(mm)19.34 寸法S(mm)6.35 材種TM1501 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501
エコ商品
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 材種TK1501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK0501
エコ商品
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
トラスコ品番428-4587 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TK0501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP2501
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)16.1 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種TP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG27 TP2501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)27.5 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種TP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG19 TP1501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
トラスコ品番429-3969 寸法L(mm)19.05 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)7.92 材種TP1501 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)19.05
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG15 TP3501
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
トラスコ品番428-6094 寸法L(mm)15.875 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種TP3501 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG09 TP2501
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.81 材種TP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 TP3501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP3501
トラスコ品番428-6109 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP3501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG15 TP2501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
トラスコ品番428-9356 寸法L(mm)15.875 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種TP2501 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

関連キーワード