27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型 定格0.5A 結線方式ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東名通信工業電話用ローゼット
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。コンデンサ付。梱包数量:内箱50個。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

1個
570 税込627
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷

局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1個
570 税込627
当日出荷

東名通信工業電話用ローゼット
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーコンセント。6極2心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極4心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数1口 グレー
1個
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア 仕様露出型
1セット(4個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷


埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーコンセント。6極2心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口 芯数6極2心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

1個
409 税込450
当日出荷


仕様●オス/メス : メス●サイズ : 6.35 mm●実装タイプ : PCBマウント●タイプ : モノ●接続方向 : ストレート●結線方法 : スルーホール●表面処理:コンタクト : 銀●定格電流 : 3A●ハウジング材質 : PA●定格電圧 : 50 V●色 : 黒●コンタクト材質 : ニッケル, 銀●極数 : 2●基板実装ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

1個
669 税込736
当日出荷

タンガロイチップ TOMT-NMJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

1台
76,980 税込84,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

東名通信工業取付枠
埋込用パネル 2口。色:白。
口数2口
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1台
43,980 税込48,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 5.2kV dc●奥行き: 12.65mm●シリーズ: MEJ1●ロードレギュレーション: 0.07●最低温度: -40℃●UL 609502、UL60601 (第3版). Murata 1 W SIPシングル、デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEJ1シリーズ. MurataパワーMEJ1は、7ピンSIPパッケージに密閉された絶縁1 W DC-DCコンバータシリーズです。 このDC-DCコンバータは医療安全規格(第3版)に準拠しており、次のMOOP (オペレータ保護)に対応します: 2 MOOPは一次と二次の間の動作電圧(最大200 Vrms - 最大280 Vpk)に基づき、1 MOOPは一次とエンクロージャ間の動作電圧(最大200 Vrms)に基づきます。 これらDC-DCコンバータの通常のエネルギー効率は70 → 78 %の間です。 MEJ1シリーズは、医療機器用の機関承認済みの安全バリア、IGBTドライバ、制御システムなどの高い度合の絶縁が必要とされる低電力の用途向けに設計されています。. シングル及びデュアル出力 UL94V-0パッケージ素材 SIPパッケージスタイル 絶縁: 5.2 kV dc 入力: 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V 出力: 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 MEV、NMV、NMK、MEJ2、NMJシリーズとピン互換 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷