カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- メカニカル部品(5)
- 作業服(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nn3020」の検索結果

複列円筒ころ軸受 NN3020TBKRCC0P4
NSK(日本精工)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3020TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100呼び番号NN3020許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000寸法Ew(mm)137基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)157000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3020TBKRCC0P5
NSK(日本精工)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3020TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100呼び番号NN3020許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000寸法Ew(mm)137基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)157000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 3000
NSK(日本精工)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラーベアリング 内径100mm レース幅37mm
SKF(日本エスケイエフ)¥275,980税込¥303,5781個7日以内出荷仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:37mm●コード番号:233-7217アズワン品番65-7857-11
Kansai 半袖ブルゾン 30201
大川被服¥6,198~税込¥6,818~1枚4日以内出荷紫外線を跳ね返し、3℃涼しく夏を快適に着こなす寛斎カラー 山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の「K90202」シリーズの夏バージョン。素材は、最内層が安定性のあるポリエステル、中間層がUVカット機能のあるクラサーモ、外側が綿でカバーしている3層構造からなる業界屈指のハイテク糸を縦横ぎっしり織り込みました。紫外線を跳ね返すことにより、衣服内温度を外気より3℃涼しく保ちます。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。 〔クラレトレーディング 日本製素材使用〕混率(%)ポリエステル60・綿40機能UV、吸汗・速乾、三層構造糸仕様携帯電話専用ポケット、ペン差し、ダブルポケット、ポケット付ペン差し、内ポケット種別半袖ブルゾン素材クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
Kansai 長袖ブルゾン 30202
大川被服¥6,998~税込¥7,698~1枚4日以内出荷紫外線を跳ね返し、3℃涼しく夏を快適に着こなす寛斎カラー 山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の「K90202」シリーズの夏バージョン。素材は、最内層が安定性のあるポリエステル、中間層がUVカット機能のあるクラサーモ、外側が綿でカバーしている3層構造からなる業界屈指のハイテク糸を縦横ぎっしり織り込みました。紫外線を跳ね返すことにより、衣服内温度を外気より3℃涼しく保ちます。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。 〔クラレトレーディング 日本製素材使用〕混率(%)ポリエステル60・綿40機能UV、吸汗・速乾、三層構造糸仕様携帯電話専用ポケット、ペン差し、ダブルポケット、ポケット付ペン差し、内ポケット種別長袖ブルゾン素材クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
Mueller テストリード線 300V, 黒, 30cm(BU-2020-A-12-0)
MUELLER ELECTRIC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 黒定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験RoHS指令(10物質対応)対応