カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(41)
  • 農業機械(17)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 理美容(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no-121」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布粘着テープNo.121 ニチバン布粘着テープNo.121ニチバン(4件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。 強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
L型ハーモニー取手 No.121 シロクマL型ハーモニー取手 No.121シロクマ
5,898税込6,488
1組(2本)
4日以内出荷
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。両面用です。
材質自然木+亜鉛合金高さ(mm)57寸法D(Φmm)22幅(Φmm)30サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
L型ハーモニー取手 No.121S シロクマL型ハーモニー取手 No.121Sシロクマ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
引戸用に最適自然木抗菌木部22Φ片面用
高さ(mm)57寸法D(Φmm)22幅(Φmm)30
ウルテムSPコーム No.121 リーダーウルテムSPコーム No.121リーダー
779税込857
1個
3日以内出荷
全長(mm)207材質ポリエーテルイミド耐熱温度(℃)210
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8538件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
布粘着テープNO.121N(中軽量物封かん用) ニチバン布粘着テープNO.121N(中軽量物封かん用)ニチバン
259税込285
1巻
当日出荷
巻き戻しも軽く、しなやかで手切れも良く、作業性に優れています。
用途封緘作業に。荷造り包装に。ゴミ袋の封止めに。仕様筆記可否:可材質基材:ポリエチレンをラミネートしたスフ+PET、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.23黄土長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.75引張強度(N/10mm)49.8
テーブルマット 上質-No.121 山茶花 カミイソ産商 カミイソ産商テーブルマット 上質-No.121 山茶花 カミイソ産商カミイソ産商
1,098税込1,208
1袋(100点)
4日以内出荷
12~1月用デザイン。紙質は上質(81.4g)を使用しています。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
材質上質紙寸法(mm)380×260質量(g)8
車種専用ダッシュマット チンチラNo.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅車種専用ダッシュマット チンチラNo.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~
13,980税込15,378特価
1枚
当日出荷から32日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ色(生地)ワインパープル
タックラベル 再はくりタイプ HEIKOタックラベル 再はくりタイプHEIKO(11件のレビュー)
339税込373
1パック(120片)
当日出荷から3日以内出荷
材質再はくり紙
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
穴あきゴム栓(赤色) アラム穴あきゴム栓(赤色)アラム(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイルPLUS(プラス)[文具]
239税込263
1冊ほか
当日出荷から12日以内出荷
再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。
種類フラットファイル穴数2材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)背幅(mm)18穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
PPフラットファイル 厚とじ PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイル 厚とじPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
259税込285
1冊
当日出荷
再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。厚とじなので最大300枚までファイリングできます。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。
サイズA4-S種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収納枚数300材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)背幅(mm)28穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230グリーン購入法適合
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1袋(10個)
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
ボール用箋挾 LION (ライオン事務器)ボール用箋挾LION (ライオン事務器)
499税込549特価
1枚
当日出荷から14日以内出荷
材質(裏貼り)古紙100%エコマーク認定認定機能吊下げ金具付、角金具付芯材古紙100%表紙仕様紙クロス貼り(紺)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 249
ジグソー替刃 ハウスビーエムジグソー替刃ハウスビーエム(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10本)
当日出荷
全長(mm)85有効長(mm)60仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状U型
ヤスリ柄 ニコルソンヤスリ柄ニコルソン(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
どのメーカーのヤスリにも適応します。 丈夫な金属のはめ輪が付いています。
セイバーソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)セイバーソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(5本)
当日出荷
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
両面ハトメ玉 Pearl両面ハトメ玉Pearl(4件のレビュー)
669税込736
1セット(100組)
当日出荷から翌々日出荷
テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
デラックス砂壁 フジワラ化学デラックス砂壁フジワラ化学(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋
翌々日出荷
水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
特性防火性成分砂、合成樹脂エマルジョン材質主材、合成樹脂エマルジョン、水質量(kg)5.3タイプ砂壁適合面積(m2)約3(畳2枚分)使用の目安3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm塗布方法コテ危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具]フラットファイル 広がる厚とじタイプPLUS(プラス)[文具]
179税込197
1冊
当日出荷
書類の厚みに応じて、背幅調節が可能。書類の内容量に応じて背幅を伸縮でき、最大4.7cm幅まで広げられます。 収容枚数は最大350枚まで収納可能です。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、書庫の省スペース化を図れます。 丈夫で使いやすく、環境にも配慮。強度のある古紙パルプ配合率70%再生紙を使用しており、丈夫で使いやすさも抜群。 グリーン購入法・エコマーク認定商品です。100%再生樹脂製とじ具を使用。 100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具採用の、クリーン焼却できる素材。とじ具は外すだけで簡単分別できます。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定サイズA4Sエコマーク認定番号18 112 222
カテリーパッドマイルド ニチバンカテリーパッドマイルドニチバン
2,198税込2,418
1式(15枚)
翌々日出荷
創傷被覆保護用ドレッシング。 低刺激性と高固定性を高い次元で両立。 手術後の縫合創の被覆保護、創傷面の被覆保護。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131260医薬品医療機器等法一般医療機器
玉なし溝ゴム コクゴ玉なし溝ゴムコクゴ
33,980税込37,378
1巻(50m)
4日以内出荷から6日以内出荷
ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1210 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1210トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
形状ゴーグル型機能くもり止め質量(g)約65規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロース0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
スイートコレクション ソースレードル EBM(江部松商事)スイートコレクション ソースレードルEBM(江部松商事)
499税込549
1個
翌々日出荷
寸法(mm)235EBM品番2608200
標準比重計 小型 19本組 三商標準比重計 小型 19本組三商
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
角型スチロールケース サンプラテック角型スチロールケースサンプラテック
1,998税込2,198
1組(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質PS
サンペール サンコー(三甲)サンペールサンコー(三甲)
2,498税込2,748
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
密閉性に優れた容器です(蓋は別売です)。金属ハンドルで耐久性に優れています。
材質PE
チルド車輪 伊藤鋳工チルド車輪伊藤鋳工(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
仕様キー溝加工なし
リーディングルーペ 共栄プラスチックリーディングルーペ共栄プラスチック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。 ルーペの定番リーディングルーペ。 レンズは硝子レンズ仕上げです。
持ち手:ブラックレンズ硝子(青)色(フレーム)シルバー
タペストリー パステムマツザワタペストリーパステムマツザワ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
材質ポリエステル外寸(幅W×高さH)(mm)600×1700
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)12
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~
27,980税込30,778
1台
23日以内出荷
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)ブラウン
両面ハトメ玉 TAKAGI(高儀)両面ハトメ玉TAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に
PPフラットF PLUS(プラス)[文具]PPフラットFPLUS(プラス)[文具]
1,998税込2,198
1パック(10冊)
当日出荷
丈夫なPP製フラットファイルです。 水や汚れに強いです。
トラスコ品番196-1387材質ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.5グレー規格A4-S背幅(mm)18穴数2穴縦(mm)307横(mm)230穴間隔(mm)80
ジーニッシュマニキュア ジーニッシュマニキュアジーニッシュマニキュアジーニッシュマニキュア
1,100税込1,210
1本(8mL)
3日以内出荷
ジェルネイル成分配合。光硬化樹脂驚くほどの「速乾、ツヤ、持続力」を実現する次世代マニキュアワンコート速乾60秒光を放つようなツヤ感日常光で密着&硬化剥がれにくい爪へのやさしさを考えた7つのフリー処方アセトン、パラベン類、ロジン、トルエン、フタル酸ジブチル、キシレン、合成カンファー 不使用
特亀甲コーム 栄進産業特亀甲コーム栄進産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~
27,980税込30,778
1台
23日以内出荷
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)ワイン
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~
27,980税込30,778
1台
23日以内出荷
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)ブラック
ビジネスチェアー LION (ライオン事務器)ビジネスチェアーLION (ライオン事務器)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷から46日以内出荷
グレーキャスター径(Φmm)50