カテゴリ

  • 農業機械(7,402)
  • 自動車純正部品(639)
  • トラック用品・パーツ(179)
  • 科学研究・開発用品(173)
  • トラック純正部品(155)
  • 制御機器(89)
  • バイク純正部品(85)
  • 作業工具(78)
  • 梱包用品(59)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(51)
  • 卓上消耗品(45)
  • 医療(45)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • 切削工具(35)
  • 安全保護具(29)
  • 溶接用品(28)
  • 電動工具(28)
  • 建築金物(24)
  • 事務用品(23)
  • 物流用品(21)
  • 厨房用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 測定用品(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 研磨材(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 電気材料(16)
  • エンジン工具(16)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • テープ(11)
  • 清掃用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • カー用品(9)
  • 農具(9)
  • 塗料(8)
  • 手袋(8)
  • 空圧工具(8)
  • 救急・衛生(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • オフィス家具(6)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「no.13」の検索結果

9,609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型ホース継手 NO.13T 近畿製作所T型ホース継手 NO.13T近畿製作所(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
スタンダードカラーNO.13 オキツモスタンダードカラーNO.13オキツモ
2,798税込3,078
1缶(1kg)ほか
当日出荷から19日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面グレー特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレスホース継手 NO.13S 近畿製作所ステンレスホース継手 NO.13S近畿製作所
769税込846
1個
当日出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気材質ステンレス形状ステンレスホース継手
HPE250用フィルターエレメントNo.13 オリオン機械HPE250用フィルターエレメントNo.13オリオン機械(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合本体HPE250
ホース継手 NO.13 近畿製作所ホース継手 NO.13近畿製作所
449税込494
1個
翌日出荷から5日以内出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気材質真鍮形状ホース継手
ハサミNO.13小直剪刀両鋭 アズワンハサミNO.13小直剪刀両鋭アズワン
5,150税込5,665
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)仕様SCISSORS全長(mm)115アズワン品番2-539-11
ポリエチレン袋0.03mm HEIKOポリエチレン袋0.03mmHEIKO(144件のレビュー)
669税込736
1袋(100枚)ほか
当日出荷
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
両頭スタンダードビット No.13-ASB サンフラッグ(旧:新亀製作所)両頭スタンダードビット No.13-ASBサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
319税込351
1パック(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
DIAMOND カッターブロックNO,13L DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,13LDIAMOND
3,998税込4,398
1個
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質質量(g)22
ハッコーハックルー NO.13 50G HAKKO(白光)ハッコーハックルー NO.13 50GHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
質量(g)60
段付ビット No.13-BSB サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付ビット No.13-BSBサンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
先端サイズNo.2種類段付先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
薄鎌の柄 No.13 ノーブランド薄鎌の柄 No.13ノーブランド(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
薄鎌用柄。
用途交換部品付属品釘×2材質幅(mm)30高さ(mm)365質量(g)80奥行(mm)25
粘着性ポリエチレンテープNo.13(US) 日東電工粘着性ポリエチレンテープNo.13(US)日東電工
389税込428
1巻
当日出荷
電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用。トラスコ品番384-7891材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム幅(mm)20厚さ(mm)0.5質量(g)100長さ(m)10引張強度(N/10mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8517件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
KingTTC ラジオペンチ120mm No.13 TSUNODA(ツノダ)KingTTC ラジオペンチ120mm No.13TSUNODA(ツノダ)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
先端で細かい加工や線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。全長(mm)132仕様ばね付先端部ギザ付mini‐toolsミニマイクロラジオペンチ材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
No.13B 丁番錐(先三角) スターエムNo.13B 丁番錐(先三角)スターエム(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
DIAMOND カッターブロックNO,13 DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,13DIAMOND
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能トラスコ品番805-3008材質質量(g)102
ブレスガード No.13 OGK KABUTOブレスガード No.13OGK KABUTO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
GEOSYS用ブレスガード
用途ブレスガードブラック
スパークプラグ No.13 SK11スパークプラグ No.13SK11
719税込791
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
トリム NO.13 バック MAZDA(マツダ)トリム NO.13 バックMAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(55件のレビュー)
168税込185
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)材質(フタ)PP材質(中栓)PE
トリム NO.13(L) バック MAZDA(マツダ)トリム NO.13(L) バックMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
LD規格袋   No.13 ジャパックスLD規格袋 No.13ジャパックス
12,980税込14,278
1ケース(50枚×20冊)
翌々日出荷
13号サイズ、横260mmx縦380mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、A4フラットファイルが入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)380横(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応
徳利 No.13 青山硝子徳利 No.13青山硝子
17,980税込19,778
1箱(6個)
3日以内出荷
容量(mL)170最大径×高さH(Φmm×mm)71×120TKG品番9-2282-0301TKG品番(2017)6-2068-0301
ファインJキャップ No.13 タイルメントファインJキャップ No.13タイルメント
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
シート厚さ(mm)0.5以上アイボリー形状キャップトラスコ品番850-8215
No.13 ゴムリングセット neprosNo.13 ゴムリングセットnepros
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
セット内容No.13ゴムリング×1個適合品番NBRA3
塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール厚手手袋 ビニトップSHOWA(ショーワグローブ)(42件のレビュー)
349税込384
1双ほか
当日出荷
一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。 抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。 すべり止め付
用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)RoHS指令(10物質対応)対応
防曇袋(穴アリ) SWAN防曇袋(穴アリ)SWAN(87件のレビュー)
539税込593
1袋(100枚)
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
ボードン袋 穴あり モノタロウボードン袋 穴ありモノタロウ(7件のレビュー)
369税込406
1袋(100枚)
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。材質OPP厚さ(mm)0.02規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合穴数4
ファインJエルボ(S) No.13 タイルメントファインJエルボ(S) No.13タイルメント
568税込625
1個
翌々日出荷
アイボリー形状エルボ90°トラスコ品番850-8145材質高密度ポリエチレン
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
188税込207
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)材質(フタ)PP
ナチュラルボックス HEIKOナチュラルボックスHEIKO(52件のレビュー)
3,190税込3,509
1パック(10箱)
当日出荷から10日以内出荷
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
マイクロフラップ No.13 120# 20×20 SK11マイクロフラップ No.13 120# 20×20SK11
949税込1,044
1個
当日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨にサビ落とし、塗装前の研磨に種別フラップ寸法(mm)直径20、幅20、軸径3研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
ファインJエルボ(S)ALGC No.13 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.13タイルメント
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8167材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ビュープロコーム No.13 ホンゴビュープロコーム No.13ホンゴ
309税込340
1個
3日以内出荷
ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)198材質ポリアセタール樹脂耐熱温度(℃)100幅(mm)85
ファインJエルボ(S)-45 No.13 タイルメントファインJエルボ(S)-45 No.13タイルメント
559税込615
1個
翌々日出荷
アイボリー形状エルボ45°トラスコ品番850-8188材質高密度ポリエチレン
Kurumi No.13セット 神棚の里Kurumi No.13セット神棚の里
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
おしゃれなウォールナット製モダン神棚のフルセット
用途おしゃれなウォールナット製モダン神棚ともモダン神具のセットです。付属の取り付けガイドで簡単に壁への取り付けが可能。神棚台下には破魔矢収納スペースがありすっきり納められます。付属のピン/フックは石膏ボード用ですが、釘などに変えていただくと木製壁にも対応します。材質ウォールナット、ガラス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×12×11.2(kurumi本体外寸)
コンテナボックス No13 CAPTAIN STAGコンテナボックス No13CAPTAIN STAG
1,298税込1,428
1台
当日出荷
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質ポリプロピレン質量(g)900フタありコンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)255有効内寸法・高さ(mm)140有効内寸法・幅(mm)375
(82666)コネクタ ホルダ NO.13 トヨタ(82666)コネクタ ホルダ NO.13トヨタ
639税込703
1個
3日以内出荷
...