トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.053
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-30~120
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
引張強度89N/19mm
伸び(%)118
主な用途電気絶縁用
電食係数1
巻芯径(Φmm)75
引きはがし粘着力(N/19mm)5.2
破壊電圧(kV)8
サービス分類オーダー・加工
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
使用温度範囲(℃)-30~120
基材厚さ(mm)0.025
引張強度(N/25mm)151
引張強度(N/19mm:参考値)115
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁性にすぐれています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
用途トランス・コイルの層間・外装絶縁体用途に活躍。
ポリエステル粘着テープNo.31シリーズは、トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。さまざまな電気絶縁用途に用いられています。
厚さ(mm)0.051
色透明
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
サービス分類オーダー・加工
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)92
主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用
引張強度(N/25mm)201.62
破壊電圧(kV)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086。UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。
基材ポリエステルフィルム
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤アクリル系
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)39.2
粘着力(N/25mm)8.58
取得規格UL温度定格130℃
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)52.6
粘着力(N/25mm)5.1
特性耐寒性、初期粘着性
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用
仕様切断にはカッターが必要
引張強度54.2N/10mm
主な用途仮固定用
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。
主な用途電気絶縁用
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
材質本体/PP、リール/ABS
質量(g)約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。
(底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です。
テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです。
トラスコ品番820-6437
質量(kg)1.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×230×130
テープ種類小巻 /1インチ(25mm)芯用、 大巻/3インチ(76mm)芯用コア付
最大テープ幅(mm)25
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)約142
質量(g)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途TTC118BKの替刃に。
トラスコ品番820-6438
適合機種TTC-118BK
質量(g)10
寸法(長さL×幅W)(mm)30×16
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として
仕様曲げ半径:2D
適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)
材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル
芯数1芯
難燃性1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1
導体軟銅撚り線
定格温度(℃)電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB) (1.07MB)
部品名称クリツプ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoGKSL3302R1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS313CA2-2M-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MSA613R2T-M-1 エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.31、MSA415R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.22、MS410EC-3M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.19、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.12、MRS75-501 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS413ESTR-100-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MLSL3304 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16など
1個
¥143
税込¥157
7日以内出荷
規格TC7510013
部品名称オイルシールTC7510013
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.39MB)
図解NoSSA-R1000 トランスミッション分解(5)部品_No.13、SSA-V1000C トランスミッション分解部品_No.31、SSA-V1000 トランスミッション分解部品_No.31、SSA-R1000C トランスミッション分解(5)部品_No.13
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
部品名称オイルシール17326
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.23MB)
図解NoMRS90D-500SLT トランスミッション部品_No.29、SSW-400C トランスミッション部品_No.31、SSW-400CM トランスミッション部品_No.31、SSW-400CM-2 トランスミッション分解部品_No.31、MRS90-500BSLT トランスミッション部品_No.29、SSW-400C-2 トランスミッション分解部品_No.31、MRS90-500 トランスミッション部品_No.29、MRS90-501BSLT トランスミッション部品_No.29、SSW-400CM-3 トランスミッション分解部品_No.31、SSW-303C 台車トランスミッション部品_No.31、MRS75-500 トランスミッション部品_No.29、MRS90-502BSLT トランスミッション部品_No.29、MRS90D-500BSLT トランスミッション部品_No.29
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
規格ムサシAD20286
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.31MB)
図解NoMRS90D-500BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.31、MRS90-501BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.31、SSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.17、MRS90-500 フレーム ソウコウブ部品_No.31、MRS90D-500BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.14、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.14、MRS90D-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.31、SSW-400C 走行部部品_No.7、MRS75-500 フレーム、ソウコウブ部品_No.31、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.31、MRS90-501BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.14、SSW-400CM 走行部部品_No.7、SSW-400C-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.17、MRS90-502BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.31、MRS90-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.31、MRS90-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.14、MRS90-502BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.14、MRS75-500 フレーム、ソウコウブ部品_No.14、SSW-400CM-3 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.17、MRS90D-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.14、MRS90-500 フレーム ソウコウブ部品_No.14
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
部品名称テンリン
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.31MB)
図解NoMRS90-500 フレーム ソウコウブ部品_No.28、SSW-400CM-3 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.31、MRS90D-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.28、MRS90D-500BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.28、MRS90-502BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.28、SSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.31、SSW-400C 走行部部品_No.15、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.28、MRS90-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.28、MRS90-501BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.28、SSW-400CM 走行部部品_No.15、SSW-400C-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.31、MRS75-500 フレーム、ソウコウブ部品_No.28、SSW-303C 台車走行部部品_No.16
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
規格S-1F
部品名称トグルスイッチ
関連資料展開図1(1.92MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.24MB)
図解NoGX-1500J 電装品部品_No.75、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C-W部品_No.31、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.41、VSM110-15 操作ボックス部品_No.20、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.41、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.41
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格Mサイズ
部品名称カツパ
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.55MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.57MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.63MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.58MB) 展開図25(0.61MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.65MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.58MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.57MB) 展開図33(0.59MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.59MB) 展開図38(0.64MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(0.63MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(0.59MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.65MB)
図解NoMRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.6、MRS60-300-4 フゾクヒン部品_No.6、SSW-303C ハリマーク,付属品部品_No.35、MRS75-500 フゾクヒン部品_No.6、SSW-400C ハリマーク,付属品部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 付属品部品_No.7、SSW-400CM-3 付属品部品_No.7、MRS75-503 フゾクヒン部品_No.6、MRS90D-500BSLT フゾクヒン部品_No.6、MRS90-500SLT フゾクヒン部品_No.6、BSA-600LDEQ(JP) 付属品部品_No.7、MRS30H-131 フゾクヒン部品_No.7、BSA-536シリーズ -A 付属品部品_No.5、MRS90D-500SLT フゾクヒン部品_No.6、MRS90-502BSLT フゾクヒン部品_No.7、MRS30H-130 フゾクヒン部品_No.7、MRS90-500 フゾクヒン部品_No.6、MRS60-300BSLT フゾクヒン部品_No.12、MRS40H-151 フゾクヒン部品_No.6など
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
部品名称ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4)
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoSSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.15、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.13、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.11、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.74、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.11、BSM-1040SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.75、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.11、SSA-α602 分水器部品_No.6、SSA-α1004MA 分水器部品_No.11、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.9、BSM-1230L 調圧弁部品_No.31、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.11、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.11、SSA-α603-1 分水器部品_No.12、BSM-840SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.11、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.75、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.32など
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
規格PT3/8BC
部品名称ストリートエルボ
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.59MB) 展開図27(1.48MB) 展開図28(1.59MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.62MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.88MB)
図解NoSSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.31、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.18、MS172EMRA ポンプ部品_No.44、SSA-α1000 分水器部品_No.10、NCD-10ST-1 分水器部品_No.9、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.30、MS172EAM ポンプ部品_No.44、SSA-F501 分水器部品_No.14、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.53、MSD520EW-H ポンプ部品_No.45、MBW1511S ポンプ部品_No.43、VSM100-11 本体部品_No.47、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、VSA100-1990ネン 本体部品_No.47、SSA-α1010 分水器部品_No.10、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.17、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.75、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.30、MSD520EW-S ポンプ部品_No.45、SSA-C610 ノズル部品_No.31、SSA-F500 分水器部品_No.14、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.38、SSA-G530 薬液配管部品_No.67、MS171EMM 調圧弁部品_No.19、SSA-α1000 ノズル配管(1)(前側)部品_No.1、TSW41 ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.18、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.18、SSA-C610 ノズル部品_No.48、SSA-C610 分水器部品_No.13、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.75、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.53、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.47、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.71、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS171EMK 調圧弁部品_No.19、SSA-C610 ノズル部品_No.14
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
規格M6X20(SM)
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.45MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoSSA-α1004 計器パネル部品_No.24、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.23、SSA-V602C 電装品-2部品_No.21、SSA-S610 -1 フレーム・座席部品_No.27、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.31、SSA-S611VT フレーム・座席部品_No.27、SSA-S602DXVT フレーム・座席部品_No.26、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.75、BSA-536シリーズ -A 噴頭部3 G-5S部品_No.23、SSA-V602C ケーブル部品_No.12、SSA-α604 油圧配管部品_No.30、BSM-1270SLT 第3段ブーム部品_No.18、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.29、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.75、G-5S 530J 噴頭部(3)部品 6カクボルトWSW_No.18、SSA-α603-1 計器パネル部品_No.24、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-1部品_No.24など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
部品名称クランクケースカバー
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.29MB)
図解NoMS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSA415R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSV413R2L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MRS40H-152 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS415R4CF-125(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS413R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSA513R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS415EW シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.31、MSV415L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MRS75-503 エンジン シリンダブロックなど
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
備考G1/42017年2月~
部品名称8.5PF ニツプル
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoGS51TR-50 ホンタイ部品 8.5PF ニツプル_No.32A、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.14、SSA-N550 オプション(1)部品_No.24、SSA-M500DX 付属品部品_No.17、SSW-400CM-2 オプション部品_No.13、SSA-S500 希望付属品部品_No.47、SSA-Z601S-1 オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.16、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.24、SSA-N500 オプション(1)部品_No.24、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、MS029MR-1 本体、モータ部品 8.5PF ニツプル_No.31、KBM-3015D-2 付属品部品_No.21、MRS90D-500BSLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ オプション ジェットポンプ,ジェットポンプ延長配管部品_No.13など
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
部品名称チヨウアツベンサツク
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoMS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、SD41 付属品,希望付属品部品_No.23、MS413 -A 付属品,希望付属品部品_No.21、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS415MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS410EW-3M-A ハリマーク,フゾクヒン,オプション部品_No.20、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MRS75-503 動力噴霧機(チョウアツベン ハキダシベン)部品_No.31、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MLSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MSV415L-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード