カテゴリ

  • 農業機械(2,515)
  • 自動車純正部品(146)
  • 切削工具(75)
  • 制御機器(48)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 介護用品(28)
  • トラック純正部品(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 電動工具(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 作業工具(16)
  • エンジン工具(16)
  • 塗料(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 研磨材(13)
  • 厨房用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 測定用品(9)
  • バイク部品(8)
  • テープ(8)
  • 事務用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 理美容(6)
  • 安全保護具(6)
  • 農具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.36」の検索結果

3,258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエムNo.36X 充電ドリル用自在錐スターエム(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
No.36 自在錐 スターエムNo.36 自在錐スターエム(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36T 超硬自在錐 スターエムNo.36T 超硬自在錐スターエム
6,798税込7,478
1個
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 バーを取り替えると最大300mmに。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチ材質超硬シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
EAGLEスチールバー No.36 EAGLEEAGLEスチールバー No.36EAGLE
859税込945
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品軸径(Φmm)2.34適合材宝飾品形状シリンダー質量(g)10
No.36 自在錐 ロングバー スターエムNo.36 自在錐 ロングバースターエム(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
No.36TL 超硬自在錐ロングバー付 スターエムNo.36TL 超硬自在錐ロングバー付スターエム(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材穴径(Φmm)30~200セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
メイクアップ材シリーズ No.36 モデリングワックス TAMIYA(タミヤ)メイクアップ材シリーズ No.36 モデリングワックスTAMIYA(タミヤ)
779税込857
1セット
当日出荷
液状で作業がしやすく、塗って軽くふき取るだけでしっとりした深みのあるツヤをモデルに与えます。また指紋やホコリがつきにくくなります。 ポリ容器入り30mL、磨き用ソフトクロスつき。
用途カーモデルなどの光沢塗装面のツヤ出し・保護に最適です。特性ツヤ出し付属品磨き用ソフトクロス内容量(mL)30危険物の類別非危険物
バルカン取手 No.36 シロクマバルカン取手 No.36シロクマ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮高さ(mm)59寸法D(Φmm)25座幅(mm)【W】Φ53サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
No.36D ダイヤモンド自在錐 スターエムNo.36D ダイヤモンド自在錐スターエム
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36DL ダイヤモンド自在錐 スターエムNo.36DL ダイヤモンド自在錐スターエム
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~200セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
ファインJキャップ No.36 タイルメントファインJキャップ No.36タイルメント
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
シート厚さ(mm)0.5以上アイボリー形状キャップトラスコ品番850-8238
強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)強力グリップ No.360(ニトリルタイプ)SHOWA(ショーワグローブ)(53件のレビュー)
449税込494
1双ほか
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業強度RoHS指令(10物質対応)対応
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
No.36 チェリーバブルズ Auto Magic(オートマジック)No.36 チェリーバブルズAuto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(473mL)
5日以内出荷
チェリーの香りと抜群の泡立ちが持続高発泡の車体用シャンプーチェリーの香りと泡が長続きします。超高濃縮タイプで水で300倍まで希釈して使用VOC適合
用途カーボディ全体に使用可能。容量(mL)473液性弱アルカリ性対応ボディー色全色対応希釈倍率原液1:水300pH値(原液)9.3~10.3危険物の類別非危険物
アイアイカラー No.36 しろ エヒメ紙工アイアイカラー No.36 しろエヒメ紙工
99税込109
1セット
4日以内出荷
材質
ゴム栓 三要ゴム製作所ゴム栓三要ゴム製作所(9件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質天然ゴム
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
シリコーンゴム栓 三要ゴム製作所シリコーンゴム栓三要ゴム製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐熱性と耐寒性に優れています。
PCチョコレートモールド No.36 レモン型 15ヶ取 cottaPCチョコレートモールド No.36 レモン型 15ヶ取cotta
5,198税込5,718
1枚(1枚)
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)217×145内容量(g)約8
環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365 寺岡製作所環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365寺岡製作所
3,598税込3,958
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
全6色の品揃えがあり、環境にやさしいオレフィン系フィルムを使用した直線ラインテープです。 耐久性に優れています。 ポリオレフィンフィルムを支持体に使用しています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単でゴミが出ません。
用途工場・店舗・学校など構内の区画標示、通路標示(直線)。 クリーンルームなど向けにプラスチック芯の対応も可能。 ※特注生産になりますので、ご検討の際はご相談ください。伸び(%)720引張強度(N/25mm)47.3粘着力(N/25mm)9.70
なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEXなめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセットANEX(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1950-35先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
オールキルトヤッケ フード付 KITA(喜多)オールキルトヤッケ フード付KITA(喜多)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1着
当日出荷から3日以内出荷
保温性抜群のフード付オールキルトヤッケです フード部分もキルト入りでかぶった時も暖かい! 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用! ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット 手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます! フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック! 防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
機能撥水加工
チャンネルブラシ真鍮 SK11チャンネルブラシ真鍮SK11(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。適合材真鍮・銅材質(毛)真鍮線タイプチャンネルブラシ
タックラベル HEIKOタックラベルHEIKO(2件のレビュー)
339税込373
1パック(312枚)
当日出荷から4日以内出荷
ジャッキ用オイル(ISOVG10) 大橋産業(BAL)ジャッキ用オイル(ISOVG10)大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
759税込835
1本(200mL)
当日出荷
純正オイルです。
粘度ISO VG10
金切鋸刃 神東工業金切鋸刃神東工業(1件のレビュー)
499税込549
1セット(6枚組)
当日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250仕様般金属用(おれない)材質SK-31インチ当たり山数24
カラー布粘着テープ No.364 リンレイテープカラー布粘着テープ No.364リンレイテープ(2件のレビュー)
639税込703
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
色分けによる識別包装に最適です。 重量物梱包や結束に最適です。 薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 環境にやさしい無溶剤タイプです。 字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)9粘着力(N/cm)7.40タック(ボールNo.)32保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.93引張強度(N/25mm)196引張強度(N/10mm)70.7粘着力(N/25mm)17.15RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
インジェクションパッド ニチバンインジェクションパッドニチバン(2件のレビュー)
659税込725
1式(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131100医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンスクレーパー 富田刃物ステンスクレーパー富田刃物
789税込868
1個
当日出荷
敷紙 耐油天紙 5寸 No.0036 桜 カミイソ産商 カミイソ産商敷紙 耐油天紙 5寸 No.0036 桜 カミイソ産商カミイソ産商
929税込1,022
1袋(100点)
4日以内出荷
3~4月用デザイン。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
材質耐油紙寸法(mm)150×150
スペアーキー SSロックスペアーキーSSロック(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質アルミ
風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様) SSロック風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)SSロック(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から17日以内出荷
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
インジェクションパッドマイルド ニチバンインジェクションパッドマイルドニチバン(1件のレビュー)
698税込768
1式(80枚)
当日出荷
止血用パッド付救急絆創膏(創面保護材)。 透湿性、柔軟性に優れた粘着テープの採用により低刺激性を実現。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131270パッド径(Φmm)10医薬品医療機器等法一般医療機器
サンビースチール印箱 サンビーサンビースチール印箱サンビー(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
スチ-ル製の丈夫な印箱、タテ・ヨコ自由自在な仕切板付きで、無駄なくきれいに収納できます。出し入れがしやすく、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。(豆型除く)
繰り返し・詰め替え対応
風呂屋錠 右吊 SSロック風呂屋錠 右吊SSロック(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から17日以内出荷
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
バーコーター アズワンバーコーターアズワン
14,900税込16,390
1本
当日出荷
ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。 Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。 ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。 両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。 数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。
材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)全長406mm(16インチ)芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
超軽量穴あきヘルメット No.360 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超軽量穴あきヘルメット No.360トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。 軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
ひさし長さ(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり名入れ
バーコーター アズワンバーコーターアズワン
16,900税込18,590
1個
当日出荷から17日以内出荷
直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
使用の目安型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)芯径(inch)1/4全長(inch)16塗布量12インチ
ナイロンハーフ手袋 No.3600 ウインセスナイロンハーフ手袋 No.3600ウインセス(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(12双)
当日出荷
ストレッチ性に優れた極薄ナイロン生地を使用。より細かい作業に。
用途弱電関係、家電組立工場などの作業用材質40Dナイロンハーフトリコット入数(双)12機能通気性コーティングナシ左右区別左右ナシ指マチマチアリRoHS指令(10物質対応)対応
...