カテゴリ
- テープ(8)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「no.631s」の検索結果

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。引張強度(N/25mm)95.6
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12
寺岡製作所(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所¥259~税込¥285~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
PE粘着テープNO.631S
寺岡製作所¥529税込¥5821巻11日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。トラスコ品番261-3969色透明テープ幅(mm)35テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系、ポリエステルフィルム粘着力(N/10mm)4.904引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.24粘着力(N/25mm)12.26最大テープ外径(Φmm)35
PE粘着テープNO.631S transparent
寺岡製作所¥759税込¥8351巻11日以内出荷トラスコ品番601-1873テープ幅(mm)40テープ長さ(m)30引張強度(N/25mm)95.6粘着力(N/25mm)12.26
PE粘着テープNO.631S #25transparent
寺岡製作所¥7,498~税込¥8,248~1箱(30巻)ほか11日以内出荷粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色クリアテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.2粘着力(N/25mm)12.26RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプカッターが必要
木製イス
LION (ライオン事務器)¥41,980税込¥46,1781台46日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×545×775座高(mm)440座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×480グリーン購入法適合