短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、HW67-20
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名すきまノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名ホース・パイプセット
ホース長さ(m)約1.5
適合本体型式No.67-20
関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
セット内容T型ノズル(約295mm)
品名T型ノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
セット内容小:4個
品名キャスターセット
適合本体型式No.67-20、NO.6221-10
関連資料メンテナンス部材の交換方法(2.5MB)
1セット(4個)
¥599
税込¥659
当日出荷
オス/メス メス。端子サイズ 16。適合電線サイズ 20 16 AWG。結線方法 圧着。シリーズ 6862。併用可能製品 IMCシリーズコネクタ。定格電流 13A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。定格電圧 1 kV ac。コンタクト材質 銅合金。最大接触抵抗 10mΩ。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +175℃。Machined Crimp/Solder Contacts. Stock No. 314-6840 314-6840 is size 16 Pin Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-6856 314-6856 is size 20 Pin Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-6862 314-6862 is size 22 Pin Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-7449 314-7449 is size 16 Socket Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-7455 314-7455 is size 20 Socket Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-7461 314-7461 is size 22 Socket Crimp for IP67 Connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容【8点】DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-67、KSE-35
質量(g)927
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ケース)465×25
対応ねじDBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-67/ネジ頭直径3~9.5mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
規格モドシ
部品名称パイプ
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.22MB)
図解NoMS058E エンジン クランクケース、シリンダ部品 パイプ_No.65、JAS058R-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.41、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.17、MK058SP-20 本体部品_No.17、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.67、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.67、MK057E 本体部品 パイプ_No.11、MS057E 本体部品 パイプ_No.11、SD057E 本体部品_No.11、MS058SP-25 本体部品_No.17、MK058-20 本体部品_No.17、MS058R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.66、SD058-25 本体部品 パイプ_No.17、JAS058R-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.41、MS058SP-20 本体部品_No.17、MS058R-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.66、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.17、MSE-25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、JAE-25(ラクマック) エンジン クランクケース、シリンダ部品 パイプ_No.64、SD058-20 本体部品 パイプ_No.17、MS058SPE-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 パイプ_No.65、SD058SP-20 本体部品 パイプ_No.17、SD058SP-25 本体部品 パイプ_No.17、MK058SP-25 本体部品_No.17、MS058-20 本体部品_No.17、MK058-25 本体部品_No.17、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品 パイプ_No.67、MK057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、MS057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、MS058-25 本体部品_No.17、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.67、SD057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 パイプ_No.48
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
備考43,44フクム
部品名称タンクキヤツプクミタテ(シヨウ)
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.31MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoMBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、DB21D-1 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.26、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.6、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MBC235L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、MK058SP-20 本体部品_No.6、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.60、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.59、BC20L エンジン(クランクケースなど
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
部品名称ワリピン
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.57MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.97MB) 展開図10(1.97MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.52MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.54MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.62MB) 展開図30(0.92MB)
図解NoMGC-S401EX ハリマーク,フゾクヒン部品_No.22、MGC-S500 4-1.フレーム,ハウジング,シャリン(旧)部品_No.65、MGC-S401EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.38、MGC-S401EX-1 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.22、MGC-S400 ハンドル部品_No.51、MGC-S501 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.22、MGC-S400 ショウモウヒン,コウカンブヒン,フゾクヒン部品_No.14、MGC-S401 カリダカレバー,センカイベース部品_No.33、MGC-S402EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.33、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.67、MGC-S400 ハンドル部品_No.39、MGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.67、MGC-S400 ショウモウヒン,コウカンブヒン,フゾクヒン部品_No.20、MGC-S300 ハンドル部品_No.34など
1セット(10個)
¥64
税込¥70
7日以内出荷
部品名称フランジナツト
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.57MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.52MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.54MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.88MB)
図解NoMGC702R 刈り部部品_No.73、MGC1000 刈り部右(側面)部品_No.20、MGC702D ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.58、MGC601 ハウジング(2)オプション部品_No.4、MGC701D ハウジング部品_No.11、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.67、MGC-704R-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.20、MGC701D ゼンリン,エンジンフレーム部品_No.28、MGC1000 補助輪部品_No.20、MGC-705R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.19、MGC-S501EX-1 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.8、MGC602R 刈り部部品_No.73、MGC-S402EX フレーム,カリハ,カバー(~2021年4月)部品_No.15、MGC-703RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.21、MGC-700 側面刈り部(ハウジング,ガード)部品_No.220、MGC602 ハウジング部品_No.4など
1セット(10個)
¥1,069
税込¥1,176
7日以内出荷
規格11.5X16X2
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.72MB)
図解NoMHD18 付属品部品_No.4、MHD13 付属品部品_No.4、MS035 付属品,希望付属品部品_No.5、MS065ST 付属品部品_No.5、BSM-820L-1 左ブーム部品_No.67、MK045D 付属品,希望付属品部品_No.5、MS045 付属品,希望付属品部品_No.5、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.5、MS334CNA-K エンジン、ポンプテンション部品_No.53、BSM-1020L-1 右ブーム部品_No.67、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.53、MK035D 付属品,希望付属品部品_No.5、MK035 付属品,希望付属品部品_No.5、MS334CNA-K エンジン、ポンプテンション部品_No.43、MK045 付属品,希望付属品部品_No.5、MS045KD 付属品,希望付属品部品_No.5、MS035KD 付属品,希望付属品部品_No.5、MS035D 付属品,希望付属品部品_No.5、MS334CNA-M エンジン ポンプテンション部品_No.43、BSM-1020L-1 左ブーム部品_No.67、MS065 付属品部品_No.5、BSM-820L-1 右ブーム部品_No.67、MS045D 付属品,希望付属品部品_No.5、MK065 付属品部品_No.5、MS330CNA-K-1 エンジン、ポンプテンション部品_No.43、GHD20 フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン 11.5X16X2_No.4、MS334CNA-M エンジン ポンプテンション部品_No.53、MS330CNA-K-1 エンジン、ポンプテンション部品_No.53、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.43、MS035K 付属品,希望付属品部品_No.5、MS045K 付属品,希望付属品部品_No.5
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
部品名称カバー
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.43MB)
図解NoBSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.41、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.67、BSM-1065SLT-20BA 薬剤タンク部品_No.41、BSM-1365SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.41、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.67
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
部品名称カクパイプマトメ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.3MB)
図解NoBSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.47、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.47、BSM-1065SLT-20BA 第2段ブーム部品_No.67、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.67、BSM-1365SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.67、BSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1050SLT-16HA3U 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1065SLT 第2段ブーム部品_No.47、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1260SLT 第2段ブーム部品_No.47、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.37、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム部品_No.37
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
備考Vタイプ以外
部品名称ステーマトメ
関連資料展開図1(1.44MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.47MB) 展開図12(1.47MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.47MB)
図解NoBSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.67、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.67、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.67、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.65、BSM-1265SLT 第1段ブーム部品_No.68、BSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム部品_No.67、BSM-1065SLT 第1段ブーム部品_No.68、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム部品_No.67、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.67、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.76、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.68、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム部品_No.76、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.67、BSM-1060SLT 第1段ブーム部品_No.68、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.76
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
規格16.5X50XT6
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.43MB)
図解NoSSA-α510-110 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.23、BSM-1365SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.67、BSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.67、BSM-1265SLT フレーム,スタンド部品_No.ヒラザガネ、BSM-1065SLT マスト部品_No.6、BSM-1050SLT-LE フレーム スタンド部品_No.4、BSM-1060SLT フレーム スタンド部品_No.ヒラザガネ、BSM-1065SLT フレーム スタンド部品_No.ヒラザガネ、BSM-1265SLT マスト部品_No.6、BSM-1260SLT マスト部品_No.6、BSM-1260SLT フレーム,スタンド部品_No.ヒラザガネ、BSM-1060SLT マスト部品_No.6、BSM-1065SLT-20BA 薬剤タンク部品_No.67
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
部品名称スクリユ
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB)
図解NoMKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.39、MB2013MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MB2010MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MB2013ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.39、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.39、MB2013MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MB2303MU チップソー エンジン クランクケースなど
1セット(5個)
¥179
税込¥197
7日以内出荷
規格4トウコウ980L
部品名称フンムカンマトメ
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.4MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.39MB) 展開図18(1.26MB)
図解NoBSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.55、BSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.67、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.55、BSM-1050SLT-16LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.67、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.56、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.55、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.56、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.56、BSM-1050SLT-LE ブーム取付台 ノズル部品_No.63、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 H,Bタイプ部品_No.67、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.55、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.45、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.45、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル Lタイプ部品_No.67、BSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.45、BSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.56
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB)
図解NoHBC254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.71、AS51ET-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 チユーブ_No.58、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.67、MS7300H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.58、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 チユーブ_No.58、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.67、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 チユーブ_No.59、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 チユーブ_No.58、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.58、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 チユーブ_No.58、GKP2540H リコイルスタータ,キャブレタ部品 チユーブ_No.59、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 チユーブ_No.58、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 チユーブ_No.58、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 チユーブ_No.58
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
備考Vタイプ以外
部品名称ステーマトメ
関連資料展開図1(1.44MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.47MB) 展開図12(1.47MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.47MB)
図解NoBSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.75、BSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム部品_No.66、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム部品_No.75、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.66、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.66、BSM-1065SLT 第1段ブーム部品_No.67、BSM-1060SLT 第1段ブーム部品_No.67、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.67、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム部品_No.66、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.66、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.64、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.66、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.66、BSM-1265SLT 第1段ブーム部品_No.67、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.75
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
部品名称ステー
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.42MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.4MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.42MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.18MB)
図解NoBSM-1050SLT-16LA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1065SLT ターンブーム ノズル部品_No.67、BSM-1050SLT-20HA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.54、BSM-1260SLT ターンブーム,ノズル部品_No.54、BSM-1265SLT ターンブーム,ノズル部品_No.67、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-640SLT-B 14M ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-1065SLT-20HA ターンブーム ノズル部品_No.53、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-1065SLT-20BA ターンブーム ノズル部品_No.53、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.53、BSM-1060SLT ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1050SLT-16HA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1365SLT-20HA ターンブーム,ノズル部品_No.53、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.54
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
規格M6X25
部品名称6カクボルトSW
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.85MB)
図解NoGB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.64、MF401 本体部品_No.67、SSA-F600I 薬剤タンク部品_No.20、SSA-R1000C ステアリング切替装置(モータ)部品_No.2、SSA-R1000 ステアリング切替装置(モータ)部品_No.2、SSA-G540 薬剤タンク部品_No.25、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.19、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.64、SSA-C421 薬剤タンク部品_No.21、GB1010BSR フレーム 薬剤タンク部品_No.64、SSA-G600 薬剤タンク部品_No.20
1セット(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm幅 = 35mm取付方向 = 水平Cycles
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
備考00212~
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.58MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.13MB)
図解NoMGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.67、MGC702R ハンドル部品_No.5、MGC602R 刈り部部品_No.20、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.67、MGC1000 前輪(内部)部品_No.130、MGC702RD 駆動(前輪),刈高さ調節部品_No.52、MGC1000 前輪(内部)部品_No.170、MGC702RD 刈り部部品_No.20、MGC702RD ハンドル部品_No.5、MGC702R 刈り部部品_No.20、MGC1000 ハンドル左(上面)部品_No.40、MGC-S400 ギヤケース部品_No.61、MGC602R 駆動(前輪),刈高さ調節部品_No.52、MGC702R 駆動(前輪),刈高さ調節部品_No.52、MGC602R ハンドル部品_No.5
1個
¥25
税込¥28
7日以内出荷
XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm深さ = 89mm取付方向 = 水平Cycles
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 20 mm出力機能 = NO/NC接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PBTmm最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護
仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-6934
アズワン品番65-7796-69
1個
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を
仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-7031
アズワン品番65-7796-67
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
。3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護
仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-6952
アズワン品番65-7800-22
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ