「no.69 3m」の検索結果

67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。 仕様難燃性(UL510) 規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)310 定格温度(℃)200
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に 主な用途固定・結束・絶縁
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。 トラスコ品番217-2801 質量(g)57 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11 アズワン品番2-1489-01
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)1.5×102 絶縁破壊電圧(kV)3.5 引張強度(N/cm)307 UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385) 耐熱区分200℃
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)251 UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392 伸度(%)8.8 絶縁抵抗(MΩ)1500 耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続) 粘着力(N/10mm)6.5 難燃性UL規格 E20392 引張強度(N/10mm)323 アズワン品番1-6533-01
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。 規格UL規格対応 (File E17385) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)260 定格温度(℃)150
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

#69 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C 粘着力(N/cm)4.4 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)4.8×104 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 電食係数0.9 引張強度(N/10mm)314 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,091 税込1,200
3日以内出荷

PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど 材質PTFE(ナフロン(R)) テープ幅(mm)300 耐熱温度(℃)約250
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。 ホワイト 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)6 引張強度(N/10mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30~130 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。 耐熱温度(℃)550 組織平織り 織り方平織り 繊維径(μm)9
1巻ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)-50~250 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)12.0 特性耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)4.70 粘着力(N/25mm)11.75 特性耐熱、屋外・屋内用
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)80 特性耐高温、絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

規格ナベ1シユM3X10 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.33MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.4MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 図解NoMBS260-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.39、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 タツピンネジ(+) ナベ 1シユ M3X10_No.12、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、MBS320-1T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク キャビン仕様部品_No.45、MBS260-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MSE-25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69など
1個
54 税込59
7日以内出荷

FRP及び樹脂パーツ補修用として接着剤が浸透しやすく加工したファイバーグラステープです。 裏あて補強に使用します。 非粘着タイプ
用途3M瞬間接着剤8007で固着させ、裏あて補強に使用します。 引張強度(N/10mm)529 引張強度(N/50mm)2648
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷


カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り 仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】 配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃) 鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H 塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢【500μm(wet)】90以上500μm 乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)マウント
規格6212-018B 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.55MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.81MB) 図解NoMK058T-25 本体部品_No.5、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.70、MJS-20 ポンプ部品_No.26、JAE-25(ラクマック) エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 マウント_No.69、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 マウント_No.70、SD048SP-20 ポンプ部品 マウント_No.26、MLSE-51H 100M 本体部品 マウント_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.5、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.70、JAS048R-20 ポンプ部品_No.26、MK048-20 ポンプ部品_No.29、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.5、GS30D 本体部品 マウント_No.4、AS51TR-20 本体部品 マウント_No.11、MLSE-30HR 本体部品 マウント_No.8、MLSE-51H 本体部品 マウント_No.5、MS057ST 本体部品_No.29、SD057T 本体部品 マウント_No.33など
1個
259 税込285
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックレンズリング
。Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plate。The marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in English。This lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-button。The light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiency。Benefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanism。The French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233 アズワン品番65-7842-33
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

【100日間保証】【貼り付けキットUltra付属】 超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透明度/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属【貼り付けキットUltra】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができ、貼る際のホコリも防ぐ貼り付けキット(特許No.6984934)
付属品アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス 対応機種iPhone 13 mini 表面硬度10H 特性ガラス
1個
959 税込1,055
当日出荷

シュナイダーエレクトリックレンズリング
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 120 V, ZBY9W2G130 Upgrade your workplace protection standards and provide essential accessibility to your emergency stop system by installing the Harmony Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED Illuminated 120V yellow legend plate which is suitable for use with an emergency stop push-button。It is marked with black text which reads ARRET D’URGENCE。When the push-button is activated the light of the Harmony Ring will change to red to visibly indicate this.The continual LED illumination of this legend plate ensures that your emergency stop safety system is always perfectly visible and accessible to operators, even in poorly lit environments。It is ideal for most industrial applications.The Harmony range of push-buttons and push-button accessories has been designed to ensure that you have maximum protection in your workplace。These practical, easy-to-install products will give you flawless control and improve your workplace safety and efficiency。Benefits and Features The Harmony Illuminated Ring ZBY9W2G130 120V is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。The text on the legend plate which reads ARRET D’URGENCE makes it highly suitable for use with French speaking machine operators。The consistent LED illumination of the ring and the colour change function ensure that your emergency stop push-button is always visible。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background Language: French Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9241 アズワン品番65-7804-71
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックレンズリング
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 120 V, ZBY9W2G230 Upgrade your safety standards and experience total control and peace-of-mind with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 is a yellow 120 V illuminated legend plate with black text, which reads NOT HALT in German。This legend ring is usually used with an emergency switching off mushroom head push-button to highlight the placement of the button to operators。When the push-button is triggered the LED illuminated ring will change to red, clearly showing the initiation of the emergency stop safety system.This illuminated legend ring will significantly improve visibility and accessibility of your emergency stop push-button for machine operators。It is highly suitable for use in most industrial applications and places where visibility can be poor.The high-quality Harmony series by Schneider Electric will enable you to provide critical protection in your workplace with a wide range of practical, easy-to-install push-buttons and push-button accessories。The enhanced design of these products ensure improved control, efficiency and safety with your emergency stop system。Benefits and Features The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 reads NOT HALT in German, making it ideal for German speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。It can be easily located even in poorly lit environments due to the consistent bright LED illumination of the legend plate, providing excellent visibility of the emergency stop push-button。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black text NOT HALT on yellow background Language: German Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that’s applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9244 アズワン品番65-7841-31
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

【100日間保証】【貼り付けキットUltra付属】 柔らかい光沢フレーム素材でガラスの角割れを防止!超極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトを31%カットして目に優しい/高透明/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属【貼り付けキットUltra】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができ、貼る際のホコリも防ぐ貼り付けキット(特許No.6984934)
付属品アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス 厚さ(mm)0.25 対応機種iPhone 13 mini 表面硬度10H 特性ガラス、ブルーライトカット、光沢 ブルーライトカット率31%
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷


規格38~40フクム 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.31MB) 図解NoMBS320-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、MBS260-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、BCS32BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ネンリヨウパイプクミタテ_No.37、MBS260-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、BCS32 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ネンリヨウパイプクミタテ_No.37
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルダイザAY
規格70~81フクム 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.56MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoDB-S320-3C 本体部品_No.69、MS415R8CF-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.69、BSM201-3JP ACCESSORIES部品_No.69、MS513R3S-Kアワジ スライダクミタテ部品_No.69、MSA613R2T-M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.69、MS615R8CGF-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.69、DB-S260-1 背負枠部品_No.69、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.69、MS615R8CGF-RV(13) オプション(3)部品_No.69、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.69、MSA415R4C(8.5) ハリマーク部品_No.69、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.69、MSA415R4C-120(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.69、MSA515R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.69など
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シヤフト
部品名称シヤフト 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.33MB) 展開図20(1.33MB) 展開図21(1.33MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.33MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.26MB) 図解NoSSA-S611KP メインミッション分解1部品_No.69、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.71、SSA-F617VT メインミッション分解-1部品_No.69、SSA-F617MAT メインミッション分解-1部品_No.69、SSA-S1002 メインミッション分解(1)部品_No.69、SSA-F616VT メインミッション分解-1部品_No.69、SSA-S611VT メインミッション分解1部品_No.69、SSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.69、SSA-S1000 メインミッション-1部品_No.13、SSA-E602DX メインミッション分解-1部品_No.69、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.69、SSA-S602DXM メインミッション分解(1)※部品_No.71、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.71、SSA-F616 メインミッション分解(1) 2003年3月~部品_No.69など
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)
規格M3X25 部品名称ナベコネジ(+) 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.19MB) 図解NoMS550RCY-3 RC装置部品_No.66、MS510RC-6K ホースガイド部品_No.69、MS511RC-K ホースガイド部品_No.72、MS410RC-M3 ホースガイド部品_No.71、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(2)部品_No.69、CGA-6 電気配線部品_No.14、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.60、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.69、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.58、MS511RC-M ホースガイド部品_No.72、MS410RC-K3 ホースガイド部品_No.71、MS450RC-2K RC装置部品_No.58、MS650RCY-3 RC装置部品_No.14、MS550RC-2K RC装置部品_No.60、MS510RC-6M ホースガイド部品_No.69、MS650RC-2K RC装置部品_No.60、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.60
1個
45 税込50
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラーチエーン
規格RS3597リンク 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 図解NoMSA410ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS410ENR-S 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS410RC-K3 チェーンケース部品_No.62、MS410ENR-2M-1 自動整列巻取装置1部品_No.69、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ローラーチエーン_No.43、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.38、MS450RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.63、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS513DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.36、MS450DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.38、MS450RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.63、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.38、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ローラーチエーン_No.41、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ローラーチエーン_No.43、MS413DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.36、MS410DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.38、MS410RC-M3 チャーンケース部品_No.62
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

規格G1/4 部品名称ハボウカナグプラグG1/4 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoMS310EC-2K 調圧装置部品_No.18、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.70、MK31EA 調圧装置部品_No.69、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.70、MS410ENA-3M 調圧装置部品_No.66、SD31ED-3 調圧装置部品_No.18、SD41ED-3 調圧装置部品_No.70、MS410ESL-3K 調圧装置部品_No.69、SD41EA 調圧装置部品_No.69、SD31EA 調圧装置部品_No.69、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.68、MS310EA-K 調圧装置部品_No.69、MS410ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.16、MS410EA-2M 調圧装置部品_No.69、MK31EC-3 調圧装置部品_No.18、MS410R2-K 調圧装置部品_No.70、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機2部品_No.15、SD41ED-2 調圧装置部品_No.70、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.16、MS410EW-3M-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.17など
1個
729 税込802
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ラベル
部品名称ラベル 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.69MB) 図解NoMHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 付属品部品_No.8、MDC-131B エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.65、MS613R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.69、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.65、HNJ-1400SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.59、MDC-130B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MDC-1400SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.59、MS511RC-M エンジン キャブレータ部品_No.69、MS510RC-5M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品_No.42、MS410RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.49、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 電装部部品_No.26、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.68、MS410RC-M3 エンジン キャブレタ部品_No.81、HNJ-1400S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.59、MDC-130 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 付属品部品_No.8、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.69、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.30、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.69、MDC-1400S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.59、MDC-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27
1個
249 税込274
7日以内出荷

規格M6X14 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.59MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.44MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(1.44MB) 展開図7(1.44MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.44MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.53MB) 展開図14(1.41MB) 展開図15(1.53MB) 展開図16(1.41MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.39MB) 図解NoBSM-640SLT 12M 第2段ブーム ノズル部品_No.69、BSM-640SLT-B 12M 第2段ブーム ノズル部品_No.69、BSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.38、BSM-1065SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.69、BSM-1050SLT-16HA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.38、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.38、BSA-651 951シリーズ G-6 ロータ駆動部部品_No.10、BSM-1260SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.58、BSA-650C -1シリーズ ロータ駆動部部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ ロータ駆動部部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム 4段ブームタイプ~2010年5月部品_No.43、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム ノズル 3段ブームタイプ部品_No.38、G-6 ロータ駆動部部品 6カクアナツキサラボルト_No.10、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.38、BSA-650-1 -2シリーズ ロータ駆動部部品_No.10、BSM-640SLT-B 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.38、BSM-1060SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.58、BSM-1265SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.69、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 4段ブームタイプ~2010年5月部品_No.44
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジボルト
部品名称フランジボルト 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.43MB) 展開図17(1.36MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.36MB) 図解NoSSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.36、SSA-S611 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.26、SSA-α602M エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.69、SSA-S611KP エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・・ウォータポンプ部品_No.26、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.36、SSA-S600DX 2001ネン エンジン ファン部品_No.3、SSA-S602DXM エンジン ファン・ファンベルト部品_No.3、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.36、SSA-α602M エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.36、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※2004年7月生産分から部品_No.69、SSA-S602DX エンジン ファン・ファンベルト部品_No.3、SSA-α610C エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.36、SSA-α1001S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.36、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.69、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ファン部品_No.3、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.36、SSA-S610 -1 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.26、SSA-V600C-1 エンジン (ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.30、SSA-α600 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.36
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネ
規格1.8-80L 部品名称ヒツパリコイルバネ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB) 図解NoMS410RC-K3 ホースガイド部品_No.69、MS410ENA-3K レバー部品_No.7、BSA-535 シリーズ クラッチ、デフロックペダル部品_No.3、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.67、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(2)部品_No.67、MS410RC-M3 ホースガイド部品_No.69、MS410ENA-3M レバー部品_No.7、MS550RC-2K RC装置部品_No.58、MS511RC-M ホースガイド部品_No.70、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.58、MS510RC-6K ホースガイド部品_No.67、MS650RCY-3 RC装置部品_No.12、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.56、BSA-536シリーズ -A クラッチペダル、デフロックペダル部品_No.5、MS450RC-2K RC装置部品_No.56、MS650RC-2K RC装置部品_No.58、MS550RCY-3 RC装置部品_No.64、MS511RC-K ホースガイド部品_No.70、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.58、MS510RC-6M ホースガイド部品_No.67
1個
599 税込659
7日以内出荷

規格M6 部品名称セレイトツキフランジナツト 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoSD41ED-3 調圧装置部品_No.68、MS410ENL-K 動力噴霧機2部品_No.69、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.67、MK41 調圧装置部品_No.71、MS410ESL-2M 調圧装置部品_No.72、MSA410R2T-K 調圧装置部品_No.66、MS410EA-H 調圧装置部品_No.67、SSA-C421 調圧装置部品_No.45、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.67、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.67、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.66、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.69、MS410ESL-3K 調圧装置部品_No.67、MS410ENA-3K 調圧装置部品_No.59、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.68、MSA410-K 調圧装置部品_No.66、MS410EA-M 調圧装置部品_No.67、MK41EA 調圧装置部品_No.67、MS410ESR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.67、MS410EW-3M-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.69など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷