30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 材質(裏)綿、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中ヘルメットによって内装材等に傷を付けないために
濃紺 材質ナイロン(内側)ウレタンスポンジ トラスコ品番118-1454 質量(g)約38 外形寸法(縦×横)(mm)約295×約280 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。 材質HSS-E(ノンコート) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。 仕様ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (650種類の商品があります)

全天NO.6924NL 両面ブチル防水気密用テープ 日東電工 カスタマイズ可
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。 夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。 透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。 面材下地などの目地部の防水気密。 透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。 幅(mm)10ー1000 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
338 税込372
6日以内出荷

全天NO.6931NL 片面ブチル防水気密用テープ 日東電工 カスタマイズ可
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。 低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。 粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
用途窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。 面材下地などの目地部の防水気密。 透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。 透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。 幅(mm)10ー1000 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
338 税込372
6日以内出荷

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。 セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入 軸径(Φmm)3 グリップ径(Φmm)14 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミスターマイスター超硬中ぐり丸チップ
エコ商品
No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ミスターマイスター超硬突切り丸チップ
エコ商品
No.66693超硬スロアウエイ突切りバイト用の丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,120 税込22,132
7日以内出荷



No.66901ロータリーテーブルに取り付けることで割出作業が行えます。2~1080分割行えます。
アズワン品番64-5179-45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ミスターマイスター割出用心押台
エコ商品
ロータリーテーブルNo.66901をミーリングテーブル上で立てて使用する時に、反対側で押し支えるための心押台。 ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。
アズワン品番64-5179-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD3918P16EX
エコ商品
Schneider XCKD リミットスイッチは、ローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成で、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67, IP69(IP69K)電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷




RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラット検出付きニッケルめっき黄銅ハウジング製 面 動作温度範囲は -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 69mm実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:ショートハンドル接点構成:NO/NCIP評価:IP20, IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°電流 Max:10 Aシリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22.3mm本体材質:金属、プラスチックターミナルタイプ:ねじ最大AC電圧:500V最大DC電圧:500Vスイッチ作動:ラッチIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチ完成ユニット、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K光沢金属製セレクタスイッチ完成ユニット。 この新モデルでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷